79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質炭素工具鋼 全長(mm)290 刃幅(mm)30 アズワン品番64-7870-57
1本
3,060 税込3,366
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)90 アズワン品番64-7870-60
1本
5,930 税込6,523
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)50 アズワン品番64-7870-58
1本
3,650 税込4,015
翌日出荷

材質炭素工具鋼 全長(mm)375 刃幅(mm)75 アズワン品番64-7870-59
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

1個
9,790 税込10,769
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)950 質量(g)850 刃幅(mm)50 刃厚(mm)5 アズワン品番65-2145-04
1本
7,360 税込8,096
翌日出荷

1個
7,320 税込8,052
翌日出荷



1個
20,200 税込22,220
翌日出荷


複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト エスコ品番EA983TB-2 材質スチール 幅(mm)62 全長(mm)129 穴径(Φmm)9 リング径(Φmm)38
1個
700 税込770
当日出荷

電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。合金鋼(ニッケルメッキ仕上)。
1本
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ヘッド:炭素工具鋼、柄:鉄 全長(mm)340 質量(g)550 ヘッド径(Φmm)21 アズワン品番64-7873-10 頭の全長(mm)160
1本
2,860 税込3,146
当日出荷

ガラス専用タイプです。 微細な起毛布でガラス表面に水や洗剤の希釈液をムラなく広げられます。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)400 エスコ品番EA928AY-86 材質グリップ:ナイロン、ポール:アルミパイプ、起毛材:アクリル 全長(mm)150 質量(g)220
1個
4,060 税込4,466
翌日出荷

エスコ品番EA124MA-7 材質EPDM、黄銅 呼び径(mm)17 外径(Φmm)17 使用温度(℃)1~80 呼称17用 最高耐熱温度(℃)80
1個
230 税込253
当日出荷

複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックを解除することはできません。
仕様6重ロックアウト エスコ品番EA983TB-1 材質スチール 幅(mm)45 全長(mm)114 穴径(Φmm)9 リング径(Φmm)25
1個
695 税込765
当日出荷

1個
4,240 税込4,664
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)300 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-71 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)220
1個
3,850 税込4,235
当日出荷

付属の「回り止めシール」を貼っていただければ、直径9ミリの丸印・小判印もご利用いただけます。 。対応している印鑑の長は57.5~61.5mmなのでご注意ください。らくらく印高調節 コインを使う必要がなく、指先で軽く回すだけで印高を調節でき、朱肉にフィットされることができます。スライドロック機構 ボタンひとつで、スライド部分をロックできるので、カバンやポケット内での誤作動を防ぎます。ワンタッチで、朱肉交換 横にスライドするだけで、簡単にカートリッジの着脱ができます。
寸法(mm)25×20×95 質量(g)17.6 適合寸法(mm)10~12
1個
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
269 税込296
当日出荷

柄にはフックに掛けれる穴付き。スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。
用途ポットや水筒、コップなどの洗浄などに 材質頭部:ポリウレタンフォーム 柄:ポリプロピレン スポンジサイズ(mm)45×60×80
1袋(10本)
1,400 税込1,540
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合金鋼(パーカーライジング仕上)。ハンマードリルでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。SDSプラスシャンク対応。
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ アズワン品番65-9310-25 危険物の類別非危険物
1本
1,360 税込1,496
翌日出荷

下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。 使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。 A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。 デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。 ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。 下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装) 材質本体:スチール(粉体塗装) 質量(kg)5.7 キャスターあり アズワン品番65-2290-26
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

種類溶接用ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-12
1個
2,820 税込3,102
翌日出荷


1個
125 税込138
翌日出荷

1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

合金鋼(パーカーライジング仕上)。電動ドライバーでアンカー(本体打込式)が抜ける。アンカービットの取り外しに便利なスパナがかけれるボルスター付。六角対辺6.35mmシャンク対応。
1本
1,140 税込1,254
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)350 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-72 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)240
1個
4,240 税込4,664
当日出荷

重量バランスがよい真鍮タイプ ガラス専用タイプです。 特殊カットのエッジで水や洗剤液を一気にかき取ります。 塩ビ不使用 EA928AY-101~106のハンドルを取り付ければ、高所作業も可能です。
幅(mm)450 全長(mm)140 エスコ品番EA928AY-74 材質ハンドル:真鍮、押さえ:真鍮、グリップ:合成ゴム 質量(g)280
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

超強力 剥離紙(平面紙)付 高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。 独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮 下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。
使用温度範囲-20~150℃
1枚
940 税込1,034
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰 アズワン品番65-5659-66
1巻
4,340 税込4,774
翌日出荷

種類溶接用ハンマー 全長(mm)330 材質(頭)炭素工具鋼 材質(柄部) 主な用途溶接作業 エスコ品番EA575WJ-11
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

用途水栓の補修用パーツ 耐熱温度(℃)80 材質EPDM、黄銅 最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
特価
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質工具鋼 全長(mm)300 刃幅(mm)40 アズワン品番64-7870-56
1本
2,260 税込2,486
翌日出荷

材質工具鋼 全長(mm)220 刃幅(mm)40 アズワン品番64-7870-55
1本
1,590 税込1,749
翌日出荷

写真や資料を入れて、キャビネットやロッカーに自由に貼り付けれます。
仕様マグネット付 エスコ品番EA781GB-63 材質プラスチック 寸法(mm)216×279 クリア
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

材質ヘッド:炭素工具鋼 全長(mm)330 アズワン品番64-7873-45 頭質量(g)420
1本
15,400 税込16,940
翌日出荷