2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ検 相 器
付属品●携帯ケース●取扱説明書 エスコ品番EA711TA-1 質量(g)約212(テストリード含) 時間使用許容:AC110V:連続、AC220V:約3時間、AC480V:約12分 周波数範囲(Hz)45~70 使用温湿度範囲0~40℃ 湿度80%以下 使用電圧範囲(V)3相:AC100V~500 サイズ(mm)●本体:78×32.5×102●テストリード:約600(赤・白・青)
1個
8,000 税込8,800
当日出荷

エスコ検 相 器
付属品●取扱説明書(保証書付)●単4形乾電池×2本(テスト用) エスコ品番EA711-60 質量(g)約50(電池含む) 電源単4電池×2本(付属) 表示【検相】(電子音鳴動後):●正相(緑点灯)●逆相(赤点灯)●同相(赤点滅)●エラー(緑赤交互点滅) 機能●活線チェック/検電チェック●オートパワーオフ(約5分/解除不可)●非接触式の検電機能 周波数範囲(Hz)45~66 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時) 校正不可 使用温湿度範囲●-10~+40℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)●+40~+50℃、45%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60 ℃、80 %RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと) 安全規格IEC 61010 1000V CAT.III、600V CAT.IV 使用電圧範囲(V)AC100~1000 サイズ(mm)21(W)×26(D)×153(H)
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

関連カテゴリ