エスコ品番EA940DK-1
取付22.2X10.3mm
アクチュエータの種類レバー付
定格10A 125V AC
耐電圧AC1500V 一分間
絶縁抵抗(MΩ)100mΩ以上(DC500V)
接触抵抗(Ω)20mΩ以上
回路構成プッシュON
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
エスコ品番EA940DK-2
定格10A 125V AC
動作プッシュON
1個
¥205
税込¥226
翌日出荷
使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。
仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド!
アズワン品番65-3896-29
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
4パターンで切替可能です。1ブザー音2ブザー音+『車が出入りします ご注意ください』3ブザー音+『車両が出入りします ご注意下さい』4ブザー音+『運搬車両にご注意下さい』
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。
寸法(mm)70×70×175
内容量(mL)500
適合品番EA115TR-31 EA115TR-32
アズワン品番64-7817-52
1本
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
食品添加物として認可されているグレープフルーツ種子抽出物(GSE)でコケを駆除。農薬はもちろん化学合成物質を含有しません。コケ全般(ゼニコケを除く)、イシクラゲ、地衣類に。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。非農耕地専用。高所に届く2mホース付。中性。
成分グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
タイプ希釈
容量(L)4
標準持続時間(h)効果:数~2日
散布面積(m2)24
1個
¥9,520
税込¥10,472
翌日出荷
水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼
質量(kg)70.3
高さ(mm)135
耐荷重(kg)120(水平時)、60(垂直時)
台の直径(Φmm)300
アズワン品番64-2218-55
適合バイス387.9×330
1個
¥180,300
税込¥198,330
翌々日出荷
水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼
質量(kg)13.2
高さ(mm)80
耐荷重(kg)40.8(水平時)、20.4(垂直時)
台の直径(Φmm)150
アズワン品番64-2218-54
適合バイス199.9×160
1個
¥128,000
税込¥140,800
翌日出荷
水平または垂直で使用可能です
材質スチール・合金鋼
質量(kg)7.5
高さ(mm)80
耐荷重(kg)36.3(水平時)、18.1(垂直時)
台の直径(Φmm)100
アズワン品番64-2218-53
適合バイス144.78×114.8
1個
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。カットして長さを調整できます。
仕様●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9326-61
1本
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
車両の出入りを赤外線センサーで検知し、回転灯や警報器で通行者などに注意を促します。
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
雨に濡れた面でもよく書けて、雨や水で流れません。
芯径(mm)Φ11
関連キーワード