「こげ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色こげ茶
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-38
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
色こげ茶
内容量(mL)12
アズワン品番65-2214-92
1本
¥170
税込¥187
翌日出荷
ねじの深さ測定とねじ穴の通り検査を同時に行います。ノギス不要で「ねじ深さ」の測定、管理が可能。軽量、コンパクトな設計で、工程内での使用に最適。検査の作業効率を大幅に改善する事ができます。
食器・調理器具用
まな板・ざる洗い・こげ落としに。
材質棕櫚・針金
エスコ品番EA928AG-37
寸法(mm)80×100×40
1個
¥280
税込¥308
翌々日出荷
付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1700
消費電力(W)1000
電源AC100V
タンク容量(L)0.3
圧力最大噴射:3気圧
時間仕様噴射待ち時間:5分
コード長さ(m)3
ホース長さ(m)1.2
使用時間(分)12
加熱方式ボイラー式
設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ
スチーム温度(℃)噴射:100
サイズ(mm)130×310×250
圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
デザイナーにお勧めです。
折れにくく、消しやすい、削れる全部が芯の色鉛筆です。
軸全体が芯になっているため、芯の容量は、従来の色鉛筆の約4倍で経済的です。
色鉛筆の書きやすさと、クレヨンの持つ発色の美しさを生かした新しい色鉛筆です。
消しゴム、削り器付。
用途景品・贈呈用に
セット内容レモン色・黄色・山吹色・橙色・薄橙・たまご色・茶色・赤茶色・黄土色・こげ茶色・朱色・赤・桃色・赤紫・薄紫・紫・水色・エメラルド色・黄緑・緑・深緑・青・群青色・藍色・鼠色・灰緑・黒・白・金色・銀色
色30色セット
アズワン品番64-7921-91
1組
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
うすめずにそのまま描けるため、粘度調節の手間が省け、小分けしてすぐに使える。うすめ過ぎによる塗装時のタレや被覆力不足が防げ、均一な塗り面が得られる。大きな横口キャップが付いており、小分けしやすく、そのまま保管できる。乾くと耐水性になり、屋外展示作品にも使用できる。プラスチック原料の使用量が従来のポリ容器の約1/4の重量で、使った後のごみの減量化が行える。
材質キャップ:PP パック:PE、PA、PET
内容量(mL)550
高い研磨力と優れた柔軟性で簡単バリ取りが可能
直径25.4mm狭い箇所のバリ取りに最適
毛抜けしないので長持ちロングライフ
セット内容黄色、黄緑、緑、水色、青、紫、レモン色、松葉色、青緑、桃色、赤、橙色、薄橙、茶色、黒、藍色、藤色、薄紅色、白、山吹色、黄土色、深緑、群青色、すみれ色、常磐色、納戸色、薄青、赤紫、朱色、こげ茶色、鼠色、銀色、金色、藤紫、紅色、赤茶色
色36色セット
アズワン品番65-2208-71
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
のびのびと自由に描けるよう作られたクレパスです。均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます。折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。
材質ラベル・セットバコ・紙置き/紙 中仕切/PS シュリンク/PP
芯径(mm)Φ11
関連キーワード