「こてさき」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
エスコ品番EA304ZC-1
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥250
税込¥275
翌日出荷
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。
MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。
温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。
3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。
鉛フリー半田対応の温度センサーを使用
3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
RoHS対応
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)
アズワン品番65-2166-79
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-30
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
EA304AH-7用替こて先
仕様●入数:2本
エスコ品番EA304HE-1
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-20
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-10
1個
¥580
税込¥638
翌日出荷
エスコ品番EA304HB-15
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径4mm
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。
設定温度(℃)350℃
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。
設定温度(℃)350℃
先端角度30℃
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。
設定温度(℃)400℃
先端角度30℃
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。
設定温度(℃)350℃
こて先(Φmm)直径1.6mm
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。
設定温度(℃)350℃
こて先(Φmm)直径0.8mm
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。
設定温度(℃)400℃
こて先(Φmm)直径0.8mm
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。
設定温度(℃)350℃
先端角度60°
こて先(Φmm)直径2.8mm
1個
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ