カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(116)
  • 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • HAKKO(白光)(278)
  • goot(太洋電機産業)(140)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(38)
  • メトカル(38)
  • SURE(石崎電機製作所)(37)
  • ホーザン(35)
  • 中島銅工(25)
  • コテライザー(18)
  • エンジニア(17)
  • RS PRO(17)
  • CUSTOR(クストー)(8)
  • RELIEF(7)
  • オーケー・インターナショナル(4)
  • ラプラス(4)
  • 昭立電気工業(4)
  • アズワン(3)
  • TRUSCO(3)
  • 安立計器(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「こて先 はんだ」の検索結果

関連キーワード
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
30W 充電式半田ごて エスコ30W 充電式半田ごてエスコ
19,800税込21,780
1組(1組)
翌日出荷
キット内容:半田ごて 、ホットナイフ 、ホットブロワー 、こて先クリーナー 、巻きはんだ(Φ1.0mm) 、USBケーブル(タイプC) 、保護キャップ 、収納ケース。加熱速度が速く、耐久性があり、滑りにくい設計です。スイッチを入れて約8秒で使用できます。ホットナイフは刃自身が発熱するため、ノコギリやカッターでは加工しにくい発泡スチロールやウレタンスポンジでも簡単に切削加工できます。LEDライト付き。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。
全長(mm)260(キャップ含む)質量(g)130能力30W最高温度(℃)半田こて: 600使用時間(分)約45充電時間(時間)約1.5
[34個組] 機械修理用工具セット エスコ[34個組] 機械修理用工具セットエスコ
57,800税込63,580
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容34個組、モンキーレンチ200mm/28mm、ラジオペンチ160mm、ペンチ200mm、圧着ペンチ215mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー150mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、(+)スタビードライバー#2×25mm、(-)スタビードライバー6.5×24.5mm、キーレンチ(8本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)7.3ケース寸法(mm)450(W)×230(D)×243(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
[35個組] 機械修理用工具セット エスコ[35個組] 機械修理用工具セットエスコ
52,800税込58,080
1セット(1セット)
翌日出荷
用途様々な現場での工事や修理にセット内容35個組、モンキーレンチ200・300mm、ラジオペンチ160mm、電工ペンチ213mm、圧着ペンチ240mm、プライヤー200mm、ウォーターポンププライヤー250mm、強力ニッパー160mm、(+)スタビードライバー#2×39mm、(-)スタビードライバー6.0×39mm、(+)電工ドライバー#2×100mm、(-)電工ドライバー6.0×100mm、キーレンチ(9本組)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、アルミ水平器300mm、ハクソーフレームミニ250mm、先切ハンマー225g、巻尺3.5m、80W電気半田ゴテ、引き回し鋸、カッターナイフ、ポケット型検電器、6本組ヤスリセット質量(kg)約7.9ケース寸法(mm)420(W)×245(D)×326(H)材質(ケース)耐衝撃性コポリマー
AC100V/3.2W はんだこてテスター エスコAC100V/3.2W はんだこてテスターエスコ
97,700税込107,470
1台
8日以内出荷
こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター ヒューマンエラーをなくす新機能追加 長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載 EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度分解能:1℃●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧分解能:0.1mV●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗分解能:0.1Ω●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)アズワン品番65-2166-80
[半田鏝用] こて先温度計 エスコ[半田鏝用] こて先温度計エスコ
25,200税込27,720
1個
翌日出荷
AUTO HOLD機能:こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。 MAX HOLD機能:測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。 温度測定カウント機能:こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。 3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。 鉛フリー半田対応の温度センサーを使用 3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。 RoHS対応 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定範囲:0~700℃●分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示:3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)アズワン品番65-2166-79RoHS指令(10物質対応)対応
[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサー エスコ[EA701AE-1A・-2・-1B用] 替センサーエスコ
2,700税込2,970
1個
当日出荷
EA701AE-1A、2用替センサー 従来品より約30倍長持ちします。
アズワン品番65-2166-76
こて先クリーナー エスコこて先クリーナーエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザー エスコ[EA304AH・AN用] ミニホットツイーザーエスコ
16,500税込18,150
1本
翌日出荷
EA304AH、EA304AN用ミニホットツイーザー 直熱式のため、熱風式に比べると熱に弱い周辺部品に対する影響が軽減されます。 こて先で直に挟んで、はんだを溶かしてチップ部品を取り外して修正が可能です。 スイッチの切替えで「握れば開く」、「握れば閉じる」の二通りのアクションが選択可能です。
仕様●消費電力:140W (24V)●こて先アース間抵抗:<2Ω●リーク電圧:<2mV●ヒーター:コンポジットヒーター●コード長さ:1.2m●全長:117mm (こて先I型を付けた場合)●重量:37g (こて先I型を付けた場合)●こて先温度:200~400℃●こて先形状:I型アズワン品番65-2113-11
[EA304AH-7用] 替こて先(チップ用) エスコ[EA304AH-7用] 替こて先(チップ用)エスコ
10,800税込11,880
1組(2本)
翌日出荷
EA304AH-7用替こて先
仕様●入数:2本
R0.2mm こて先 (EA304H-117用) エスコR0.2mm こて先 (EA304H-117用)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
用途EA304H-117用こて先アズワン品番65-2113-33
R0.5mm こて先 (EA304H-116用) エスコR0.5mm こて先 (EA304H-116用)エスコ
870税込957
1個
翌日出荷
用途EA304H-116用こて先アズワン品番65-2113-32
AC100V/15W半田ごて エスコAC100V/15W半田ごてエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
消費電力15W仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)プラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/15W半田ごて エスコAC100V/15W半田ごてエスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
消費電力15W仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)プラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用) エスコ直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
4,800税込5,280
1個
翌日出荷
EA304AP用の交換用こて先です。
先端長(mm)10こて先(Φmm)直径3mm
直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用) エスコ直径3.0mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
EA304AP用の交換用こて先です。
角度(°)45℃先端長(mm)14こて先(Φmm)直径3mm
R0.2mm交換用こて先(EA304AP用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
EA304AP用の交換用こて先です。
先端長(mm)15
R0.5mm交換用こて先(EA304AP用) エスコR0.5mm交換用こて先(EA304AP用)エスコ
3,700税込4,070
1個
翌日出荷
先端長(mm)10
直径0.4mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径0.4mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径4mm
直径3.0mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径3.0mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径3mm
直径5.0mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径5.0mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径5mm
直径3.2mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径3.2mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径3.2mm
直径6.0mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径6.0mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径6mm
直径0.5mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径0.5mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
EA304AM用の交換用こて先です。
こて先(Φmm)直径5mm
直径0.2mm交換用こて先(EA304AM用) エスコ直径0.2mm交換用こて先(EA304AM用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
先端角度45°先端長(mm)17mmこて先(Φmm)直径2
直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃
直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用) エスコ直径4.8mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
2,600税込2,860
1個
8日以内出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃先端角度30℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)400℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)450℃
R0.2mm交換用こて先(EA304AL用) エスコR0.2mm交換用こて先(EA304AL用)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
仕様EA304AL用の交換用こて先です。設定温度(℃)350℃
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら