4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様直接手を触れずに開閉できてとても衛生的です。手や物をかざすとフタが自動開閉します。手動で開閉操作も可能です。90°回転式センサーでセンサーの方向を上または正面に調整できます。 材質本体:ステンレス、フタ:ABS 質量(kg)約3.4(電池除く) 容量(L)約42 電源単3アルカリ乾電池×4本(別売) 型番SDB-042S 電池寿命約6ヶ月(1日10回使用時) サイズ(mm)268×317×590 アズワン品番64-7991-02 フタの種類自動式 商品タイプ本体+フタ
1個
19,000 税込20,900
当日出荷

キャスター(ストッパー)付。スッキリしたデスクまわりに。 オフィスで発生する文書ゴミもしっかり分別。 捨てる段がひと目で分かる「分別表示シール」付。 各段ごとに取っ手がついているので持ち運びにも便利です。
材質本体:再生ポリプロピレン、天板:再生ABS 付属品分別シール エスコ品番EA995C-15 質量(kg)8.4 種類分別用 段数4段 耐荷重(kg/段)15 エコマーク認定認定 外寸(mm)510×370×1070 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×370×1070 グリーン購入法適合 フタの種類オープン式 商品タイプ本体 エコマーク認定番号06128087
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

紙パック不要 パワフルな吸引力 強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。 ダストケース集じん方式 集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。 LEDライト付。 吸込み口を明るく照らします。 斜めカットの接続口。 ノズル・延長管なしでもお掃除できます。 トリガ式スイッチ。 こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。 安心の電池多重保護回路内蔵。 メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。
集塵容量(L)0.6 吸込仕事率(W)35 質量(kg)1.3(充電池装着時) 付属品床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、すき間用ノズル エスコ品番EA899HC-6A 電源充電式【別売】(14.4Vリチウムイオン電池5.0Ah) 本体寸法(mm)438×114×153 騒音値(dB)70 連続使用時間(分)35 バッテリー電圧(V)14.4 充電器形名EA813H-10B(冷却機能付)(別売) 集塵方式ダストケース 充電時間(分)35
1個
11,500 税込12,650
3日以内出荷

付属品:バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター。小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減。クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て。サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ。石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵。
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に 寸法(mm)ハンディー時:452×124×160 質量(kg)0.89(本体のみ) 充電時間(分)実用:約40、フル:約60 集じん量(L)0.65
1台
56,100 税込61,710
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)