191件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50個)ほか
1,670 税込1,837
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 車輪幅(mm)19 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
3,200 税込3,520
当日出荷

仕様●消費電力:310W●水流量:おしり/340~680mL ビデ/380~650mL●カラー:ピュアホワイト●サイズ:487×553×160mm●重量:4.1kg●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:PP●暖房便座:室温/約28~36℃(6段階切替)●機能:おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)、おしりワイド洗浄、おしりマッサージ洗浄、スーパーワイドビデ洗浄、ワイドビデ洗浄、ノズル位置調節、Wパワー脱臭、ターボ脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応●コード長さ:1.0m●ヒーター容量:45W アズワン品番65-9280-28
1台
89,200 税込98,120
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
3,920 税込4,312
当日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)22 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-64 入数10 適用電線断面積(mm2)1.25~2.0 耐電圧(V)600
1袋(10本)
185 税込204
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)17.7 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-63 入数10 適用電線断面積(mm2)0.5~1.25 耐電圧(V)600
1袋(10本)
140 税込154
当日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM12×30
1個
6,630 税込7,293
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM12×30
1個
7,920 税込8,712
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)11
1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM10×30
1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)182 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)13
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)133 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)13
1個
5,620 税込6,182
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)11
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM12×30
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 耐熱温度(℃)-20~60 ねじサイズM12×30
1個
8,440 税込9,284
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 全高(mm)182 耐熱温度(℃)-20~60 取付穴径(mm)13
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
660 税込726
当日出荷

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)24.6 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-65 入数10 適用電線断面積(mm2)2.0~3.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
220 税込242
翌日出荷

1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

RoHS対応品 配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


VVF(VA)線2心用コネクターセット。 事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。 コネクター解除レバー1個付。 専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1 定格20A 300V 適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心 アズワン品番64-7866-92
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775 材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn) 定格電圧AC30V DC60V 定格電流(A)25 適合端子フラット端子:4.8×0.8 適合プラグΦ4mm 取付穴径(mm)8.2
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル 全長(mm)26.5 使用温度範囲(℃)105 アズワン品番64-7957-66 入数10 適用電線断面積(mm2)3.5~5.5 耐電圧(V)600
1袋(10本)
330 税込363
翌日出荷

1個
590 税込649
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
365 税込402
翌日出荷

1個
1,000 税込1,100
翌日出荷

1パック(2個)
605 税込666
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(10個)
5,140 税込5,654
翌日出荷

1箱(20個)
6,360 税込6,996
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×19.4×7.7 クリア 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-90 差込み線数(本)4 入数20
1パック(20個)
2,750 税込3,025
翌日出荷

材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅 寸法(mm)25.2×7.5×7.8 定格電圧(V)300 定格電流(A)WG20:6WG18:8
1パック
565 税込622
翌日出荷

種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)3 定格電流(A)32 定格電圧(V)400 エスコ品番EA538WA-3
1個
1,270 税込1,397
翌日出荷

RoHS対応品
仕様●差込線数:3●カラー:ブルー●入数:20個●定格:40A/300V●適合電線:銅単線:Φ2.0・2.6mm銅撚線:IV5.5mm2 アズワン品番65-2140-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
8,300 税込9,130
翌日出荷

1箱(10個)
3,950 税込4,345
翌日出荷

1個
485 税込534
翌日出荷

材質難燃性プラスティック V0 寸法(mm)16.5×15.1×7.7 オレンジ 定格20 300V 適合電線銅単線:Φ1.2・Φ1.6・Φ2.0mm、IV7本より線:1.25・2 アズワン品番64-7866-89 差込み線数(本)3 入数25
1パック(25個)
2,750 税込3,025
翌日出荷