カテゴリ

  • 塗料(9)
    • 錆止め(7)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • 防錆スプレー(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • カンペハピオ(31)
  • ニッペホームプロダクツ(34)
  • サンデーペイント(22)
  • ロックペイント(27)
  • ニッぺ(日本ペイント)(40)
  • アトムハウスペイント(11)
  • BAN-ZI(6)
  • アサヒペン(30)
  • SOFT99(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(54)
  • コスモ石油(24)
  • タンガロイ(21)
  • 関西ペイント(20)
  • 日新インダストリー(18)
  • DNT(大日本塗料)(15)
  • エスケー化研(15)
  • ローバル(14)
  • 神東塗料(13)
  • 色グレー系(5)
  • 色シルバー系(1)
  • 色レッド系(2)
水性or油性
  • 水性(1)
  • 油性(1)
主な用途
  • 鉄部(2)
  • 非鉄金属(2)
特性
  • さび止め(9)
  • ツヤ出し(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「さび止め」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズ エスコ環境配慮型錆び止めスプレー 300mL EA942EEシリーズエスコ
1,210税込1,331
1本
翌日出荷
非危険物(指定可燃物)タイプですので安心して使用できます。(F☆☆☆☆取得)環境配慮型でありながら、鉛系さび止めJIS K 5625同等の防錆力があります。
材質容器/スチール フィルム・キャップ・ボタン/プラスチック内容量(mL)300指触乾燥時間(分)夏季約30(20℃)/冬季約60(10℃)表面乾燥時間(min)夏季約45(20℃)/冬季約90(10℃)危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)約1.2~1.6
クリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズ エスコクリヤコート 艶復活 [油性] EA942CHシリーズエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性油性特性サビ止め・艶出し
セット[水性]錆止め塗料 グレー エスコセット[水性]錆止め塗料 グレーエスコ
5,300税込5,830
1セット
翌日出荷
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
仕様【非該当】特化則・有機則・PRTR法材質常温亜鉛めっきグレー乾燥時間(分)23℃:30危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性サビ止め
4本組 フック&ピックセット エスコ4本組 フック&ピックセットエスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
さび止めのための黒色酸化物仕上げ。 けがき、Oリングや割りピンの取り外し、ラジエーター接続の切断など、さまざまな用途に使用できます。
セット内容4本組、ストレート・カーブフック・アングルフック・90°フック材質焼入鋼(黒色酸化)軸径(Φmm)63全長(mm)273軸長(mm)152アズワン品番64-7870-27全質量(g)630
420ml 防食ジンクスプレー(シルバー) エスコ420ml 防食ジンクスプレー(シルバー)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。 亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は83%。
シルバーエスコ品番EA942EE-17主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量83%
420ml 防食ジンクスプレー(グレー) エスコ420ml 防食ジンクスプレー(グレー)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。亜鉛メッキ面の補修に最適です。 鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。 高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。 物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。 亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。 うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は92%。
グレーエスコ品番EA942EE-16主な用途亜鉛メッキ、鉄指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)特性密着性、防錆塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量92%
7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ7.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-33ねずみ危険物の類別非危険物
7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ7.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-31赤さび危険物の類別非危険物
0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ0.7L [油性]錆止め塗料(ねずみ)エスコ
2,070税込2,277
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-3ねずみ危険物の類別非危険物
3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ) エスコ3.0L [油性]錆止め塗料(ねずみ)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-23ねずみ危険物の類別非危険物
3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび) エスコ3.0L [油性]錆止め塗料(赤さび)エスコ
6,480税込7,128
1個
翌日出荷
特性錆止めエスコ品番EA942ED-21赤さび危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら