「さんま」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ツヤ出しに
直径(Φmm)125
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)約13/15(実測値)
材質フェルト(毛などの圧縮)
エスコ品番EA818-102
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
材質ポリウレタン
厚さ(mm)約35
直径(Φmm)125
取付け方法マジックテープ式
アズワン品番64-2270-10
1個
¥555
税込¥611
当日出荷
用途家具、自動車のワックスがけ後の拭き上げ、及び金属製品のみがきに。
EA809ZB-4(マジック式ラバーパット)に取付けてご使用下さい。
材質タオル地
厚さ(mm)約4
仕様マジックテープ付
エスコ品番EA809PB-11
回転数900rpm(最大)
直径(mm)125(140)
1個
¥1,040
税込¥1,144
当日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
1個
¥835
税込¥919
当日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
当日出荷
直径(Φmm)150
穴径(Φmm)12.7
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
¥605
税込¥666
当日出荷
内径(Φmm)12.7
厚さ(mm)13
エスコ品番EA818-101
外径(Φmm)125
1個
¥1,170
税込¥1,287
当日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
1個
¥2,410
税込¥2,651
翌日出荷
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
外径(mm)100
穴径(Φmm)16
厚さ(mm)20
粒度#600
エスコ品番EA809CD-600
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
1個
¥610
税込¥671
当日出荷
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
外径(mm)95
内径(Φmm)16
厚さ(mm)16
粒度320
エスコ品番EA809CD-320
材質ナイロン繊維
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
エスコ品番EA809PB-13
外径(Φmm)125
1個
特価
¥829
税込¥912
当日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面
仕様●粒度:#240●直径:100mm●穴径:15mm●回転数:最大13,600rpm●重量(g):65●材質:アルミナ砥材
アズワン品番65-9284-65
1枚
¥800
税込¥880
翌日出荷
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
握りやすい細握りグリップ持ちやすく、操作性が良い細握りで作業者の負担を軽減。無段変速機能ダイヤル式による無段階変速で、作業に応じた回転数に調節できる。
仕様●メーカー:京セラ●型番:DG181L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×117×136(H)mm●重量:2.1kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
アズワン品番65-3892-68
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌日出荷
硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁
アズワン品番65-3892-66
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
砥石別売
二重絶縁、スピンドルロック付
振動をほとんど感じさせない防振サイドハンドル
4方向ヘッド用途に合わせてスイッチ位置の変更が可能
狭所の作業にも威力を発揮するフラットギアヘッド
仕様●メーカー:ボッシュ●型番:GWS20-180●砥石サイズ:外径180×穴径22mm●スピンドル径:M14×2.0●回転数:6500rpm●電源:100V・1,400W・14.5A●サイズ:135×450mm●重量:4.2kg●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、ピンスパナ、フランジ、固定ナット●替カーボンブラシ:EA813BZ-21
アズワン品番68-1851-30
1個
¥44,400
税込¥48,840
翌日出荷
目詰まり防止研磨材を使用しており、焼けの発生を排除。ステンレスの研削、研磨に威力を発揮します。アルミや鉄にもご使用いただけます。長短の羽根植え構造により、スリムでフラットな製品になっております。研削能力が持続し長寿命を実現します。表面仕上げ/磨き前の処理/微小なバリ取り等の研磨に使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ