198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質スチール(仕上げ/溶融亜鉛メッキ) 質量(kg)2.2 寸法H(mm)3×25 寸法A(mm)350 寸法F(mm)70 寸法D(mm)200 寸法E(mm)105 寸法B(mm)500 寸法C(mm)150 寸法G(mm)9 アズワン品番65-2289-06
1個
9,670 税込10,637
翌日出荷

1個
4,350 税込4,785
翌日出荷

1個
5,280 税込5,808
翌日出荷


仕様大径の直径が測れます。 材質ステンレス 測定範囲(mm)0~600 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値(最大)600 最大誤差(mm)±0.08 ジョウ長(mm)300
1個
180,000 税込198,000
当日出荷

サイズS 質量(g)500 入数(双)12 全長(cm)20 手のひらまわり(cm)17
1ダース(12双)
1,000 税込1,100
翌日出荷

材質ステンレス 質量(g)約160(電池含まず) 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 最小表示量(mm)0.01 最大測定長(mm)150 防塵防水性能IP67 最大誤差(mm)±0.02 ジョウ長(mm)40.2 アズワン品番64-7912-84
1個
13,800 税込15,180
翌日出荷

付属品プラスチックケース、電池(モニタ用)、性能検査書、取扱説明書 材質SUS420J2相当品 質量(g)162 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03 (±0.01の量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番65-2173-66 防水性IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
1台
9,700 税込10,670
翌日出荷

材質ステンレス 測定範囲(mm)(外側):0~150、(内側):20~170 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 最大誤差(mm)外側:±0.04、内側:±0.06 ジョウ長(mm)外側:50、内側:40
1個
43,000 税込47,300
翌日出荷

材質ステンレス 測定範囲(mm)0~300 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値最大300 最大誤差(mm)±0.05 ジョウ長(mm)150
1個
82,000 税込90,200
翌日出荷


1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 寸法(mm)A(全長):236、B:77、C:16.5、D(ジョウの長さ):40 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 最大誤差(mm)±0.03 アズワン品番64-7912-83
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

用途外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 寸法(mm)A:236、B:77、C:16.5、D:40 質量(g)165 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 最小表示量(mm)0.01 精度(mm)±0.03 測定値最大150 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2258-02 ジョウ寸法(mm)0.75(D)×20
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

1個
56,000 税込61,600
翌日出荷



デプスバー付、読み取りやすい大文字、Bluetooth通信機能付で、測定値をスマートフォンやタブレット、パソコンに送信できます。デジタルユニット部は防塵・防水性能IP67です。読み取りやすい文字高13mmの大型液晶を採用しました。微調整に便利な微動送り付です。オートパワーオフ機能付です。最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。比較測定のできるゼロセット機能付です。測定値の固定ができるホールド機能付です。保管や持ち運びに便利なケース付です。※注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一本で測定とケガキの両方ができます。別売のBluetoothBOX(EA725NS)に対応。ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
仕様●測定範囲(mm):0~150●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):18.5●最大誤差:±0.04●機能:ホールド、オートオフ、Bluetooth●電源:SR2032×1個(付属)●材質:本体/ステンレス、測定子ローラー/ステンレス、ケガキ針/炭素鋼●サイズ:235(W)×16(D)×50(H)mm●重量:165g●用途:外側測定、ケガキ作業に●デプスバー無●PCケース付 アズワン品番65-9273-83
1個
35,000 税込38,500
翌日出荷

デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス 測定範囲(mm)0.01~200 アズワン品番65-2173-46
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

材質ステンレス 測定範囲(mm)0~100 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定子直径(Φmm)20 測定値最大100 最大誤差(mm)±0.05
1個
42,000 税込46,200
翌日出荷

材質ステンレス 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 測定値最大150 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
49,500 税込54,450
欠品中

用途ケガキ作業、外側・内側・段差・深さ測定 材質ステンレス 質量(g)170 測定範囲(mm)0~150 使用温度範囲(℃)0~40 電源SR2032(リチウム電池)×1個(付属) 最小表示量(mm)0.01 表示LCD5桁表示 保存温度範囲(℃)-10~60 最大誤差(mm)±0.03 ジョウ長(mm)40 アズワン品番64-2257-99 電池寿命(年)約2.5
1個
26,000 税込28,600
翌日出荷

材質本体:ステンレス、測定子:高炭素クロム軸受鋼 測定範囲(mm)10~200 最小表示量(mm)0.01 最大誤差(mm)±0.05 適合穴径(Φmm)1.5~19.5
1個
48,000 税込52,800
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
木材の切断用交換用替刃。
材質刃:スチール ピッチ2.54 刃長(mm)190 山数10 刃厚(mm)8.77
1枚
430 税込473
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

1個
825 税込908
翌日出荷


エスコ金属用鋸
刃長(mm)120~200 全長(mm)275~350 エスコ品番EA599KA-2
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

エスコ引廻し鋸
金属の切断に。ブレードは自動的に固定されます。金属切断刃1枚付。
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷

乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル 全長(mm)365 ピッチ4.23 刃長(mm)165 刃厚(mm)2
1個
1,690 税込1,859
翌日出荷

1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23) 材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂 質量(g)184 測定範囲(mm)0~150 電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年 最小表示量(mm)0.01 器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず) 繰返し精度(mm)±0.01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15 保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時) アズワン品番65-2173-65
1台
25,000 税込27,500
翌々日出荷

材質ステンレス(SUS304)(仕上げ/電解メッキ) 質量(kg)2.2 寸法H(mm)3×25 寸法A(mm)350 寸法F(mm)70 寸法D(mm)200 寸法E(mm)105 寸法B(mm)500 寸法C(mm)150 寸法G(mm)9 アズワン品番65-2289-07
1個
34,600 税込38,060
8日以内出荷

高圧にも耐えます 二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です 自由変形できるので、特に高い場所での取付作業がラクです 他のダクトが届かないところ、又は作業しにくい場所でも、簡単に取付できます エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します いっぱいに引き伸ばしても収縮に問題はありません 不燃性です
用途全ての空調設備及び換気設備、工場、病院、ホテル、オフィスビル、マンション等 使用温度範囲(℃)-20~+120 長さ(m)10
1個
11,300 税込12,430
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。
用途農薬・液肥など少しの量を量るときに。 材質ポリプロピレン ナチュラル 容量(mL)【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15 質量(g)15
1個
180 税込198
当日出荷