9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カムロックを採用しているので棚板がズレにくいです。 材質プリント紙化粧繊維板(MDF)、プリント紙化粧パーティクルボード 寸法(mm)300(W)×290(D)×1800(H) 質量(kg)15.3 耐荷重(kg)全体:40(天板:10、底板:10)棚板:10 棚板数(枚)可動4、固定1 棚板寸法(mm)266×272
1個
11,500 税込12,650
当日出荷

キッチン周りの小物を 整理するのに便利です。
幅(mm)200 奥行(mm)410 高さ(mm)936 段数4 キャスターあり 仕様キャスター付 材質ポリプロピレン 質量(kg)3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200(W)×410(D)×936(H)mm 引出し内寸法(mm)130(W)×36.5(D)×196(H)mm
1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

45Lゴミ袋とレジ袋を掛けられる開閉式ダストスタンド。ズレ防止用マグネットで袋が落ちる心配もありません。レジ袋を使って分別もOK。2~4分別が可能です。折り畳むと厚さ3.5cm!冷蔵庫横のすき間に収納でき、持ち運びが簡単なのでアウトドアでも使えます。袋を掛けた状態で口が閉じられる衛生的な構造。
付属品ゴミ袋ズレ防止用マグネット×2本 材質本体/スチール(粉体塗装) 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)約4 適合サイズ45Lポリ袋(目安) 収納時寸法(mm)330×35×660 使用時寸法(mm)330×310×600 アズワン品番65-2316-90
1個
3,600 税込3,960
翌々日出荷

3段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装) 質量(kg)4.16 キャスター固定×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×854 棚板4枚(天板含む) 総耐荷重(kg)30(棚板1枚あたり8まで)
1台
11,300 税込12,430
翌日出荷

ガードバー、キャスター付き、転倒防止用チェーン、パーツ付属、高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
仕様●メーカー:田窪工業所●型番:NWL-100●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:106×577×854棚板4枚(天板含む)●重量(kg):3.36●総耐荷重:30kg(棚板1枚あたり8kgまで)●材質:スチール(マットホワイト塗装)●キャスター:固定×4 アズワン品番67-5303-92
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装) 質量(kg)7.59 キャスター固定×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×577×1654 棚板7枚(天板含む) 総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
1台
18,400 税込20,240
翌日出荷

6段。ガードバー、キャスター付き。転倒防止用チェーン、パーツ付属。高い収納力と丈夫な構造で「すき間」を無駄なく活用!
材質スチール(マットホワイト塗装) 質量(kg)6.09 キャスター固定×4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×577×1654 棚板7枚(天板含む) 総耐荷重(kg)50(棚板1枚あたり8まで)
1台
16,800 税込18,480
翌日出荷

集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。ホース口とベースの2箇所のハンドルでごみ捨てが楽にできます。すき間に入ったごみを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。
仕様●型番:CV-GR1800●集じん容量:18L●電源:100V●消費電力:1,050W●吸込仕事率:360W●騒音値:71dB●サイズ:383×475×557(H)mm●重量:7.4kg●コード長:8m(コードリール式)●ホース長:1.5m●タンク材質:鋼板●付属品:ホース、延長管(2本継ぎ)、床用吸口、棚用自在吸口、すき間用吸口 アズワン品番65-3895-09
1台
43,000 税込47,300
翌日出荷

カーペットへの吸い付き軽減床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。便利なパイプホルダ付パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●型番:RP350SE(L)●電動工具:単動●電源:100V(50Hz/60Hz)●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)2.6m3/min、(弱)2.2m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)13.0kPa、(弱)9.8kPa●集じん容量:35L(吸水30L)●騒音値:60dB(本体から5mの位置で測定)●吸水仕事率:300W●消費電力:(強)1,140W、(中)650W、(弱)470W●電流:(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A●電源コード:5m(2心)●サイズ:390(W)×469(D)×665(H)mm●重量:9.9kg●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ●一般清掃用、乾湿両用、連動なし●ステンレスタンク●薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付●大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ●ポリ袋使用可能 大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい●運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)●二重絶縁 アズワン品番65-3895-11
1台
67,900 税込74,690
翌日出荷