「すすき」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用方法/・ゼニゴケに向け、全体が完全に濡れる程度にたっぷりスプレーします。スプレー後は擦ったりせず、そのまま放置します。 ・スプレーして2~3日後にはゼニゴケが枯れ始めます。変化が見られない場合は再度スプレーしてください。 ・10日から2週間後にはゼニゴケは完全に枯死し、その後自然に分解されて消えていきます。外壁などに染み付いた頑固なコケにスプレーするだけ。コケ全般に使用できて、水洗いは不要です。化学合成成分を含まないので、環境にやさしく安心です。コンクリート・レンガ・石材などの表面を傷めません。駆除が難しいゼニゴケを強力に枯らす駆除剤。薄めずにそのまま使えて便利なスプレータイプ。 狭い範囲や、コンクリートの隙間等の部分的な除去におすすめです。
仕様【効果発現まで】2~3日
成分乳酸・酢酸、グレープフルーツ種子抽出物(GSE)
容量(mL)500
散布面積(m2)約3(1本あたり)
対象ゼニゴケ専用
アズワン品番65-2240-32
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:5.0mm
アズワン品番65-2262-41
1個(10袋)
¥440
税込¥484
翌日出荷
エスコ品番EA940CT-19B
1個
¥6,870
税込¥7,557
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
エスコ品番EA940CH-13
コンセント個数3
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
エスコ品番EA819BE-2A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)48
直径(Φmm)5
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)8
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●全長(mm):38
アズワン品番65-2253-46
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-12A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)50
直径(Φmm)8
最大回転数(min-1[r.p.m])70000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
薄鋼電線管用
電線管とボックスを接続する場合に使用します。
仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個
アズワン品番65-2253-49
1個(10袋)
¥360
税込¥396
翌日出荷
エスコ品番EA819BA-22A
軸径(Φmm)3
粒度100
全長(mm)50
直径(Φmm)10
最大回転数(min-1[r.p.m])50000
砥石長(mm)10
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.2
1個
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製
質量(kg)1.5
1個
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
1個
¥3,910
税込¥4,301
欠品中
薄鋼電線管用
キャップ付き
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
アズワン品番65-2253-52
1個(10袋)
¥460
税込¥506
翌日出荷
3方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):Φ89×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-27
1個
¥1,140
税込¥1,254
8日以内出荷
ブラケット付で壁に取り付けて使用できます
アズワン品番64-7951-09
1個
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
薄鋼電線管用(C管)、ねじ無し電線用管(E管)
仕様●呼び:E19・C19●適合径(mm):19.5●入数(個):10●材質:鋼板製電気亜鉛めっき●ねじ穴径:Φ50×10mm
アズワン品番65-2262-44
1個(10袋)
¥615
税込¥677
翌日出荷
直線2方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):Φ100×44.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2253-23
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
1個用1方出
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C19●サイズ(mm):124×74.5×40.5●材質:鋼板
アズワン品番65-2252-63
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
エスコ品番EA947SD-8
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌日出荷
エスコ品番EA947SF-4
1個
¥955
税込¥1,051
翌日出荷
エスコ品番EA947SD-6
1個
¥730
税込¥803
当日出荷
仕様●フレキ管呼びサイズ:1/2●ねじサイズ:CTC19●最小内径(mm):14.5●最大外径(mm):36●全長(mm):39●取付ねじ長(mm):12●材質:SUS304●EA947SA-101~SC-110用●ステンレス用●薄鋼用●防水仕様
アズワン品番65-9318-87
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
1本
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
エスコ品番EA940CH-12
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥605
税込¥666
翌日出荷
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
エスコ品番EA940CH-11
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
マット水彩の優れた描画特性に、ペットボトルや牛乳パック等のいろいろなものに描ける機能を加えました。図画用だけでなく、工作用としても使え、用途が広がりました(。プラスチックの長期保存作品には適しません)。道具や衣服の汚れが落としやすくなり、後始末も簡単になりました。ふたを開けなくとも、入組の絵の具の配色が分かりやすいデザインです。箱は丈夫なはり箱で、見た目もきれいなシュリンクパック仕様です。
色薄橙
内容量(mL)12
アズワン品番65-2214-89
1本
¥170
税込¥187
翌日出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C31●サイズ(mm):L:210、R:150
アズワン品番65-2253-48
1個
¥660
税込¥726
3日以内出荷
薄鋼電線管用(C管)
仕様●呼び:C25●サイズ(mm):L:170、R:120
アズワン品番65-2253-47
1個
¥450
税込¥495
3日以内出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A51●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-19
1個
¥32,800
税込¥36,080
翌日出荷
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A75●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-21
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
EA539D、DA用
仕様●管サイズ:A63●適合管:薄鋼管用
アズワン品番65-2141-20
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
1個
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
アクリル系エマルジョンを配合しているため、水で溶いて使え、乾くと耐水性になります。接着力が強く、紙以外に木・布・石・金属・プラスチック・発泡スチロールと幅広く使えます。不透明で隠ぺい力が強く、乾くと美しいツヤ消し状に仕上がります。使いやすくて、お得な600mlポリピン容器入りです。(中フタが付いていますので、絵の具の保存が良好です)
色うすだいだい
内容量(mL)420
アズワン品番65-2215-39
1本
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ