優れたクッション性で衝撃を和らげる、安全性の高い屋内専用スノコ。通気性や水はけが良く、素足にも気持ち良いソフトな感触です。抗菌加工で衛生的。ソフトな材質の他に形状の違う2種類のクッション部分が、2段階で衝撃を吸収する独自構造。円形のクッション部分がポイント的に、そしてクロス形のクッション部分のやわらかいR形状がそれぞれ衝撃を吸収し、転倒時のケガなどを防止します。その場に合った形にカッターナイフで簡単にカットできます。<ご注意>日光照射の強い屋外や、高温になる場所には設置しないでください。
耐候性に優れた樹脂製の平板です。腐食・劣化に強く屋外で長時間耐用します。木材だと腐りやすい場所にも安心です。家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどにも最適。専用のジョイント(EA628ZC-12・-13)を使えば、継ぎ目からの土の流出を防ぐことができます。切断、穴あけ、ビス打ちが可能ですので、幅広い目的にお使いいただけます。丸ノコで切断可能。固定用の杭はEA628ZT-9(万能杭)またはEA628ZW-9(角杭)が適しています。下記関連商品をご覧ください。
材質廃プラスチック
寸法(mm)400×1000×15(H)
質量(kg)6.2
関連キーワード