112件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気中の水分と反応して優れた接着性を発揮する接着促進タイプのプライマーです。滑り止めテープと対象物との密着性を高め、はがれにくくします。両面テープ、特にアクリルフォームテープと併用してご使用いただくことができます。
質量(g)900 内容量(L)1 適合品番EA944DL-1~-112 特性鏡面向き ・高耐水性 ・褐色透明
1缶(1缶)
7,560 税込8,316
翌々日出荷


仕様●幅(mm):50●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-10
1巻
545 税込600
当日出荷

仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-12 主な用途滑り止め用
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷


用途滑り止めに 仕様強力すべり止め加工 エスコ品番EA944DF-6 主な用途滑り止め用
1個
960 税込1,056
当日出荷

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)1780 アズワン品番64-2284-73
1個
9,940 税込10,934
当日出荷

用途土足用 仕様粘着式、剥離紙付 エスコ品番EA944DN-13 主な用途滑り止め用
1個
6,620 税込7,282
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-23 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
7,900 税込8,690
翌日出荷

仕様●幅(mm):25●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-08
1巻
290 税込319
当日出荷

1個
7,480 税込8,228
翌日出荷

1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

1個
3,740 税込4,114
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-24 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度#60 質量(g)890 アズワン品番64-2284-72
1個
4,970 税込5,467
当日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-22 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
16,500 税込18,150
翌日出荷

耐水、耐薬、耐油性に優れています。
用途はしごのステップや階段に 仕様裏面剥離紙付 エスコ品番EA944DA-21 粒度#60 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐薬、耐油性
1個
8,250 税込9,075
当日出荷

1個
5,760 税込6,336
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●幅(mm):50●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-11
1巻
1,920 税込2,112
翌日出荷

仕様●幅(mm):100●長さ(m):5●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-12
1巻
1,070 税込1,177
当日出荷


仕様●幅(mm):25●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-09
1巻
975 税込1,073
翌日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-16 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

仕様●幅(mm):100●長さ(m):18●厚み(mm):0.75●粒度:#60●色:黄●材質:基材/PVC 粘着剤/アクリル系●粘着式●屋内外兼用●反射タイプ アズワン品番65-9316-13
1巻
3,810 税込4,191
欠品中

用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所 厚さ(mm)0.86 アズワン品番64-7955-82
1巻
5,580 税込6,138
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-11A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-4A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-6A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

用途消灯時の階段、出入口、通路、ビル、工場屋内外の階段、バス、フォークリフトなどのステップ、その他滑りやすい場所 アズワン品番64-7955-81
1巻
2,800 税込3,080
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-5A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-1A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
2,790 税込3,069
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-16A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

屋外平滑面のさまざまな下地に貼ることができます。すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途一般ビル・工場屋内外の階段などに。バス・フォークリフト・航空機などのステップに 建設現場など高所作業の足場に、ビル出入口、工作機械周りの床面に エスコ品番EA944DD-15A 材質剥離紙 主な用途滑り止め用
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

用途はしごのステップや階段に エスコ品番EA944DA-11 粒度#60 タイプ粘着式 主な用途滑り止め用
1個
7,900 税込8,690
当日出荷

屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-1A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候 粘着タイプ強力
1個
6,800 税込7,480
当日出荷

用途浴室のすべり対策に 仕様透明タイプ エスコ品番EA944DF-11 主な用途滑り止め用 テープ長さ(mm)200
1個
840 税込924
当日出荷


屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位
エスコ品番EA944DB-3A 粒度#36(粗目) 主な用途滑り止め用 特性耐水、耐油、耐候性
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

滑り止め材が使用されていないので砂塵が出ない 簡単に拭き取り掃除ができる 表面の浮彫り模様がスベリ止めの役割をします。 タイルや石材などの凹凸面への貼り付けも可能です。
エスコ品番EA944DB-36 主な用途滑り止め用
1個
8,750 税込9,625
翌日出荷

裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。 縞鋼抜に最適です。 耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様粘着テープ式(剥離紙付) エスコ品番EA944DB-46 粒度#46 主な用途滑り止め用 特性耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
22,200 税込24,420
当日出荷