仕様●サイズ:L●全長(mm):300●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):81●厚み:0.3mm●材質:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・園芸造園業など●着脱しやすいスリップオン加工●手にフィットする薄手タイプ●独自の滑り止め加工●裏毛のないタイプ
アズワン品番65-9252-75
1双
¥150
税込¥165
翌日出荷
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により
仕様●サイズ:S●全長(mm):300●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●用途:農業、水産・漁業、清掃・サービス業など●厚み:約0.4mm
アズワン品番65-9252-76
1双
¥135
税込¥149
翌日出荷
手にフィットして指先感覚が活かせる薄手タイプです。独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。手のひらから指先まで、独自パターンのスベリ止め加工を施しているため、高いスベリ止め効果を発揮します。-使用上の注意- ・アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には、使用しないでください。膨潤、浸透することがあります。 ・塩化ビニル樹脂は60℃以上の熱に弱いため、熱いものには触れないでください。 ・爪先・刃物や尖ったもの等で傷をつけないようご注意ください。水がしみこむ原因となります。 ・感電のおそれがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・調理用には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:M●全長(mm):300●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):78●カラー:ブルー●材質:樹脂部/塩化ビニール●入数:1双●厚み:約0.4mm
アズワン品番65-9252-77
1双
¥135
税込¥149
翌日出荷
エスコ品番EA354GG-7
質量(g)55
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
特殊配合の塩化ビニールを採用しているため、耐油性に優れています。
独自のスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果があります。
手にフィットし、指先感覚が活かせる薄手タイプの手袋です。
手袋内側を特殊皮膜でコーティングし、着脱がしやすいスリップオン加工が施されています。
用途農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業など
エスコ品番EA354GG-6
質量(g)51
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
関連キーワード