充電式LEDフラッシュライト (高演色)エスコ¥36,400税込¥40,040
1セット(1セット)
翌日出荷
付属品:充電器、ACアダプター、シガーチャージャー。高演色(90 CRI)LEDを採用し、低照度下での視認性を高め自然光と同じように色彩を見ることができます。よりソフトで温かみのある照射光は、さまざまな用途で細部を確認できます。スイッチを素早く2回押すと点滅モードになります。レンズは傷がつきにくいコーティングを施したポリカーボネート製です。持ち手部分は滑り止め加工が施されています。ホルスターは金属リベットを一切使用せず、縫製のみで製造。
材質アルミニウム色ブラック質量(g)352(充電池含)シリーズスティンガー(STINGER)直径×長さL(Φmm×mm)41×213色温度(K)3000使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター、シガーチャージャー付)連続点灯時間1.5(強)、2.5(中)、5(弱)、3(点滅)照射モード強、中、弱、点滅充電時間(時間)4.5耐衝撃性1mLED寿命(時間)50000時間明るさ(Lm)強:500、中:275、弱:140光色温白色防水性IPX4照射距離(m)強:約265、中:約190、弱:約134照射方式散光演色指数(Ra)90電球の種類LED