カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(44)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 切削工具(7)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 大阪魂(114)
  • 若井産業(103)
  • 山崎実業(91)
  • マキタ(87)
  • 東京オートマック(49)
  • サンコーテクノ(47)
  • ユニカ(33)
  • 吉野石膏(28)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(27)
  • WAKI(和気産業)(24)
  • コニシ(22)
  • TRUSCO(20)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(18)
  • セメダイン(17)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(17)
  • E-Value(13)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
  • マーベル(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「せっこう」の検索結果

73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード用下地ベース エスコ石膏ボード用下地ベースエスコ
1,600税込1,760
1セット
翌日出荷
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄質量(g)24安全荷重(kg)石こうボード取付時:約30サイズ(mm)32×32×14取付板寸法(mm)250~800
石膏ボード用下地ベース エスコ石膏ボード用下地ベースエスコ
900税込990
1セット
翌日出荷
お好みの色に塗装ができます。
材質本体:ABSホワイト
石膏ボード用下地ベース エスコ石膏ボード用下地ベースエスコ
900税込990
1セット
翌日出荷
別売りの専用カバー(EA951D-14)を使用するとよりきれいな仕上がりでご使用いただけます。
材質本体:ABS ピン:ステンレス ビス:鉄質量(g)15安全荷重(kg)2個以上使用時:約45 1個使用時:約35サイズ(mm)52×15取付板寸法(mm)3~4個:450~800 1~2個:250~450
木工用ボンド エスコ木工用ボンドエスコ
440税込484
1本
翌日出荷
JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。
用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし)可使時間(分)10(23℃)完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
木工用ボンド エスコ木工用ボンドエスコ
230税込253
1本
翌日出荷
JIS S 6040表示認定品。水性で使いやすく安全。乾燥すると透明JIS F★★★★。JAIA 4VOC基準適合。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。
用途木布紙の接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×30分で4.6(下限データなし)可使時間(分)10(23℃)完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
木工用ボンド エスコ木工用ボンドエスコ
420税込462
1本
翌日出荷
細口ノズル採用で機能性アップ。ホルムアルデヒド可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。接着スピードが速く、細口ノズルで使いやすい。水性タイプ。木材への初期接着性・速乾性に優れる。
用途木紙布などの接着。木の接着に幅広く使える。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)30pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
木工用ボンド(多用途) エスコ木工用ボンド(多用途)エスコ
325税込358
1本
翌日出荷
水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし)完全硬化時間24時間危険物の類別非危険物
ステンレス用シリコン接着剤 エスコステンレス用シリコン接着剤エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
健康住宅対応。弾力性。耐震性。耐熱。耐寒。4VOC基準適合。JSIA F☆☆☆☆。1液無溶剤常温硬化型で肉やせがない。耐熱・耐寒性(-40℃~90℃)に優れ、温度差による接着強さの変化が少ない。片面塗布のため、はり合わせ時の位置修正が可能。部材の膨張・収縮の応力を緩和する。
用途内装材とステンレス板の接着キッチン食品工場インテリア内装壁面へのステンレス板の接着 ステンレス板をモルタルコンクリートせっこうボードスレートALC板合板などの下地材へ接着する。ステンレス製笠木の補強接着。表面強度の弱い材料同士の接着(けい酸カルシウム板せっこうボードALC板)材質変成シリコン樹脂系無溶剤形ホワイト使用温度範囲(℃)5~35内容量(mL)333耐熱温度(℃)範囲:-40~90可使時間(分)30(20℃)完全硬化時間24時間粘度(Pa・s)900~1300危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)1完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
コンクリート・木材用ボンド エスココンクリート・木材用ボンドエスコ
4,040税込4,444
1個
翌日出荷
引火性がない 充てん接着できる。無溶剤型なので引火性がなく、発泡スチロールを溶かさない。スキ間への充てん性に優れる。ニオイが少ない。健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途モルタル・コンクリートと木レンガ、胴縁、巾木、出入口枠、床組みの接着。吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・繊維強化セメント板・発泡スチロールと壁用ボード、天井ボード類(釘併用)の接着。床材(床タイル、ニードルパンチカーペット)とコンクリートや木下地の接着材質アクリル樹脂系エマルジョン形灰色使用温度範囲(℃)5~35耐熱温度(℃)範囲:50で0.5N/(mm2)(下限データなし)可使時間(分)15内容量(kg)3完全硬化時間24時間以上危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
910税込1,001
1本
翌日出荷
速く乾く(一般木工用の約2倍)、乾くとほぼ透明。健康住宅対応:ホルムアルデヒドを使用していない、より安全性の高い木工用接着剤。塗布時ののびがよく、壁面でもタレにくい。速乾性があり、乾燥後はほぼ透明。木材接着後に切削加工をしても刃を傷めない。JAIA 4VOC基準適合。JIS F★★★★。
用途建築内装木工事(健康住宅対応)、家具・建具の製作。木・合板・紙・布・フェルト・パーティクルボード・ハードボード・インシュレーションボード・MDFの相互の接着。上記材料とメラミン化粧板・せっこうボード・発泡スチロールなどの接着材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)500pH4.0~5.5耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間以上硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
280税込308
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)。木工作材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)50耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[速乾]木工用ボンド エスコ[速乾]木工用ボンドエスコ
450税込495
1本
翌日出荷
水性。速乾。乾燥後ほぼ透明。乾燥後切削可。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JIS S 6040表示認定品。
用途木布紙のスピード接着(耐水性を必要とする用途には不可)材質酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形乳白色使用温度範囲(℃)5~35内容量(g)180耐熱温度(℃)範囲:60×1時間で25(下限データなし)可使時間(分)塗布後すぐに貼り合わせる完全硬化時間24時間硬化時間(時間)実用:3(20℃)危険物の類別非危険物
[木工・石膏ボード用]鋸 エスコ[木工・石膏ボード用]鋸エスコ
1,690税込1,859
1個
翌日出荷
乾式壁用。
材質刃:スチール、ハンドル:熱可塑性ソフトグリップハンドル全長(mm)365ピッチ4.23刃長(mm)165刃厚(mm)2
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズエスコ
445税込490
1箱(10個)
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●ビス無適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-89
石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズ エスコ石膏ボードアンカー 3.5-5mm EA947BMシリーズエスコ
500税込550
1箱(10個)
翌日出荷
下穴不要で取付け時に粉やゴミが出ません。
仕様●固定板厚(mm):3~13●適合ねじ径(mm):3.5~5●下穴:不要●適合ねじ長:25mm以上●入数:10●材質:耐火XC68スチール、耐腐食 10mm電気亜鉛 黄色クロムメッキ●特長:フラッシュヘッドで美しい仕上がり スクリューガイドや打込みギザ付で確実な作業 安定した2本脚で耐荷重UP●付属品:皿ビス(4.5×30mm)●ビス有適合材石膏ボードアズワン品番65-9316-90
1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSS エスコ1.5-8.0mm/13本組 木工用ドリルセット HSSエスコ
1,070税込1,177
1セット
当日出荷
使用頻度の高いドリルビット、13本セット。
仕様●型番:15086●入数:13本●サイズ(mm):1.5・2.5(2本)・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・8.0●材質:HSS(ハイス)●適合機種:EA813WA-11、EA813WA-13●木工用●クリアケース付アズワン品番65-3893-59
230mm 手甲 耐切創・耐熱/ケブラー エスコ230mm 手甲 耐切創・耐熱/ケブラーエスコ
4,980税込5,478
1双
翌日出荷
耐切創・耐熱指掛け付マジックテープ止め
仕様●全長:約230mm●材質:ケブラー●入数:1双アズワン品番65-3883-62
雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)エスコ
2,210税込2,431
1パック
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
725税込798
1パック(2本)
翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)エスコ
650税込715特価
1パック(2本)
当日出荷から翌日出荷
電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)コンクリート用六角ボルトタイプボルトを回すだけの簡単施工締付後寸切りボルトへ変更可能ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)環境にやさしいメッキを採用
適合材コンクリート
ボードアンカー(はさみ固定式/2本) エスコボードアンカー(はさみ固定式/2本)エスコ
460税込506
1セット(2本)
翌日出荷
手摺・ブラケット・分電盤・掲示板等の中空壁への取付け等に。座金付きナット仕様本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができる壁面・床面に施工可能中空壁用はさみ固定式
8本組木工用ドリルセット エスコ8本組木工用ドリルセットエスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容8本組材質HSS(ハイス)シャンク径(Φmm)3・4・5・6・7・8・9・10
5本組木工用ドリルセット エスコ5本組木工用ドリルセットエスコ
1,440税込1,584
1セット
翌日出荷
材質はHSS(ハイス)
用途木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしのチップボードなどに・セット内容5本組材質HSSシャンク径(Φmm)4・5・6・8・10
ボードアンカーフィキシングツール エスコボードアンカーフィキシングツールエスコ
3,950税込4,345
1丁
翌日出荷
仕様●適合ねじサイズ:M4~M8●全長(mm):300アズワン品番65-2262-36
替刃(石膏用/EA854PB-12) エスコ替刃(石膏用/EA854PB-12)エスコ
3,000税込3,300
1組(2枚)
翌日出荷
EA854PB-12用 ブレードの着脱も手軽。止めねじは2本だけ。 石膏用・木工用がひと目でわかる。
仕様●仕様:石膏用●サイズ:18×55mm●入数:2枚アズワン品番65-2234-84
石膏ボード用ロールカッター エスコ石膏ボード用ロールカッターエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
傷んだり汚れたりした角のカット・面取りに。
仕様●刃幅:Φ39mm●サイズ:196×142×210(H)mm●切断深さ:最大150mm●材質:ステンレススチール●切断厚み:18mmアズワン品番65-2150-17
ボードアンカー(亜鉛製/25個) エスコボードアンカー(亜鉛製/25個)エスコ
1,650税込1,815
1箱
翌日出荷
仕様適合ねじ長:取付長+20mm以上材質亜鉛ダイキャスト全長(mm)26下穴径(Φmm)下穴錐一体型:12.5適合ねじ(mm)3.0~4.0頭部径(Φmm)12.5入数25本入り
27x36mm フック(石膏ボード用/2セット) エスコ27x36mm フック(石膏ボード用/2セット)エスコ
380税込418
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951D-9
11x36mm フック(石膏ボード用/2セット) エスコ11x36mm フック(石膏ボード用/2セット)エスコ
270税込297
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951D-8
2.6mm 木工用ビスセット(極細) エスコ2.6mm 木工用ビスセット(極細)エスコ
7,300税込8,030
1個
翌日出荷
ねじの呼びM2.6エスコ品番EA949FY
木工用ビスセット (中細・細・極細) エスコ木工用ビスセット (中細・細・極細)エスコ
9,300税込10,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949FX-202
木工用ビスセット (中細・細・極細) エスコ木工用ビスセット (中細・細・極細)エスコ
6,900税込7,590
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949FX-201
3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細) エスコ3.4/3.8/4.2mm 木工用ビスセット(細)エスコ
9,300税込10,230
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949FX
4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細) エスコ4.0/4.3/4.7mm 木工用ビスセット(中細)エスコ
9,300税込10,230
1個
翌日出荷
ねじの呼びM4.0エスコ品番EA949FW
3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個) エスコ3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個)エスコ
5,430税込5,973
1袋(200個)
当日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA947BM-5
3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個) エスコ3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/50個)エスコ
2,000税込2,200
1袋(50個)
翌日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA947BM-2
3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個) エスコ3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個)エスコ
6,090税込6,699
1袋(200個)
翌日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA947BM-10
3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個) エスコ3.5-5mm 石膏ボードアンカー(50個)エスコ
1,780税込1,958
1袋(50個)
翌日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA947BM
M4-M6 ボードアンカーフィキシングツール エスコM4-M6 ボードアンカーフィキシングツールエスコ
2,730税込3,003
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947BC-8
もっこう特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら