カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 建築金物(9)
  • 家電(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • イノベックス(旧:ダイオ化成)(22)
  • TRUSCO(25)
  • アズワン(5)
  • 新越ワークス(Three Snow)(6)
  • ケニス(2)
  • ナリカ(6)
  • あみのエーワン(64)
  • CAPTAIN STAG(8)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(659)
  • バクマ工業(82)
  • RS PRO(76)
  • 三菱電機(73)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(66)
  • tantore(64)
  • グリーンクロス(57)
  • NASTA(ナスタ)(47)
  • シルファー(47)
  • ユニックス(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「たも網」の検索結果

関連キーワード
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外フード (防鳥網付き) エスコ屋外フード (防鳥網付き)エスコ
11,500税込12,650
1個(1個)
翌々日出荷
丈夫なステンレス防鳥網付きで鳥類や小動物の侵入を防ぎます。水切り付きで、外壁を汚れにくくします。吹出口の下のイヤな水アカや油汚れが軽減。
適合【換気扇】250mm材質【フード本体】ステンレス (SUS430)【防鳥アミ】ステンレス (SUS304)寸法(mm)【張出し】175寸法(縦×横)(mm)320×340
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
2,890税込3,179
1セット
翌日出荷
セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
オーブントースター エスコオーブントースターエスコ
6,820税込7,502
1台
翌日出荷
山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」。上手にこんがりおもちがたれずに上手に焼けます。「はずせるもち焼きネット(焼き網)」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」&「スライド式くず受皿」。
質量(kg)約3.9シャンパンゴールド消費電力(W)1000コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:260×220×105トレー内寸(mm)227×200サイズ(mm)385(W)×270(D)×230(H)タイマー15分
オーブントースター エスコオーブントースターエスコ
10,600税込11,660
1台
翌日出荷
はずせる扉、焼き網、くず受皿が丸洗いできお手入れ簡単です。メニューに合わせて調節できる「80℃~高温250℃ 温度調節」。表面をこんがり焼き上げる「上火グリル」。お手入れ簡単! 「はずせるとびら」。「遠赤外線ヒーター(上ヒーターのみ)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「ワイド庫内(幅27cm)&庫内奥行23.5cm」。8インチ(約20cm)のピザが切らずに焼けるトレーつき(トレー内寸22.7×20cm)。上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。
質量(kg)4.3消費電力(W)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:270×235×110電源コード1.0mトレー内寸(mm)227(W)×200(D)サイズ(mm)335(W)×290(D)×260(H)タイマー30分
防虫網(ステンレス) エスコ防虫網(ステンレス)エスコ
10,600税込11,660
1本
翌日出荷
開口率を確保し、十分な風通しが得られます。※開口率は約60%一般的な防虫網の24メッシュとほぼ同等です。ステンレス材を使用しているので、燃えません。通常のステンレス防虫網より線が細いので、カットしやすくなっています。爪が奥まで網目に入らないため、破れ・穴が発生しにくく、猫が網によじ登ることもありません。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)1000長さ(m)2メッシュ数:32線径(mm)0.18目開き(mm)0.6
4-36mm テプラ エスコ4-36mm テプラエスコ
45,000税込49,500
1台
翌日出荷
印刷速度が速く、動作音が静かな機構を採用し、大量のラベルを印刷する際も周囲を 気にせず作業ができます。360dpi・432dot(最大印字可 能幅30.5mm)の高精細大型 ヘッドにより、大きく美しく印刷できます。また、最大14行の多行印刷も可能です。
仕様●テープ幅:4・6・9・12・18・24・36mm●入力:JIS配列キーボード式(かなめくり方式)●表示:15文字×5行 バックライト付き液晶●文章メモリー:約500文字●装飾:飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種●文字サイズ:13段階●書体数:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●電源:ACアダプター(付属)単3電池×6本(別売)●サイズ:195(W)×252(D)×101(H)mm●重量:約1260g(乾電池・テープ除く)●印刷方式:熱転写PRO印刷方式●ヘッド構成:サーマルヘッド(360dpi・432dot)●最大印刷可能幅:30.5mm(36mm幅テープ使用時)●ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠●漢字変換方式:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)●熟語数:約148,000語(追加可能)●内蔵文字数:8,327文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 かな・英数字・記号等●内蔵ファイル:約10,000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)●あて名登録:約10,000文字/最大100件●名前登録:約1,120文字/最大40件●ファイルのバックアップ:フラッシュメモリ内蔵●外字登録:10文字●印刷行数:1~14行●フォント:アウトラインフォント●特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)●印刷履歴:10件●内蔵書体:漢字/11書体 かな/15書体 英数/19書体●デザインフォーム:172種●外枠:136種(記号外枠・カットラベル含む)●表組み:14種(カットラベル含む)●地紋:15種(文字地紋、創作地紋含む)●余白:7段階●文字間隔:4段階●割付け:4種●定長印刷:1.4~95cm●バーコード 二次元コード:8規格(QRコード含む)●カッター:ハーフカット機能付きオートカッター●トリマー:オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)●パソコン接続:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ●定型外国語:-●適合テープ:EA761DK-41~-365、EA761DN-51~-57●付属品:ACアダプター、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープシリーズテプラアズワン品番65-9278-51
2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型 エスコ2060x985mm フェンス用ポリエステル網 超強力型エスコ
11,900税込13,090
1枚
翌日出荷
金属を使っていないので錆びることがなく、塩害地域でも安心して使うことができます。
仕様●サイズ(mm):2060×985●厚み:4mm●網目幅:約45mm●重量:約1kg●材質:硬化ポリエステル(難燃加工)●引張強度:1600N●色:黒●超軽量・超柔軟・超耐久アズワン品番65-9320-04
U型ガラリ(フード付/SUS) EA997MCシリーズ エスコU型ガラリ(フード付/SUS) EA997MCシリーズエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
強風時の雨水の侵入を軽減します。
AC100V/1000W オーブントースター エスコAC100V/1000W オーブントースターエスコ
8,220税込9,042
1個
翌日出荷
上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラックアズワン品番65-9279-85
197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUS エスコ197-217mm 丸型ガラリ 防火ダンパー・フード付/SUSエスコ
12,700税込13,970
1個
翌日出荷
外壁用自然給排気口防虫網(12メッシュ)付換気量を損なうことなく、雨、雪の侵入を防ぐフード付のガラリです。防火ダンパー付
仕様●適用パイプ(内径):197~217mm●材質:本体・防虫網:SUS304、フード:SUS316●仕上:メタリックグレー塗装●温度ヒューズ:72℃アズワン品番65-3904-12
丸型レジスター エスコ丸型レジスターエスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
プラスチック成形網付。レジスターのグリル部は、室内側より容易に取りはずすことができますので、清掃しやすくなっています。クーラーキャップ兼用ではありません。
材質ABS樹脂シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)150
丸型レジスター(クーラーキャップ専用) エスコ丸型レジスター(クーラーキャップ専用)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
ステンレス網付。レジスターのグリル部は容易に取りはずすことができますので、クーラー等の配管時には、グリル部を取りはずして下さい。クーラーキャップ兼用タイプ。
材質ABS樹脂シルバーホワイト有効換気面積(cm2)27適合パイプ内径(Φmm)100
プライバシー保護用窓フィルム(省エネミラー) エスコプライバシー保護用窓フィルム(省エネミラー)エスコ
2,050税込2,255
1巻
翌日出荷
強い日差しを75%カット。吸着式取付で簡単に貼れて簡単にはがせます。繰り返し使用可能。ミラータイプで窓やガラスの目隠し効果もあります。UV99%カット、ペアガラス・網入りガラス対応。
材質ポリエステル
サッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズ エスコサッシ取替戸車 14-30mm EA986RJシリーズエスコ
3,520税込3,872
1個
翌日出荷
(重量用)店舗引戸・玄関引戸・テラス(網入りガラス)に。
適合【サッシ】平行型幅(mm)7車輪径(Φmm)28高さ(mm)30~37、37~44、44~51耐荷重(kg)50(2個)内幅(mm)14~30
グレーチング連結金具 クリップ/ステンレス EA951TAシリーズ エスコグレーチング連結金具 クリップ/ステンレス EA951TAシリーズエスコ
500税込550
1個
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。スパナやネジ回しなどの工具は不要です。ワンタッチでOK!
材質SUS304寸法L(mm)30寸法H(mm)35
グレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズ エスコグレーチング連結金具 ボルト固定/ステンレス EA951TAシリーズエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)どうしをこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。
材質SUS304ねじサイズM8
グレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズ エスコグレーチング用連結金具 クリップ/ステンレス製 EA951TAシリーズエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
何枚か並んだ網型のグレーチング(溝蓋)同士をこのクリップで挟んで、跳ね上げ防止や盗難防止に役立ちます。ステンレス製なので錆にも強く、美しい光沢で景観を損ねません。クリップタイプなのでワンタッチでOK!
材質SUS304寸法W(mm)20
900x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製) エスコ900x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製)エスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-33
450x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製) エスコ450x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製)エスコ
7,950税込8,745
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-32
300x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製) エスコ300x1000mm/ 0.12mm目 織網(真鍮製)エスコ
7,180税込7,898
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-31
900x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製) エスコ900x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-23
450x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製) エスコ450x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-22
300x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製) エスコ300x1000mm/ 0.28mm目 織網(真鍮製)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-21
450x1000mm/ 1.10mm目 織網(真鍮製) エスコ450x1000mm/ 1.10mm目 織網(真鍮製)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-2
900x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製) エスコ900x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製)エスコ
11,800税込12,980
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-13
450x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製) エスコ450x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製)エスコ
8,200税込9,020
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-12
300x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製) エスコ300x1000mm/ 0.60mm目 織網(真鍮製)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-11
300x1000mm/ 1.10mm目 織網(真鍮製) エスコ300x1000mm/ 1.10mm目 織網(真鍮製)エスコ
7,440税込8,184
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952BE-1
0.91x15m/16mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ0.91x15m/16mm目 亀甲網(ステンレス製)エスコ
32,300税込35,530
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AB-14線径(Φmm)0.85
0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ0.91x30m/26mm目 亀甲網(ステンレス製)エスコ
45,500税込50,050
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AB-12線径(Φmm)0.85
0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製) エスコ0.91x30m/40mm目 亀甲網(ステンレス製)エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AB-11線径(Φmm)0.85
450x1000mm/0.22mm目 織網(ステンレス製) エスコ450x1000mm/0.22mm目 織網(ステンレス製)エスコ
3,140税込3,454
1個
翌日出荷
エスコ品番EA952AA-40線径(Φmm)450
490x500mm/ 10メッシュ 織網(ステンレス製) エスコ490x500mm/ 10メッシュ 織網(ステンレス製)エスコ
2,570税込2,827
1個
当日出荷
エスコ品番EA952A-10線径(Φmm)0.4メッシュ10
200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 40メッシュ ステンレス網エスコ(2件のレビュー)
830税込913
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40質量(g)約53線径(Φmm)0.14
200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網 エスコ200x300mm/ 10メッシュ ステンレス網エスコ(1件のレビュー)
875税込963
1個
当日出荷
フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10質量(g)約75線径(Φmm)0.4
工作ネット(ステンレス網) エスコ工作ネット(ステンレス網)エスコ(4件のレビュー)
2,700税込2,970
1本
当日出荷
簡単に多様な加工が可能です。 やわらかいものも、加工してつけた形は永く保てます。
材質ステンレス(SUS304)
40m 散水ホースリール エスコ40m 散水ホースリールエスコ
55,500税込61,050
1台
翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)40仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-40質量(kg)12.4パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
20m 散水ホースリール エスコ20m 散水ホースリールエスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)20仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-20質量(kg)7.1パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら