カテゴリ

  • 安全保護具(810)
  • 作業工具(165)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 空調・電設資材(20)
  • 測定用品(18)
  • 制御機器(17)
  • 電動工具(17)
  • 電気材料(15)
  • 照明(14)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • オフィス家具(8)
  • 切削工具(8)
  • 安全用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • 研磨材(7)
  • 物流用品(6)
  • 清掃用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 手袋(4)
  • 事務用品(4)
  • 塗料(3)
  • 防災用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(144)
  • メディアカバーマーケット(2,932)
  • Panasonic(パナソニック)(2,804)
  • エレコム(718)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(672)
  • SK11(542)
  • TRUSCO(500)
  • トレード(467)
  • ツヨロン(藤井電工)(441)
  • ノーブランド(398)
  • パール(PEARL)(372)
  • アイエルモータースポーツ(358)
  • 谷沢製作所(340)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(339)
  • ミドリ安全(315)
  • 住友重機械工業(313)
  • タジマツール(TJMデザイン)(311)
  • イマオコーポレーション(293)
  • 東京堂(277)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「だんご」の検索結果

1,081件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプクリーニングホース (家庭用) エスコパイプクリーニングホース (家庭用)エスコ
24,000税込26,400
1個(1個)
翌日出荷
家庭用洗浄機用トリガーガンに取付使用。特殊な短い真鍮ノズル。内径40mm~200mmの配管洗浄用。先端ノズルの4箇所の孔から高圧水が逆噴射し、配管に沿って進み詰まりを解消します。曲がり角度90°以内で2箇所までの配管に対応。但し、曲がりがきついシンク下などのS字管での利用はできません。70mm以下のカーブの配管にはご使用頂けません。
用途パイプ、雨どい、排水溝の清掃など屋外の配管洗浄や手の届かない下水管などの清掃に質量(g)1356耐圧(MPa)16適合品番K1X、K2、K2 Little、K2 Little Plus、K2 Little Premium、K2 Upright、K2 クラシック、K2 クラシック カーキット、K2 クラシック プラス、K2 クラシック プラス カーキット、K2 サイレント、K2 サイレント 洗車セット(ボックス付き)、K2 サイレント 自吸水道兼用セット(ボックス付き)、K2 バッテリーセット、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ&カー(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス ベランダ(西日本/60Hz地域用)、K3 サイレント プラス(東日本/50Hz地域用)、K3 サイレント プラス(西日本/60Hz地域用)、K4H 直営店専用 50Hz、K4H 直営店専用 60Hz、K4プレミアム サイレント ホーム(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント ホーム(西日本/60Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K4プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(東日本/50Hz地域用)、K5プレミアム サイレント(西日本/60Hz地域用)、K MINI、K MINI 自吸水道兼用セット(ボックス付き)。直径×長さL(Φmm×mm)Φ8×15耐熱温度(℃)40ノズル径(Φmm)12
カッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ) エスコカッターナイフ (ネジロック式・ソフトグリップ)エスコ
885税込974
1個(1個)
3日以内出荷
ラバー付きグリップ。握ったときに、滑らず力のかけやすい形状を追求したX(エックス)デザインのラバーグリップを採用しています。樹脂部分はガラス繊維入り強化ポリプロピレンなので耐久性にも優れています。梱包・開梱作業やペンキ缶の蓋開け等に便利な爪付き。刃先までしっかり固定できるネジロック式。替刃は付属しておりません。刃幅と刃厚が同じで、カッター本体の全長を超えないものであれば、付属以外の刃でもご使用頂けます。
材質刃:SK-120、本体:樹脂全長(mm)165質量(g)86タイプネジロック式刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.06MB)
発熱監視用マーカー (サーモマーカー) エスコ発熱監視用マーカー (サーモマーカー)エスコ
3,750税込4,125
1本(1本)
翌日出荷
接続部の増し締めチェックマークと異常発熱の検知を同時に実施。ねじの頭や銅バーなどの表面にマーキングし、示温シールの代用としても使用可能(サブ画像ご参照)。65℃以上になると変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、日常環境温度では元に戻りません。そのため、電源を切った点検時でも80℃を超えた箇所を発見できます。屋外での使用不可(紫外線により退色するため)。ねじの緩みと異常発熱を同時にチェック異常発熱の検知で赤色から黄色へ変色。
材質可燃性インキペン先砲弾型色相赤 (熱検知前)→黄 (熱検知後)
LED安全ベスト エスコLED安全ベストエスコ
6,600税込7,260
1着(1着)
翌日出荷
背面台形反射テープ付き。
材質反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン質量(g)300テープ幅(mm)60電源単3電池×2本 (付属)ウエスト(cm)最大130着丈(cm)60光源高輝度赤色LED×16個電池寿命マンガン電池使用時:約80時間、アルカリ電池使用時:約200時間
ODボード エスコODボードエスコ
24,000税込26,400
1枚(1枚)
翌々日出荷
付属品:マーカー(白)1本、イレーザー1個。壁掛け用のリングが2か所についています(スライド式)。前モデル(EA761LC-61A)はボードの色が薄かったため黒と赤のマーカーが付属していましたが、当モデルより付属マーカーは白のみとなります。付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。OD色の面のみ書き込み可能です。(裏面は使用不可)マグネットは付属しません。暗線なし。専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。
材質表面:スチールボード 中:ハニカムシート 裏:カラー天板 枠:アルミ質量(kg)4寸法(幅W×高さH)(mm)900 (W)×600 (H)繰り返し・詰め替え対応
安全ベスト エスコ安全ベストエスコ
2,998税込3,298
1着(1着)
翌日出荷
背面台形反射テープ付き。スナップボタンとマジックテープで着丈とウエストが各々3段階に調整できます。
材質反射テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン質量(g)290テープ幅(mm)70ウエスト(cm)96・112・140 (3段階調整)着丈(cm)56・62・68 (3段階調整)
トグルスイッチ用防水キャップ エスコトグルスイッチ用防水キャップエスコ
485税込534
1個(1個)
翌日出荷
M12トグル用防水キャップ。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。パネル表面の可動部に油の付き着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等のトグルスイッチ用防水キャップ
タップ (4口) エスコタップ (4口)エスコ
3,600税込3,960
1個(1本)
翌日出荷
ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34定格容量15A・125V (1500W)プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)差込口ノーマルコンセント2P×4口
安全ベスト (Y型) エスコ安全ベスト (Y型)エスコ
1,070税込1,177
1枚(1枚)
翌日出荷
ワンタッチなので簡単に脱着可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!Y型形状でフルハーネス対応可能。
材質生地:ポリエステル、ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂幅(mm)【反射テープ】14質量(g)134ウエスト(cm)最大120着丈(cm)40~60
墜落制止用器具 (フルハーネス) エスコ墜落制止用器具 (フルハーネス)エスコ
49,100税込54,010
1セット(1セット)
翌日出荷
材質超高分子量PE(ダイニーマ)形状【背中】X型【腿】Y型ブラックサイズフリーベルト幅(mm)肩:41 胸:25 腿:41適合範囲身長(cm)+体重(kg)=190~265まで (例):身長170cm+体重70kg=240バックル腿:ワンタッチ式総耐荷重(kg)130以下最大使用質量(kg)フルハーネス:140以下 ランヤード:130以下自由落下距離(m)2.3
墜落制止用器具 取付クランプ エスコ墜落制止用器具 取付クランプエスコ
29,200税込32,120
1個(1個)
翌日出荷
荷重を負荷すると比例的にクランプカが増大し強くなります。あらゆる方向からクランプすることができます。
全長(mm)164質量(kg)0.46使用荷重(kg)150クランプ範囲(mm)0~30
墜落制止用器具 (レディース用) エスコ墜落制止用器具 (レディース用)エスコ
66,700税込73,370
1セット(1セット)
翌日出荷
仕様巻取式+伸縮 ツインランヤード付材質ポリエステル(ロープ部)、スチール+アルミ(フック部)ブルーサイズ標準質量(g)2,490(本体+ランヤード)ベルト幅(mm)肩・腿:47、胴:50、胸:25適合範囲身長(cm)+体重(kg)=140~165まで、 体重(kg)=約40~65まで耐荷重(kg)130以下(体重+装備質量)バックル胴:ワンタッチ式、腿:ワンタッチ式落下距離(m)3.5~4.4/4.4付加機能【作業ベルト】ワンタッチバックル(OT) 【背中形状】Y型【腿形状】フラット型【腿バックル】ワンタッチバックル自由落下距離(m)2.3
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
96,700税込106,370
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
3,110税込3,421
1個(1個)
翌日出荷
99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止。レンズ角度を3段階に調整可能。
形状二眼レンズ色クリア寸法A(mm)135寸法D(mm)40×90寸法B(mm)150寸法C(mm)120機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付、特許を取得したサイクロン式通気口付でレンズの曇りを防止、レンズ角度を3段階に調整可能材質(レンズ)ポリカーボネート
保護めがね エスコ保護めがねエスコ
1,240税込1,364
1個(1個)
翌日出荷
99.9%UVカット。調整可能なノーズパッド付き。特許を取得したサイクロン式通気口付き。
形状二眼レンズ色クリア寸法A(mm)135寸法D(mm)40×90寸法B(mm)150寸法C(mm)120機能99.9%UVカット、調整可能なノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート
ヘルメットカバー エスコヘルメットカバーエスコ
1,390税込1,529
1枚(1枚)
翌日出荷
材質表:ナイロントリコット 裏:ウレタンブルーサイズフリー質量(g)30
グローブクリップ エスコグローブクリップエスコ
800税込880
1個(1個)
翌日出荷
手袋を手の届くところに保管できる、軽量で丈夫なグローブクリップ。誘電構造で電気を通しません。ベルトループは取り外し可能で巻き込み事故を防ぎ、約6kgを超える圧力がかかると外れるよう設計されています。
材質プラスチック厚さ(mm)20全長(mm)150質量(g)30シリーズグローブアクセサリー開口寸法(mm)15ベルト通し幅(mm)58
カッターナイフホルダー エスコカッターナイフホルダーエスコ
2,110税込2,321
1個(1個)
翌日出荷
2段式カッターナイフホルダー。二重の革縫いをしているので、長時間の使用でも型崩れしません。
材質牛革(黒染め)質量(g)76寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×210ベルト通し幅(mm)70関連資料その他資料(1.67MB) その他資料(1.67MB)
充電式LED作業灯 (防雨型) エスコ充電式LED作業灯 (防雨型)エスコ
9,230税込10,153
1本(1本)
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)質量(g)175消費電力(W)3出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh定格寿命(時間)40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間色温度(K)6500使用環境温度(℃)-10~40点灯方式強/中/弱/点滅/SOSフック光源色昼光色電池寿命約500回充電時間(時間)1.5色(本体)使用場所屋内外マグネット明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60照射角水平(H)140度 垂直240度防水性IPX3演色指数(Ra)74電球の種類LED
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ エスコパイプクランプ 5個 EA947FKシリーズエスコ
660税込726
1セット(5個)
翌日出荷から翌々日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
圧縮袋 EA944CRシリーズ エスコ圧縮袋 EA944CRシリーズエスコ
1,030税込1,133
1式(2枚)
翌日出荷
オートロックバルブタイプ。ダニ・カビから布団を守ってコンパクトに収納。簡単吸引のバルブでしっかり圧縮できます。空気もれがなく、くり返し使えます。スペース1/3で収納できます。オートロックバルブなのでノズルをあてるだけで簡単に圧縮できます。海外製の床移動式掃除機の特殊な吸引口にも対応しています。(床移動式以外の掃除機及び、一部の床移動式掃除機には対応していません)。空気の漏れにくい二重チャックはスライダー付きで密封も簡単です。場所をとる羽毛布団(ダウン80%以上)も圧縮OK。※ご使用頂けない掃除機について※・ハンディータイプ、業務用、排気循環型・吸引口の寸法が3cm以下、5cm以上の掃除機・吸引仕事率が400W以下(日本製)、250W以下(海外製)の掃除機※上記タイプの掃除機ではご使用頂けません。ご購入前にお手元の掃除機をご確認ください。
仕様●メーカー:アール●型番:RE-002●サイズ(cm)(チャック幅×奥行き):大きな布団用(90×130)●材質:本体/ポリエチレン、ナイロンバルブ/ポリエチレン、ポリプロピレン、エラストマースライダー/ポリプロピレン●収納目安:ダブル掛け布団1枚、セミダブル掛け布団1枚、シングル敷き布団1枚、毛布4~5枚●収納期間の目安:約6ヶ月※6ヶ月を過ぎても圧縮状態に異常がなければ、そのまま保存できますが、回復率が多少悪くなります。収納物のためには、6ヶ月に一度圧縮袋から出し天日干しをして再度圧縮し直してください。●重量(g):200アズワン品番68-1867-20
電源コード EA764CDシリーズ エスコ電源コード EA764CDシリーズエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
サーバーやパソコン、医療機器など、大切な機器の電源に対応し、金具やワイヤーなどの取り付け作業なしで抜け止め対策が可能です。独自の設計で標準的なIEC規格(IEC C13)の差込口に対応しています。サーバールーム、データセンター、医療施設、放送局、ミリタリーなど、信頼性の高さが求められる場所での使用が主な用途です。<IEC C13・C14とは>。▼※IEC 60320 C13・C14国際電気標準会議(IEC)に準拠したコネクタ、プラグです。▼※APW12・15シリーズは互換性があります。<ロック電源コード共通注意事項>。▼※本製品は電源部の抜け防止を行う製品です。頻繁に抜き差しする用途にはご使用頂けませんのでご注意ください。▼※抜き差しの際には必ずロックレバーを引きながら行ってください。
アシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズ エスコアシストスーツ 堀削・持ち運び作業用 EA926CCシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
コンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズ エスココンクリート用振動ドリル 固定型 EA811AEシリーズエスコ
770税込847
1個
3日以内出荷
真円に近い穴あけが可能、コンクリート、モルタル、ブロック、窯業系サイディングの穴あけに、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーは使用できません、振動専用、固定式/シャンクが特殊形状になっており、チャックでがっちり固定できます。3枚刃により、作業性、経済性が大幅に向上。
コンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズ エスココンクリート用振動ドリル EA811AAシリーズエスコ
730税込803
1個
3日以内出荷
真円に近い穴あけが可能、抜群の耐久性、振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。3枚刃、ねじタイプ、3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上、振動専用
ポスターフレーム EA761LPシリーズ エスコポスターフレーム EA761LPシリーズエスコ
3,950税込4,345
1枚
翌日出荷
バネ状のトンボが裏板を押し上げるため、作品をしっかりと押さえます。裏面にタテヨコどちらでも吊り下げできるフック付、※壁に取り付けるフック・金具は付属していません、スタイリッシュな印象のアルミ製ポスターフレームです。写真・ポスター・メニューボード・版画額装などに幅広くご使用いただけます。
ガードフェンス Φ31.8/ドブメッキ EA948TGシリーズ エスコガードフェンス Φ31.8/ドブメッキ EA948TGシリーズエスコ
11,700税込12,870
1枚
翌日出荷
お庭やガレージの柵や囲い、お部屋や店舗の飾りなどマルチにご利用いただけます。組み合わせやアレンジは自由自在です。所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、随所に本場の味わいが楽しめる仕様です。あえて無骨さを出し 所々傷や凹み、バリや錆、メッキ剥離など、そのままにしております。持ち運びや取付作業の際は 必ず手袋を着用し、怪我にご注意ください。また、お子様が触れて怪我をしないように十分ご注意ください。※フェンス同士を連結させるジョイント金具や柱は付属していません。
銅管用ユーボルト EA440BDシリーズ エスコ銅管用ユーボルト EA440BDシリーズエスコ
290税込319
1個
翌日出荷から翌々日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
PPサドル 10個 EA440BCシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BCシリーズエスコ
880税込968
1ケース(10個)
翌日出荷
VP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能。コンクリートへの孤影には、Aピン等をご使用ください。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
PPサドル 10個 EA440BBシリーズ エスコPPサドル 10個 EA440BBシリーズエスコ
880税込968
1ケース(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
SGP管用、屋内配管用としてご使用下さい。定寸法にて浮き上がり配管が可能です。樹脂バンドの概念・材質が主としてポリプロピレン(PP)であることから命名されています。・樹脂であることによる配管支持の絶縁性、管の保護、露出配管の美観の3点を 重視しています。・樹脂の特性上、屋外においては紫外線などの影響による耐侯性の問題から 屋内配管用としてご使用ください。・用途/浮き上がり配管支持(横走り管及び立て管)
タップ EA815GMシリーズ エスコタップ EA815GMシリーズエスコ
4,700税込5,170
1個
翌日出荷
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
除菌マット EA997REシリーズ エスコ除菌マット EA997REシリーズエスコ
26,900税込29,590
1セット
翌日出荷
歩くだけで足元を消毒。マットとマットベースの2層式、特殊フィラメントの毛細管現象により、マット表面に消毒液がにじみ出ます。マットの上を歩くだけで、靴底を一定量の消毒液が浸すので、洗浄、バイキンの除去が手軽にできます。※消毒液は付属しておりません。別売の専用消毒液(EA997RE60)を一緒にご利用ください。塩ビ不使用
仕様●メーカー:山崎産業(CONDOR)●型番:F-38-6S●商品名:消毒マット●用途:厨房や食品工場などの衛生管理などに●サイズ:600×900mm●厚み:20mm●材質:表面/PP 裏面/NBR●重量:4.5kgアズワン品番68-1886-15
Φ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付 エスコΦ5.0mmx10m 安全ブロック ステンレス製ワイヤー付エスコ
94,600税込104,060
1個
翌日出荷
高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具衝撃、熱、化学物質に強いワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。昇降用
付属品台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開/17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)材質ワイヤーロープ:ステンレス製質量(kg)6ロープ径(Φmm)5メーカー藤井電工ロープ長さ(m)10本体サイズ(mm)270×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8アズワン品番68-5208-37
ヘルメット EA998BBシリーズ エスコヘルメット EA998BBシリーズエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
ハードディスク RAIDO1対応 EA759GWシリーズ エスコハードディスク RAIDO1対応 EA759GWシリーズエスコ
134,400税込147,840
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式) エスコ墜落制止用器具用ツインランヤード(巻取式)エスコ
18,200税込20,020
1本(1本)
翌日出荷
フルハーネス用。第一種ショックアブソーバ付。フックはアルミ合金を採用した軽量タイプです。
材質ストラップ:ポリエステル長さ(mm)約1700質量(g)約1135種類巻取式(ロック装置なし)落下距離(m)4.5フックアルミショックアブソーバの種類第一種自由落下距離(m)最大2.3ランヤード2丁掛け
ヘルメット用内装 エスコヘルメット用内装エスコ
1,840税込2,024
1個(1個)
翌日出荷
材質ハンモック:樹脂成形、ヘッドバンド:樹脂成形、耳あご紐:ビニール対応(ヘルメット)EA998BG-1、-2用
[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング) エスコ[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ロング)エスコ
1,080税込1,188
1個(1個)
翌日出荷
硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)270最大切断厚さ(mm)70
[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート) エスコ[EA304YB-11用] ヒーターユニット(ショート)エスコ
930税込1,023
1個(1個)
翌日出荷
硬質のスチロールには使用できません。本体の取付け部がネジ式になっている場合は取付けできません。ヒーターユニットを購入する際は本体の取付け部を事前にご確認ください。
仕様発泡スチロール専用取付方式はめ込み式最高温度(℃)250最大切断厚さ(mm)50
22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zinc エスコ22x27.5x3.5mm クイックリング スチール/Zincエスコ
345税込380
1個
3日以内出荷
ナットの開閉がスムーズで、取付けやすい。
仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●使用荷重:70kg●サイズ(mm):A/3.5、B/22、C/36、D/5●重量:11gアズワン品番68-1834-78
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら