エスコ品番EA109NB-105
全長(mm)1200
種類ハンドル
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(ヘッド)プラスチック
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
ブラシ等を使っての高所作業に最適です
仕様ブラシはEA928BM-1~4、-26、-27、-41、-42、AK-33、-35をお選び下さい。
材質ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム
全長(mm)2400~6800
質量(g)約1650
段数3段
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)2段目:25、3段目:22
ねじ径(inch)(先端)3/4”Acme
アズワン品番64-2280-30
1本
¥14,300
税込¥15,730
当日出荷
エスコ品番EA109NX-303
全長(mm)1930~3500
種類ハンドル
1個
¥9,050
税込¥9,955
翌日出荷
エスコ品番EA109NX-302
全長(mm)1330~2420
種類ハンドル
1個
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
エスコ品番EA109NB-103
全長(mm)1100~2700
種類ハンドル
パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
1個
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
エスコ品番EA109NB-101
全長(mm)700~1200
種類ハンドル
パイプ径(Φmm)22(1段目)、19(2段目)
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1800~5400
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
エスコ品番EA928BE-360
全長(mm)1800~3600
質量(g)700
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)27
パイプ径(Φmm)22(2段目)
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
全長(mm)1200~3600
エスコ品番EA928BD-360
質量(g)920
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)25(2段目)、22(3段目)
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
エスコ品番EA928BD-180
全長(mm)1000~1600
質量(g)580
種類ハンドル
ハンドル径(Φmm)32
パイプ径(Φmm)25(2段目)
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
ブラシはEA928BM-1/8、-20、-26、-27、-41/-44、AK-33、-35をお選び下さい。
ブラシ用アングルアダプターはEA928BH-2、-5をお使いください。
ブラシ、ツールホルダー(EA928BH-1)取り付け可能。
ウインドウウォッシャー(EA928BG-12、-13)もお使い頂けます。
BG-13を使用する際は別売のアダプター(EA928BH-3)が必要になります。
BG-12にはアダプターは付属しています。
種類ハンドル
材質(ハンドル)ファイバーグラス
材質(パイプ)アルミニウム
耐久力のあるグラスファイバーハンドルです
材質グラスファイバー
寸法(mm)1600
質量(g)500
接続ねじ3/4"Acme
入数8本
1セット(8本)
¥27,000
税込¥29,700
翌日出荷
エスコ品番EA109NB-102
全長(mm)780~1820
種類ハンドル
パイプ径(Φmm)25(1段目)、22(2段目)、19(3段目)
材質(ハンドル)アルミ
材質(ヘッド)プラスチック
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
様々な目的で使うことができます
材質スチール
寸法(mm)1200
質量(g)255
接続ねじ3/4”Acme
入数8本
1本(8本)
¥12,300
税込¥13,530
当日出荷
エスコ品番EA109NX-301
全長(mm)710~1190
種類ハンドル
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
セット内容:59点セット、(1/2”)ソケット(6角) 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、(1/2”)クイックスピンナー 34.5mm、(1/2”)ラチェットハンドル 250mm、(1/2”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)スピナーハンドル 400mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 67mm、めがねレンチ(45°ロング) 8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・17×19・22×24mm、(+)樹脂柄ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)樹脂柄ドライバー 5.5×75・6.3×100・8×150mm、樹脂柄(+)スタビードライバー #2×25mm、樹脂柄(-)スタビードライバー 6.3×25mm、ラチェットドライバーハンドル 109mm、コンビネーションレンチ 8・10・12・13・14・17mm、コンビネーションプライヤー 200mm、ラジオペンチ 165mm、ニッパー 159mm、コンビハンマー 730g、ボールポイントロング六角棒レンチ(9本組) 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、板ラチェット差替えドライバセット (+)ビット:#2(22・30mm)・#3、Hexビット:4・5・6mm、マグネット付パーツトレイ、ネイル&ハンドブラシ、トレイ(3枚)。
1セット
¥116,000
税込¥127,600
3日以内出荷
関連キーワード