容量(L)78
仕様【水栓設備場所】サイド
付属品水抜栓、ホースジョイント
エスコ品番EA991PD-78
材質【水抜栓】ポリスチレン
寸法(mm)532×753×288(H)
材質(本体)ポリエチレン
1個
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
ステンレス脱水槽。つけ置きタイマー、お知らせブザー付き。抗菌パルセーター。全自動洗濯機より構造が単純なので丈夫です。洗濯槽で洗濯しながら脱水槽で脱水できるので時間短縮に。洗濯、脱水時間や水位を洗濯物の汚れ具合で調整できます。
質量(kg)27
容量(kg)洗濯:6.5 脱水:6.5
電源コード(m)約2
消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:345/420 脱水:115/140
ホース長さ(cm)排水:左出し:60 右出し:62
サイズ(mm)800(W)×434(D)×882(H)
1台(1台)
¥78,000
税込¥85,800
8日以内出荷
折りたたみ式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。アウトドアはもちろん、室内でも使用できる。掃除や洗濯、ご家庭でも多用途に使用可能。つけ置き洗いや上履・スニーカー洗い、カゴとしても便利。コンパクトになるため隙間収納はもちろん、備品として車に置いておくこともできる。フック掛け付なので壁に掛けて、場所をとることなく収納可能。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
質量(g)540
容量(L)9
耐冷温度(℃)-20
サイズ(mm)305×310×240
収納寸法(mm)305×310×50
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番65-2265-67
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
Φ48.6mm用
仮設工業会認定品
日本製
フタが開いた状態でもパイプが落ちにくい安心の形状。
パイプを本体に仮置きできるから取付け作業効率アップ!
仕様●タイプ:自在●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×120×51mm●重量:720g
アズワン品番65-2265-68
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
トイレットペーパーホルダーに差し込むだけの簡単取り付け。便利なトレー付きで、掃除用具の収納やスマートフォンの一時置きなどに使えます。
材質【マット】シリコーン
材質(本体)スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×125×165
1個
¥1,700
税込¥1,870
8日以内出荷
長時間はしごの踏みざん部に立つのは疲れますが、この商品を使えば新たな足場を作ることができ、はしごの上で快適に作業ができます。小物置きとしても使つことができます。EA905EC-4A、-6A、-330B、旧EA905EC-4~-6、旧-330Aに取り付け可能
エスコ品番EA905EH-1
1個
¥6,030
税込¥6,633
欠品中
上下2段でたっぷり衣類を掛けられる収納力抜群のメタルシェルフワードローブです。高耐荷重でオフィスでの使用にもおすすめです。移動に便利なキャスター付きです。光沢あるスチール素材が、お部屋の雰囲気をユーズド風に昇華。洋服や雑貨収納も、お店のような見栄えに。無骨でヴィンテージ感のあるメタルラックが、お部屋を小洒落たインダストリアルな空間に。大容量でもう収納には困らない、幅1800mmのワイドタイプ。背板のないオープンタイプなので圧迫感もなく開放的。約2.5cm間隔で棚板の高さ調整が可能。収納する服の丈に合わせてムダなく設定できます。ポールを高く取り付ければロングコートも掛けられます。低い位置に取り付け、子供服もお子さんが自ら取り出せる位置に。頑丈で丈夫なつくりでガレージや物置使用も余裕の、超高耐荷重仕様。倉庫などで物置としての使用にも最適。掛けやすく、落ちにくいハンガーポールが上下で2本付いており、洋服を綺麗に飾れます。耐久性と通気性を兼ね備えたワイヤー構造は光を遮らず、お部屋の雰囲気が重たくならない。キャスタータイプで、移動もらくらく。掃除や模様替えの際にも、困りません。耐久性に優れており、圧倒的なサビにくさ。アイリスのメタルラックは、圧倒的にサビに強い、ニッケルメッキ×クロームメッキサビや腐食に強い「ニッケルメッキ」に、さらにサビやキズに強い「クロームメッキ」を重ねることで防サビ強化。他との違いは、圧倒的な「ニッケルメッキ」の厚さ。美しさを保ったまま、永くご愛用頂けます。
材質棚板・ポール・ハンガーパイプ・転倒防止金具:スチール(クロームメッキ)、棚板固定部品:ABS樹脂、ボール型キャスター:スチール、ナイロン樹脂
質量(kg)27.1
使用工具ソフトハンマー(プラスチック、木ゴム製等)
耐荷重(kg)325(棚板1枚あたり:75)移動時:約100 ハンガーパイプ(1本あたり:約50)
ポール径(Φmm)25
サイズ(mm)1800×460×2140
棚板3
1台
¥28,200
税込¥31,020
翌日出荷
関連キーワード