41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(6個)
355 税込391
翌日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(6個)
380 税込418
翌日出荷

1袋(6個)
365 税込402
翌日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(6個)
355 税込391
翌日出荷

1袋(6個)
380 税込418
翌日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(6個)
385 税込424
翌日出荷

1袋(6個)
400 税込440
翌日出荷

1袋(6個)
380 税込418
翌日出荷

1袋(6個)
380 税込418
翌日出荷

1袋(6個)
355 税込391
翌日出荷

1袋(6個)
365 税込402
翌日出荷

1袋(6個)
375 税込413
翌日出荷

1袋(6個)
365 税込402
翌日出荷

1袋(6個)
400 税込440
翌日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(6個)
370 税込407
翌日出荷

1袋(6個)
375 税込413
翌日出荷

1袋(6個)
360 税込396
翌日出荷

1袋(6個)
385 税込424
翌日出荷

1袋(6個)
365 税込402
翌日出荷

1袋(6個)
370 税込407
翌日出荷

1袋(6個)
380 税込418
翌日出荷

1袋(6個)
380 税込418
翌日出荷

1袋(6個)
355 税込391
翌日出荷

13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に
1本
2,730 税込3,003
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2168-14
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 アズワン品番65-2168-15
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

構図調整に優れた3ウェイ雲台を装備し、わかりやすい操作と豊富なラインナップで多様なカメラに対応するスタンダード三脚です。 標準的な「デジタル一眼レフ+Wズーム」の組み合わせにちょうど良い、レバーロック式の中型3段三脚。軽量金属マグネシウム製雲台と快適操作の脚伸縮。最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着しました。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。素材には比強度・寸法安定度・振動吸収性に優れた軽量金属マグネシウムを採用しています。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 持ち運びに便利なキャリングケースが付属しています。混雑した電車での移動や、製品の保管に便利です。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ535III N●段数:3●伸長(mm):EV含む/1730EV無し/1354●縮長(mm):635●重量(kg):2●耐荷重:2500g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●EVスライド量:376mm●最低高:282mm●雲台:3way雲台(雲台分離可能)●雲台取付台座径:約45mm●水準器:丸型水準器●エレベーター方式:手動式●三段開脚:可能●脚径:26、23、20mm●脚パイプ:RNパイプ●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突●カメラ取付:クイックシュー式 アズワン品番67-4724-51
1個
42,600 税込46,860
8日以内出荷

構図調整に優れた3Way雲台を装備し、わかりやすい操作のスタンダード三脚です。 レバーロックによる快適な伸縮操作が可能な、フットワーク重視の小型・軽量4段三脚。 最上段2箇所には柔らかいタッチのスポンジグリップを装着。 パン・ティルト・縦位置方向を独立して操作可能な、構図調整のしやすい3ウェイ雲台を標準装備。軽量設計ながらも剛性の高いアルミダイキャスト製。小型一眼レフやミラーレス機と相性抜群です。 カメラの着脱がワンタッチ。カメラネジを何度も回して取り付けるわずらわしさから解放されます。複数のカメラを使う場合や、カメラとビデオカメラを両方使う場合などにも大変便利です。 カメラの水平がしっかり確認できる、視認性の良い丸型水準器を標準装備しています。まっすぐで安定した構図の写真を作り込むことができます。 小さな花の接写などに便利なフルローポジション対応。開脚時はセンター棒の下部を回して外すことが出来ます。 脚の伸縮操作は、レバーによりワンタッチで素早く簡単におこなえます。ロック状態が一目でわかるので、三脚に不慣れな方でも安心して使えます。 シュープレートにはカメラ取付用のネジつまみがあるので、簡単にしっかりとカメラに装着できます。取り付けにコイン等は必要ありません。 シュープレートはカメラやレンズ座の形状に合わせて、縦・横どちら向きでも取り付けることができます。 シュープレート取付時に固定レバーが開放位置で維持される、スタンバイ機構を搭載しています。シュープレート取付時の誤操作を防ぎ、スムーズで確実な取り付けが可能です。 手になじみ、握りやすい丸型グリップを両ハンドル棒に採用。グリップ全体に滑り止めラインが入っており、しっかりと握ることができます。 サイドティルトハンドルは携帯時に飛び出して邪魔にならないよう、パンハンドルのグリップ後ろに結合することができます(ケースに入れる際も結合します)。
仕様●メーカー:ベルボン(Velbon)●型番:シェルパ445III N●段数:4●伸長(mm):EV含む/1540EV無し/1276●縮長(mm):480●重量(kg):1.52●耐荷重:2000g●材質:アルミ●カメラ取付ねじサイズ:UNC1/4"●最低高(mm):221●EVスライド量:264mm●雲台:3way雲台●水準器:丸型水準器●EV方式:手動式●三段開脚:可能●脚パイプ:RNパイプ●脚径:23、20、17.2、14.4mm●脚ロック方式:レバーロック式●石突:ゴム石突 アズワン品番68-1841-39
1個
33,500 税込36,850
8日以内出荷

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 30A●適合ヒューズ(mm):Φ10.31×38.1●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/エポキシ(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:2.0N・m●ナット二面幅:28mm●ねじ式つまみ アズワン品番65-9314-26
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。 2規格品としてご使用の場合は、規格上の制約等をご確認ください。
仕様●定格:300V 25A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30●端子金具:はんだ付け兼用250タブ端子(t0.8)●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●取付板厚:3.0mm(最大)●ナット締付け強度:1.4N・m●ナット二面幅:21mm●ねじ式つまみ アズワン品番65-9314-24
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷