エスコ品番EA948BR-51
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類T字形
寸法A(mm)47
表面処理(ねじ)亜鉛メッキ
寸法B(mm)24
材質(キャップ)ポリアミド
取付部おねじ
寸法C(Φmm)13.5
色(キャップ)オレンジ
ねじの呼びM5
取付長(mm)16
材質(取付部)S10C
1個
¥560
税込¥616
翌日出荷
使用上の注意:1底部端子は可動式のため、束線等により端子の動きを妨げないようにしてください。 また、配線後、端子にリード線の張力等が加わらないように周囲の配線等にご注意ください。
仕様●定格:250V 30A●適合ヒューズ(mm):Φ10.31×38.1●端子金具:はんだ付け用端子●材質:本体/フェノール(UL94V-0)ツマミ/エポキシ(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取付板厚:5.0mm(最大)●ナット締付け強度:2.0N・m●ナット二面幅:28mm●ねじ式つまみ
アズワン品番65-9314-26
1個
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
関連キーワード