「つや出し」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中厚タイプで表面磨きのつや出しに。中厚タイプで表面磨きのつや出しに。濡れているときに最も強く、繊維くずも出にくいワイパーです。強度があり、ドライと、ウェットの両方に適します。表面の磨きを必要とする、ガラス、機械、工具等に。
材質再生紙、ナイロン(ネット)
寸法(mm)【タオル】241×419
色ホワイト
区分新品
アズワン品番65-2249-24
1箱(8箱×175枚)
¥29,600
税込¥32,560
翌日出荷
強度があり、ドライと、ウェットの両方に適します。
濡れているときに最も強く、繊維くずも出にくいワイパーです。
用途表面の磨きを必要とする、ガラス、機械、工具等に
材質再生紙、ナイロン
色ホワイト
エスコ品番EA929AC-56
寸法(mm)【タオル】241×419
1個
¥3,850
税込¥4,235
翌日出荷
用途ツヤ出しに
直径(Φmm)125
穴径(Φmm)12.7
厚さ(mm)約13/15(実測値)
材質フェルト(毛などの圧縮)
エスコ品番EA818-102
最高回転数(min-1[r.p.m])4200
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
ポリシャー用。替ブラシ。ワックス塗布床の洗浄、ツヤ出し用。
材質【台】ポリプロピレン、【ブラシ】シダ(ヤシの木の皮)
毛丈(mm)約55~60
板厚(mm)20
艶出し効果があり、帯電防止剤配合
エアコンパネル、プラスチック、ビニールレザー、スチール機器等の洗浄に
油汚れ、手アカ、タバコのヤニ等しつこい汚れを強力洗浄
商品タイプ本体
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-20
形状液体
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
ステンレス表面の汚れを落とし、ツヤ出しが同時にできる洗浄光沢剤です。再汚染防止の保護効果があります。のびが良いスプレータイプです。中性タイプ。pH6.5(無リン)。
材質鉱物油、非イオン系界面活性剤、有機溶剤、水
内容量(mL)480
1箱(12本)
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
用途磨き、艶出し用
色白
仕様EA928D-1/-4用
材質ポリエステル、 合成樹脂系接着剤
寸法(mm)たわし:約250×115×25(H)
適合用途排水口・シンク掃除
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に
色クリアー
エスコ品番EA942CH-41
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6
特性耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に
色ライトオーク
エスコ品番EA942CH-46
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6
特性耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
付属品:プレート1個、トーロンブラシ1個。12型。パッド、パッド台は別売。床面の洗浄、つや出し作業の効果や能率の向上をはかる事が可能です。
用途ビルメンテナンス、学校、店舗、病院などに
材質使用可能床材:凸凹面、ザラザラ面、コンクリート、磁器タイル、石材、木床等
質量(kg)29
消費電力(W)1050
回転数(min-1[r.p.m])ブラシ:200~240
電源100V
コード長さ(m)12
パット径(Φmm)330
サイズ(mm)370×450×1230(H)
径(mm)ブラシ:300
1台
¥191,000
税込¥210,100
8日以内出荷
速乾性があり、べたつきが少なく潤滑性に優れています。
素材を傷めにくい無溶剤タイプ。
離型・防錆・艶出し等の相乗効果があります。
用途敷居、引き出し、大工道具、釣り具、自転車、家庭用品に
成分特殊シリコーンオイル
エスコ品番EA920AF-18
タイプドライ
危険物の類別非危険物
1個
¥795
税込¥875
当日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に
色ウォルナット
エスコ品番EA942CH-44
主な用途木
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.21L
指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6
特性耐久、艶出し
塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌々日出荷
シリコーンオイル、研磨材、陰イオン系界面活性剤、石油系溶剤。プラスチック用。硬質プラスチック素材のツヤ出しと小キズ取りに。ウィンカーやヘッドライトのレンズカバーのクリーニングにも使えます。
内容量(g)50
危険物の類別非危険物
1個
¥780
税込¥858
翌日出荷
RRTR非該当。有機則非該当。乾きが早くべとつきが少なく美しい艶を与えます。油汚れ、タバコのヤニ等の汚れが落ち、撥水性で艶のあるしなやかな保護皮膜をつくり、汚れの再付着を防ぎます。自動車のタイヤ、ダッシュボードにスプレーするだけで美しいツヤを与えます。
用途自動車のタイヤ、ダッシュボード、内張りなどの艶出し
内容量(mL)420
危険物の類別非危険物
1本
¥725
税込¥798
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
色ホワイト・レッド
仕様【キーリング数】大:1個、小:12個
エスコ品番EA956VD-11
材質本体:アクリル板、キーリング:スチール
形状(キーリング線)平
質量(g)89
内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15
線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2
本体寸法(mm)150×35×10(t)
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
多用途キーホルダー、複数の施錠箇所の管理に便利です。
裏面は油性ペン等で文字が書けます。
汚れた時は、柔らかい布にツヤ出し剤、若しくは石けん水等を含ませ拭いてください。
色ホワイト・レッド
仕様【キーリング数】大:1個、小:20個
エスコ品番EA956VD-12
材質本体:アクリル板、キーリング:スチール
形状(キーリング線)平
質量(g)132
内径(Φmm)【キーリング】大:23、小:15
線径(Φmm)【キーリング】大:2.5、小2
本体寸法(mm)170×45×10(t)
1個
¥2,190
税込¥2,409
翌日出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。中性~弱アルカリ性。#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応
仕様中目
使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。
粒度#1000
粒径(μm)平均10~15
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
使用方法:1ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2使用前に容器ごと良く振ってください。3作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。#1500のペーパー目も簡単に除去でき、ツヤ出しまで可能です。
仕様●型番:62420●商品名:LC-101●内容量:500ml●仕様:微粒子●粒度:#4000●用途:キズ取り~ツヤ出し仕上げまで #1500~2000のスクラッチキズに対応●平均粒径:2~3μ●シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド●弱アルカリ性●切れ味発郡の微粒子硬質研磨材を使用した、作業性のよいコンパウンド!
アズワン品番65-3896-29
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
セット内容:通水型洗車ブラシ、洗車スポンジ、マイクロファイバークロス(3枚組)、水アカ落し(500mL)、カーシャンプー(750mL)、カークリーナー(420mL)、カーワックス(200g/固形)、タイヤつや出しクリーナー(420mL)、ガラスコーティング剤(75mL)。ケースは踏み台やバケツとして使用できるので便利です。耐久性があり、糸くずが出にくいクロスです。
仕様カーワックス:全塗装色対応
セット内容黄・青・灰の3枚セット
容量(L)25
耐荷重(kg)180
毛丈(mm)50
サイズ(mm)マイクロファイバークロス:400×400
ブラシ長(mm)洗車ブラシ全長:380
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×310×325
危険物の類別非危険物
ブラシ寸法(mm)130×90
1セット
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。
用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適
粒度#180
寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8
軸径(Φmm)3
エスコ品番EA819AS-13
外径(Φmm)25
最大回転数(min-1[r.p.m])5000
適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
優れた水の吸水力及び、吸水スピード。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
用途バス・洗面台の水滴の拭き取りお掃除に、キッチン・シンク周りの拭き取りお掃除に、洗い終わった食器の拭き取りに、テーブル・家具のお掃除・つや出しに、鏡・窓の掃除・結露取りに、バスマットとして、カーペットの拭き取り、セーターなどの洗濯物の脱水に、車の洗車後の拭き取りに、ペットの拭き取りタオルに
色オレンジ
エスコ品番EA929DB-92
寸法(mm)500×600
混率(%)レーヨン:80、ポリプロピレン:20
吸水率(%)1151
1個
¥3,250
税込¥3,575
当日出荷
特性3分ツヤ
エスコ品番EA942EM-36
色OD色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
特性耐熱、艶あり
エスコ品番EA942FA-32
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
色赤×白
テープ幅(mm)50
厚さ(mm)約0.2
長さ(m)16.2
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-26
タイプ艶出し
シマ幅(mm)50
1個
¥1,520
税込¥1,672
当日出荷
特性耐熱、艶あり
エスコ品番EA942FA-35
色白
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
特性3分ツヤ
エスコ品番EA942EM-37
色OD色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.135L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,030
税込¥1,133
翌々日出荷
特性耐熱、艶あり
エスコ品番EA942FA-31
色メタリックシルバー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.8L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌々日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FA-2
色黒
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,610
税込¥5,071
翌々日出荷
旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。水性・油性塗料に上塗り可能です。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。鉛・クロム化合物は使用していません。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面(すべて屋内外)
乾燥時間(時間)夏期/1.5~2・冬期/2~3
危険物の類別非危険物
油性 or 水性油性
特性サビ止め・艶出し
色赤×白
幅(mm)50
材質基材:PVC(ラミネート加工)、粘着:ゴム系接着剤
厚さ(mm)0.2
長さ(m)32.4
仕様粘着式
エスコ品番EA983G-216
タイプ艶出し
テープ幅(mm)50
シマ幅(mm)50
1個
¥2,670
税込¥2,937
当日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FA-1
色メタリックシルバー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.8L
危険物の性状非水溶性
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌々日出荷
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
特性3分艶
エスコ品番EA942EC-67
色OD色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量3.448L
危険物の性状非水溶性
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌々日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FB-4
色白
耐熱温度(℃)300
内容量(kg)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量1L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約6.6
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
1個
¥9,400
税込¥10,340
翌々日出荷
特性耐熱、半艶
エスコ品番EA942FB-1
色銀
内容量(g)800
耐熱温度(℃)300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.8L
標準塗り面積(1回塗り)(m2)約10.6
指触乾燥時間(時間)5
危険物の性状非水溶性
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ