297件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級 アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
645 税込710
当日出荷


1枚
2,600 税込2,860
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:第類 品名 最大数量●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-15
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物一般取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-18
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物地下タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-20
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

レシプロタイプの0.5HP~15HPに使用できます。 適度な粘度とカーボンの生成を限りなくおさえた専用添加剤を配合し、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。
適合範囲コンプレッサー エスコ品番EA116ZA-4 容量(L)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
4,590 税込5,049
翌々日出荷

機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明 品名スーパークリーン 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-54 危険物の類別非危険物
1本
1,220 税込1,342
当日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。安全ゾーン、正常値、適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-86●サイズ(mm):110×110●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●入数:1シート(7種類)●色:緑 アズワン品番65-3902-28
1枚
300 税込330
当日出荷

ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0L アズワン品番65-3903-25 危険物の類別非危険物
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

Φ3.0mm×4ヶ所。非粘着。片面印刷。特定化学物質障害予防規則に基づく標識です。当該情報の明示(指示)に。
材質硬質塩ビ 寸法(mm)450×300×1 表示内容特定化学物質障害予防規則第二十四条により/関係者以外の立入を禁止します
1枚
1,520 税込1,672
当日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-19
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:火気厳禁●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-04
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物一般取扱所●取付穴:2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-62
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:少量危険物貯蔵取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋内貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-08
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

アナログ表示の計器類全般に役立ちます。PPステッカーなので、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。危険ゾーン、異常値、不適正値などの位置に貼り付けます。必要なサイズにカットしてご使用ください。盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
仕様●型番:446-85●サイズ(mm):110×110●厚み:0.1mm●材質:PPステッカー●内径:Φ30~90mm●外径:Φ40~100mm●入数:1シート(7種類)●色:赤 アズワン品番65-3902-27
1枚
300 税込330
当日出荷

磁気ボール盤用切削液
エスコ品番EA921SB-1 タイプ水溶性 容量(L)1 危険物の類別非危険物
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物地下タンク貯蔵所●取付穴:2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-64
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物給油取扱所●取付穴:2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-61
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

非粘着
仕様●材質:エコユニボード●サイズ:600×300×1.2mm●表示内容:危険物屋外タンク貯蔵所●取付穴:2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-63
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

金型に付着した残さを強力に溶解します。金型に傷を付けず、樹脂やゴムなどから発生したカスによる金型のクモリや残さを取り除きます。金型洗浄時間を短縮できます。きれいに洗浄できますので品質が向上します。
透明 品名強力金型クリーナーFD-3 使用温度範囲(℃)60以下 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-55 危険物の類別非危険物
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

1枚
5,000 税込5,500
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物給油取扱所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-17
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:危険物の類別・保安監督者●サイズ(mm):600×300●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス アズワン品番65-2302-76
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷

消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当 アズワン品番65-9310-36 危険物の類別非危険物
1本
4,150 税込4,565
翌日出荷

真空引き作業を5回行う毎にオイルの交換をお勧めします。 オイルの劣化は真空ポンプの性能に大きな影響を及ぼします。
用途工業用 容量(L)4 危険等級 アズワン品番64-7816-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷

片面印刷 英文字入 3つの表示を1枚で
仕様●サイズ(mm):300×600×1.2(t)●表示内容:禁煙・火気厳禁・危険物品持込厳禁●文字列:ヨコ●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2305-70
1枚
1,820 税込2,002
当日出荷

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:年月日・類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス アズワン品番65-2303-12
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:危険物屋外貯蔵所●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-09
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:品名・最大数量・責任者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス アズワン品番65-2303-15
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:禁煙●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-07
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮 危険等級 アズワン品番65-9310-37 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本
1,630 税込1,793
翌々日出荷

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:類・品名・責任者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス アズワン品番65-2303-13
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル、潤滑油、ギヤオイル等SAE140まで対応。
仕様手動式・開閉バルブ付 適合市販の20Lペール缶または直径180~300mmの缶も使用可能 エスコ品番EA990XB-1 ホース長さ(m)【吐出ホース】1.5 吐出量(L/min)6 吐出量(mL/ストローク)50 危険物の類別非危険物
1個
34,400 税込37,840
翌日出荷

非粘着 錆びにくいステンレス製で、危険物の規制に関する規則および火災予防条例に基づく標識です。
仕様●表示内容:類別・品名・保安監督者●サイズ(mm):300×600●取付穴:Φ4mm×4ヶ所●材質:ステンレス アズワン品番65-2302-83
1枚
9,000 税込9,900
当日出荷