93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片刃。中厚鎌。
全長(mm)1150 質量(g)510 刃長(mm)195 材質(柄部) 材質(刃)特殊ハガネ鋼
1丁
4,330 税込4,763
翌日出荷

プッシュボタン式。番号設定不可。 付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式 エスコ品番EA983SX-51 材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮 幅(mm)40 全長(mm)122 仕上クロムメッキ仕上 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
3,630 税込3,993
当日出荷

1個
920 税込1,012
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌々日出荷

工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。 車の鍵や家の鍵を保管するのに便利です。 ドアノブやパイプに取付ることができます。 背面にゴムパッド付。
仕様4桁ダイヤル式 エスコ品番EA983ZA-22 材質本体:亜鉛合金、シャックル:スチール 質量(g)約678 本体寸法(mm)78×50×132(H) クリアランス(mm)縦:42、横:40 ツル径(Φmm)10
1個
6,370 税込7,007
当日出荷

仕様耐薬品性、耐湿性、非導電性に優れたポリマー製ハンドル 材質ヘッド:スチール、柄:ポリマー(芯:ファイバーグラス) 全長(mm)914 ヘッド長(mm)460 頭質量(kg)2.3
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

1本
4,900 税込5,390
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

商品タイプ頭+柄セット エスコ品番EA650CB-12 全長(mm)915 質量(kg)2.2
1個
14,400 税込15,840
翌日出荷

仕様●ヘッド重量:3.12kg●全長:910mm●ヘッド全長:158mm●材質:ヘッド:炭素鋼ハンドル:ポリファイバー●使用電圧:AC1000V/DC1500V以下 アズワン品番65-2165-86
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

商品タイプ頭+柄セット エスコ品番EA650CB-15A 全長(mm)1050 質量(kg)2.8
1個
8,380 税込9,218
翌日出荷

商品タイプ頭+柄セット エスコ品番EA650CB-1 全長(mm)419 質量(g)572
1個
3,770 税込4,147
当日出荷

商品タイプ柄のみ エスコ品番EA650CB-6
1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

エスコマトック
商品タイプ頭のみ エスコ品番EA650CB-5
1個
7,880 税込8,668
翌日出荷

商品タイプ頭+柄セット エスコ品番EA650CB-10 全長(mm)915 質量(kg)2.7
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色クリアー アズワン品番64-7923-21
1個
415 税込457
当日出荷

つるにソフトラバー付。ソフトゲルノーズパッド付。
機能キズ防止コーティング、99.9%UVカットレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800C-40A 寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78
1個
570 税込627
当日出荷

酸素、アセチレンの熔接・溶断作業や反射よけとしてご使用下さい。 つる角度、つる長さ調節可能です。
用途熔断・溶断・ロウ付溶接用めがね エスコ品番EA800G レンズ色グリーン 遮光度#5
1個
2,470 税込2,717
当日出荷

めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。
エスコ品番EA800C-110 材質ナイロン 全長(mm)580
1個
280 税込308
当日出荷

つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。
機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ エスコ品番EA800CA-21 寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76 質量(g)約21 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
800 税込880
欠品中

つるの角度が調整できます。
仕様つるにソフトラバー付 機能つる角度調整可 形状二眼型 レンズ色クリアー レンズキズ防止コーティング、UVカット 材質ポリカーボネートレンズ
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

つるはラバー製で滑りを防ぎます。
レンズ色クリア 寸法A(mm)133 寸法D(mm)82×42 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120 アズワン品番65-2220-62
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

フレームにソフトフォームパッド付。 つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 付属品ポーチ エスコ品番EA800LA-29 寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷

完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15 材質PP 寸法(mm)780×460×610 質量(kg)5.33 コンテナ種類ベタ目
1個
5,490 税込6,039
翌日出荷

小さめのフレーム、つるのソフトラバーとノーズパッドで滑りを防ぎ、しっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート 寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:125mm、D:35×60mm ブラック 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-48
1個
3,330 税込3,663
翌日出荷

誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 つるはTPR(サーモプラスチックラバー)使用、ピッタリフィットし、快適です。
機能キズ防止コーティング 付属品めがねコード、携帯ポーチ エスコ品番EA800CA-19 寸法(mm)【めがね】A:141、B:154、C:71、D:37×74 質量(g)21 レンズ色クリアー(インドア/アウトドア) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
765 税込842
当日出荷

完全防水ではありません。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14 材質PP 寸法(mm)780×460×490 質量(kg)4.2 コンテナ種類ベタ目
1個
3,870 税込4,257
当日出荷

長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm 質量(g)20 レンズ色スモーク アズワン品番64-7923-22
1個
675 税込743
翌日出荷

眼鏡を首にかけるのに便利なアクセサリーです。めがねのつるに吊穴がなくても使用可能。コード先端に抜け止めゴム入り。
幅(mm)約12 全長(mm)約302 ブラック 質量(g)約3
1個
410 税込451
翌日出荷

完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-15B 材質PP 質量(kg)5.33 外寸(mm)780×460×610 内寸(mm)695×375×569
1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

完全防水ではありません。 ベランダや軒下での多目的収納に便利なワイドストッカーです。 フタの表面がフラットなので、積み重ねた時の安定感があります。 盗難防止のため市販のつる径5mm以下の南京錠が取り付けられます。
エスコ品番EA505-14B 材質PP 質量(kg)4.2 外寸(mm)780×460×490 内寸(mm)695×375×440 コンテナ種類ベタ目
1個
18,500 税込20,350
翌日出荷

仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能 アズワン品番65-9333-13
1セット
10,200 税込11,220
翌日出荷

つるだけ簡単なネットタイプの虫よけです。3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)。害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。雨に濡れても大丈夫です。
仕様●効果持続時間:365日●入数:1個●対象害虫:ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ●有効成分:トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)●無臭タイプ アズワン品番65-9315-06
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、キズ防止コーティング エスコ品番EA800C-41 寸法(mm)【めがね】A:138、B:148、C:75、D:42×78 レンズ色ライトブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
560 税込616
当日出荷

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ エスコ品番EA800AR-17 寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65 レンズ色スモーク 材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
1個
565 税込622
当日出荷

メガネの上から装着できます。
機能つるにラバー付、99%UVカット レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードポリカーボネート エスコ品番EA800E-64 寸法(mm)【めがね】A:135、B:150、C:140、D:40×55
1個
870 税込957
当日出荷

仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上クロムメッキ 材質(本体)亜鉛合金 ロックプッシュボタン式 材質(吊)真鍮
1個
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ レンズ色クリアー 材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート エスコ品番EA800AR-16 寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65
1個
510 税込561
当日出荷

番号設定可能。
材質本体:真鍮(サテンニッケルメッキ) ロックダイヤル錠 材質(吊)ステンレス
1個(1個)
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ