炭素工具鋼
エスコ品番EA519MB
軸径(Φmm)15×8
全長(mm)220
先端幅(mm)40
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
炭素工具鋼
エスコ品番EA519FE-2
軸径(Φmm)20×11
全長(mm)600
質量(g)980
先端幅(mm)45
1個
¥4,120
税込¥4,532
翌日出荷
炭素工具鋼
エスコ品番EA519FE
軸径(Φmm)20×11
全長(mm)500
質量(g)910
先端幅(mm)45
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
仕様先端焼入れ処理
材質スチール
全長(mm)1800mm
質量(kg)7.3kg
軸径24mm
先端幅(mm)45mm
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
用途機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に
エスコ品番EA519AE-150
材質機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)25
全長(mm)1500
質量(kg)5.9
先端幅(mm)43
1個
¥8,620
税込¥9,482
翌日出荷
仕様先端焼入れ処理
材質スチール
全長(mm)1500mm
質量(kg)6kg
軸径24mm
先端幅(mm)45mm
1個
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
仕様先端焼入れ処理
材質スチール
全長(mm)1200mm
質量(kg)4.8kg
軸径24mm
先端幅(mm)45mm
1個
¥7,290
税込¥8,019
翌日出荷
一体鍛造品で丈夫です。
軸は8角タイプ。
用途機械の修理・移動、錆付いたものを取る時に
エスコ品番EA519AE-120
材質機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)22
全長(mm)1200
質量(kg)3.6
先端幅(mm)35
1個
¥5,590
税込¥6,149
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:鋼
全長(mm)93
質量(g)70
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)30
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-24
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
用途てこ式ダイヤルゲージ
材質本体:スチール、測定子:ルビー
全長(mm)93
質量(g)80
測定範囲(mm)0~0.8
目量(mm)0.01
目盛0-40-0
測定力(N)0.5以下
広範囲行き精度(μm)13
ステム径(Φmm)6、8
測定子長さ(mm)12.5
ダイアル直径(Φmm)37.5
隣接誤差(μm)10
繰返し精度(μm)3
アズワン品番64-2258-25
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
根さし爪とテコの原理で雑草を根こそぎ除草できます。
全長(mm)150
エスコ品番EA650BE-9
材質ハイカーボンステンレス
材質(柄部)クイラー材
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)280
切断能力(Φmm)52(4002)
1個
¥23,200
税込¥25,520
翌日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます
用途タイヤ取り外し用
仕様ロードサービスに最適
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)2.5
アズワン品番64-2215-98
先幅(mm)29、39.5
1個
¥52,600
税込¥57,860
7日以内出荷
切断刃と支点が近い偏芯型のため、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。先端が25°オフセット形状のため切断対象を根元から切断できます。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)300
切断能力(mm)中硬線:Φ4.2 硬線:Φ3.0 ピアノ線:Φ2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
先端角度25°
硬度HRC(刃部)60
1本(1本)
¥6,910
税込¥7,601
翌日出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)240
切断能力(Φmm)32(3002)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
最適なてこ比になるよう設計されており、タイヤ交換がスムーズに行えます。
用途タイヤの取り付け用
適合トラック用
材質鍛造鉄
軸径(Φmm)19
全長(mm)940
質量(kg)3
アズワン品番64-2215-99
先幅(mm)32.5・42.5
1個
¥24,300
税込¥26,730
8日以内出荷
てこの原理を最大限に利用するデザインで少ない力で高い切断能力を発揮します
全長(mm)250
切断能力(Φmm)32(2402)
1個
¥17,400
税込¥19,140
翌日出荷
バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
1丁(1個)
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
バインダー内径/22mm、外径/26mm
横入れ
両面収納
名刺横型10面
金属製立ててこ式
背見出しポケット付
名刺が300枚収納できる、差し替え自在のバインダー
台紙片面に、名刺をヨコ向きにに10枚収納可能。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CBM4182B-N●収納数:300枚●サイズ(mm):260×312×26●重量(g):480●穴数:30穴●材質:表紙/ポリプロピレン●収納用紙サイズ:57×91mm
アズワン品番68-1844-25
1冊
¥1,650
税込¥1,815
3日以内出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
防錆油付き
家庭・園芸用鋏、キッチン用刃物、農作業用刃物など幅広く使えます。
タングステンは、ダイヤモンドに次ぐ硬さですので、刃物の硬さより非常に硬く、軽くタングステンの角を刃物に当ててこすると刃が甦ります。
仕様●全長:120mm●重量(g):19●材質:タングステンカーバイド●砥石サイズ:32×3×3mm
アズワン品番64-7946-25
1丁
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具
精密石定盤上でダイヤルゲージ・インジケータがご使用頂けます。
吸盤による固定のため石定盤などの非磁性体への使用が可能です。
アリ溝取付
仕様●ポスト全長:100+115mm●ゲージ取付穴径:6・8mm●ベース径:90mm●重量:540g●吸着力:約200N●材質:本体:アルミ吸盤:ゴム
アズワン品番65-2175-33
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)10
全長(mm)230
質量(kg)0.12
ロックウェル硬度43~47
先端幅(mm)11
アズワン品番64-2215-85
1本
¥3,170
税込¥3,487
翌日出荷
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)16
全長(mm)457
質量(kg)0.69
ロックウェル硬度43~47
先端幅(mm)19
アズワン品番64-2215-87
1本
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
先端が曲がっているため、狭い場所でもテコの力が作用します
軸径(Φmm)13
全長(mm)406
質量(kg)0.41
ロックウェル硬度43~47
先端幅(mm)16
アズワン品番64-2215-86
1本
¥3,920
税込¥4,312
翌日出荷
下げ振りがハンドルに収納でき、持ち運びが安全で便利
新開発セフティ下げ振りはセンター芯が動くオリジナル設計
剣先が長持ちし、落下事故時への安全も配慮計
テコの原理を利用したワンプッシュハンドルで固定針抜きも楽々
鉄骨用マグネット付
針はワンタッチで交換可能
糸材質:ナイロン組紐
糸の長さ(m)4.5
下げ振り質量(g)400
仕様自動巻取付マグネット付
エスコ品番EA781-3
寸法・サイズ(mm)110×34×195mm
材質(糸)ナイロン
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート
全長(mm)275
質量(g)665
刃長(mm)110
切断能力(mm)幅4以下
表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
強度を保ちながら先端部を薄くする事で、1サイズ下のクラスの重量を実現。軽量なので連続作業での疲労や、腰回りの重量を軽減します。支点を切断部分に近づける事で(偏芯)、テコの原理で従来品より楽に切断できます。薄型ヘッド・軽量モデル。偏芯型。強力型。圧着機能付き。くわえ部ギザ付き。グリップエンドにセーフティループの取付穴付き。RoHS対応品。
全長(mm)202
質量(g)270
切断能力(mm)鉄線:Φ3.4、銅線:Φ4.0、ピアノ線:Φ1.6 VA・VVF線:2.0×3芯
呼び長さ(mm)200
圧着能力(mm2)2.0~5.5
1丁(1丁)
¥4,120
税込¥4,532
3日以内出荷
てこベースはブロック式なので、対象家具の高さで調節できます。脚付き家具に便利です。
100kgの重量物でもわずか19kgの力で持ち上げができます。
「安全ツマミ」を持って家具の下にセットするので、指を挟む心配が軽減され安全設計です。
4軸6組の車輪(ローラー)なので、畳の縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることなく、安全に移動できます。
台車の回転盤はクッション性があり、移動時の溝や凹凸、傾斜を移動時の「台車の抜け」を軽減します。
セット内容リフターx1台 台車x4台 てこベースx2個 収納袋
材質リフター:スチール・ABS・PVC、 台車:ABS・ウレタンクッション
寸法(mm)リフター:67×44×320(H) 台車:80(W)×100(D)×30(H) てこベース:75(W)×75(D)×20(H)
質量(g)リフター:258、台車(1台):89
床面高さ(mm)30
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、 台車(1台):100(4個使用の場合は300まで)
1個
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
特殊構造により、非常に少ない力で切断できます。通常タイプより刃の支点が前にある為(偏芯型)、力点までの距離が長く、てこの原理を活かした少ない力での高い切断能力を有しています。理想の伝達力を生むダブルヒンジシステム採用。様々なタイプのワイヤーなどを切断できます。スチールテープにもご使用いただけます。切断するワイヤーをできるだけ中心部に挟み、2~3回切込みを入れることで、4mm以上のものも切断することができます。強力型。
1丁
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。デュアルカラーハンドル(樹脂製)普通のプラスチックハンドルよりも握り面積が2倍でグリップ感が良好。
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)200
質量(g)304
硬度刃:HRC60
切断能力(mm)中硬線:4.2 硬線:3.0 ピアノ線:2.5
ハンドルコンフォート
仕上磨き
1本(1本)
¥6,640
税込¥7,304
翌日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
セット内容:125mm コブラウォーターポンププライヤー、150mm コブラウォーターポンププライヤー、180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状、てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減。軽量でスリムな構造。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に。
1丁
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ