96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイドまで平らなので中身が入れやすく、作業の効率アップに。
寸法(mm)505×495×175 エスコ品番EA928AD-59 材質ポリプロピレン
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

ホワイトボードとして使えます。 簡単にハサミで切って使えます。
仕様ドライワイプ エスコ品番EA781EP-40 厚さ(mm)0.6 サイズA4(297×210mm)
1個
1,140 税込1,254
当日出荷

吸着力が強く、ピタッと滑り止め効果抜群の多目的滑り止めマットです。 ハサミで切るだけで、希望のサイズでお使い頂けます。 水で洗えて、防カビ対応。無臭です。
用途あらゆる工具箱、作業台、棚、車の搭載及び収納品、工具部品の位置ずれ防止に。 材質塩ビ系ソフトシート 厚さ(mm)約3 幅(mm)450 長さ(mm)1800 ブラック エスコ品番EA997RG-2 種別ノンスリップマット
1個
2,710 税込2,981
当日出荷

簡単にハサミで切って使えます。
商品タイプ粘着テープ付 吸着力(N)0.43 仕様裏面に粘着剤付 エスコ品番EA781EP-30 厚さ(mm)0.8 サイズA4(297×210mm)
1枚
1,030 税込1,133
当日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状四角 エスコ品番EA979AB-15 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)25×25 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状楕円 エスコ品番EA979AB-17 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)13×55(楕円) タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
280 税込308
当日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状 エスコ品番EA979AB-12 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 直径(Φmm)25 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

自由にはさみで切って使えます。 床を傷付けず、ほつれない。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に 形状 エスコ品番EA979AB-11 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 直径(Φmm)22 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

床を傷付けず、ほつれない。 フローリング床暖房にもご使用いただけます。 自由にはさみで切って使えます。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音に 形状四角 エスコ品番EA979AB-2 材質硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト) 厚さ(mm)2 寸法(mm)200×280 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
900 税込990
翌日出荷

床を傷付けず、ほつれない。 フローリング床暖房にもご使用いただけます。 自由にはさみで切って使えます。
用途フローリング等のキズ防止、防振、防音に 形状四角 エスコ品番EA979AB-1 材質硬質フェルト(ウール60%特殊フェルト) 厚さ(mm)2 寸法(mm)70×140 タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
1個
380 税込418
翌日出荷

螺旋式の耳かきが耳垢を残すことなくごっそりとキャッチします。やわらかブラシは心地良さを与えてくれ、丸洗いが可能なため、衛生面でも非常に優れている耳かきです。
材質エラストマー 全長(mm)144
1個
400 税込440
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーズリーフを綴じて、オリジナルノートが作れます。プラスチック製のためハサミで切ってB5/26穴、A5/20穴などにも対応可です。
1セット(6本)
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。 はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。
仕様●刃:ステンレススチール●全長:134mm●刃長:56mm
1丁
3,620 税込3,982
翌日出荷

柔らかなポリエチレン製なので、ガラス食器の収納に 安心です。 必要に応じて、ハサミで カットできます。
1個
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着面に挟んで使う、初心者向け 必要な量だけハサミで簡単にカットして使用できます。 余分なロウ材を使わずに経済的 銀56%、カドミウム0% RoHS対応品 フラックス4g付
仕様●サイズ:300(L)×10(W)×0.1(t)mm●ロウ付温度:650℃●引張強度:441N/mm2(45kgf/mm2)●入数:1枚 アズワン品番65-2114-18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

消しゴムで消すようにこびりついた水アカや汚れがきれいに落ちます。 はさみやカッターでお好みのサイズにカットしてお使い頂けます。
材質メラミンフォーム エスコ品番EA928AJ-92 アズワン品番64-7950-53
1個
415 税込457
翌日出荷

ゴム手袋作業時のムレ・ベタつき不快感を軽減。 ハサミでカットしてもほつれにくいマイヤーシームレス採用。 指先をカットして使用可能、緻密な作業時にも適しています。
サイズフリー 全長(cm)23 エスコ品番EA354AE-26 材質ポリエステル 入数(双)1
1個
200 税込220
当日出荷

アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。 耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。 耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。 EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に エスコ品番EA354GJ-51 質量(g)210 機能耐切創性 耐切創性X/B
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

アラミド繊維を採用し、塩化ビニールを全面コーティングした耐切創性オールコート裏布付手袋 金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に。 耐切創強度の高いケブラー製手袋インナーに採用しています。 耐油性の高い特殊配合の塩化ビニールをコーティングしています。 2重履きと違い、ゴワつかず、洗濯しても縮にみくくなっています。 EU規格CE EN388耐切創レベル3。
用途金属加工時など鋭利な物を扱う際の切創事故防止に エスコ品番EA354GJ-53 質量(g)260 機能耐切創性 耐切創性X/B
1個
1,710 税込1,881
当日出荷

曲面のバッグの底や、キャップタイプの帽子のつばの保形・補強に最適です。 クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。
1個
350 税込385
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

立エグリ 立エグリとは、エグリよりさらに小さい径のくり抜きに使います。はさみを寝かせて使えない所でも使用できます。 日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
1丁
47,200 税込51,920
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二重螺旋構造により、耳垢のひっかかりが良く確実に取り除きます。使用後にそのまま水洗いができ、衛生面でも非常に優れているゴムの耳かきです。
仕様●全長:144mm●材質:エラストマー アズワン品番65-9310-02
1個
350 税込385
翌日出荷

ペンホルダー付。はさみを入れやすい角度になっています。
材質耐久ポリエステル 寸法(mm)110×40×215 ベルト通し幅(mm)62
1個
2,210 税込2,431
8日以内出荷

ゴム手袋作業時のムレ・ベタつき不快感を軽減。 ハサミでカットしてもほつれにくいマイヤーシームレス採用。 指先をカットして使用可能、緻密な作業時にも適しています。
サイズフリー 全長(cm)23 エスコ品番EA354AE-27 材質ポリエステル 入数(双)50
1袋(50双)
9,000 税込9,900
8日以内出荷

ファンコイル、冷房機ドレン受け皿、ドレン配管のスライム・カビの付着防止、目詰まり防止シート スライム・カビの対する生育抑制効果を有し、悪臭を防止します。 ドレンパンの溝のサイズに合わせ、はさみで切ってご使用下さい 1枚で天井カセット型空調機2台に適用可能。
仕様●交換目安:1シーズン1回●サイズ:200×200×1mm●入数:5枚
1箱(5枚)
51,100 税込56,210
8日以内出荷

水を含ませ、軽く拭くだけでこびりついた水アカや油汚れがスイスイ落ちます。 はさみやカッターでお好みのサイズにカットしてお使い頂けます。
材質メラミンフォーム エスコ品番EA928AJ-91
1個
625 税込688
当日出荷

機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 耐磨耗性、強度に優れています。
材質(ゴム)SBR 仕様(許容圧縮応力)1N/mm2 エスコ品番EA949HS-273 寸法(縦×横×高さ)(mm)305×305×20
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

厚物用直刃 耐久力、切れ味、快適な調子など、板金鋏としての基本的性能をすべて兼ね備えた経済的なプロ専用鋏として支持されています。
仕様●全長:320mm●刃長:55mm●材質:本体:極軟鋼(SAE1006)刃金:日立安来鋼(青紙)●重量(g):810●切断能力:0.5~0.8mm●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス(ステン切用)、カラーステンレス(ステン切用) アズワン品番65-2142-11
1丁
16,500 税込18,150
翌日出荷

機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。
材質(ゴム)CR エスコ品番EA949HS-271 寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
5,240 税込5,764
翌日出荷

室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル 長さ(mm)430 幅(mm)320
1セット(2枚)
2,050 税込2,255
翌日出荷

機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 ナイロンを組み込んだキャンバス入りで、荷重に対しての拡がりが少なくなっています。
材質(ゴム)CR 仕様(許容圧縮応力)1N/mm2 エスコ品番EA949HS-272 寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

優れた水の吸水力及び、吸水スピード。 乾いたままでも湿らせても使用出来ます。 ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
用途バス・洗面台の水滴の拭き取りお掃除に、キッチン・シンク周りの拭き取りお掃除に、洗い終わった食器の拭き取りに、テーブル・家具のお掃除・つや出しに、鏡・窓の掃除・結露取りに、バスマットとして、カーペットの拭き取り、セーターなどの洗濯物の脱水に、車の洗車後の拭き取りに、ペットの拭き取りタオルに オレンジ エスコ品番EA929DB-92 寸法(mm)500×600 混率(%)レーヨン:80、ポリプロピレン:20 吸水率(%)1151
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

アルミダイカストグリップ 軽量化を実現し、作業にかかる負担を軽減します。ヤニ溝付き 刃の内側に溝が付けられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。高級剪定鋏などに用いられている「鍛造刃」を採用。鋭い切れ味と耐久性を備え、切断物に鋭角に切り込むことができる鋭い刃を実現しました。
仕様●型番:U-600L●全長:228mm●刃長:75mm●重量:220g●材質:高炭素刃物鋼、鍛造刃●マルクエンチ焼入●磨き仕上げ アズワン品番65-5663-49
1本
6,480 税込7,128
3日以内出荷

歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC 厚さ(mm)6 グリーン 品名安全歩行マット
1巻
24,000 税込26,400
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械の下に敷くだけで、据付けや移転が簡単にできます。 必要に応じて、ナイフやはさみでカットできるので便利です。 ナイロンを組み込んだキャンバス入りで荷重に対しての拡がりが少なくなっています。 B型の表面形状の為、重ねて使用することでたわみが大きくとれ、大きな緩衝効果が得られます。
材質(ゴム)クロロプレンゴム 仕様許容圧縮応力:0.8N/mm2(2枚重ね値は0.6N/mm2) エスコ品番EA949HS-276 寸法(縦×横×高さ)(mm)300×300×8
1個
5,740 税込6,314
翌日出荷

ラミネート生地(ビニールコーティング生地)や合皮などの、すべりにくい生地がすいすい縫えます。使いやすい幅広スポンジです。ミシンの針や押えの裏に塗ってご使用ください。はさみの刃に塗れば、ノリの付着防止になります。
容量(mL)35
1個
650 税込715
翌日出荷

刃の部分が平らな為、誤って指を切る心配がありません。 はさみ先端は丸くなっており、刃先から手を守ります。 切口は直角の為、自身の手を切らない安全形状になっています。 金属部分はステンレス製、ハンドルはグラスファイバーで強化されたプラスチックでコーティングされている為、長寿命です。 指穴部はしっかりと保持するために小さくなっており、内側は「ソフトグリップ」で、快適で滑りにくく作業に役立ちます 金属製のねじで固定されている為、頑丈で長寿命な切断力を持続できます。 下側の指穴が広い為、安定した切断できます。
仕様●型番:564001.00●刃:ステンレススチール●全長:218mm●刃長:80mm●主な切断材料:段ボール(2枚まで)、PPバンド、紙類、繊維、糸・コード類、ラッピング・シュリンク、PVC アズワン品番67-2993-05
1個
7,460 税込8,206
3日以内出荷

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。 サンドペーパーのように目詰まりしません。 曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。 柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。 水、油も併用できます。
用途酸化皮膜やサビ取り・汚れ、付着物の除去・すりキズのぼかし・塗料コートやラミネート前の粗面化・ヘアラインや一般仕上げ
1枚ほか
385 税込424
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

右利き用はさみ。 特に、ステンレス、チタニウムなどのカットに適しています。ブレード硬さはRC59-61に及びます。 ブレードはモリブデン鋼を、ドロップフォージ(落し鍛造)した物で、頑丈、長寿命です。 ブレードには1インチ当たり40の、のこ歯状の刻み目がありますので、大きな歯形はつきません。 柄はプラスチック製で握りやすい形状です。
用途キャンバス、リノリウム、シート、メタルカード、ボード紙、ストラップ、布、プラスチック、ビニール、ガスケット、ラバー、その他 全長(mm)250 刃長(mm)35 エスコ品番EA544MS-1 材質刃/モリブデン鋼(落し鍛造) ブルー 切断能力(mm)(ステンレス)0.8
1個
7,160 税込7,876
欠品中

枝を固定する樹脂がついているので花を保持。フラワーアレンジメントまどで活用されています。通常の剪定鋏と同じくオフセット角がある為、手首を曲げずに作業が可能。
仕様●メーカー:BAHCO(バーコ)●型番:P64-20●全長:210mm●刃長:62mm●刃材質:特殊工具鋼●切断能力:Φ12mm●重量:175g●バイパス型 アズワン品番65-5655-31
1本
4,770 税込5,247
翌日出荷

関連カテゴリ