仕様折りたたみ式JISフレーム耐振試験合格品
種別(チェンジ)7段
材質フレーム:スチールリム:アルミ
質量(kg)約17.5
フレーム色ホワイト×レッド
組立寸法(mm)約1720×565×950
タイヤサイズ26型
適応体重(kg)65
折りたたみ寸法(cm)約96×44×75
ギア数7段変速
1台
¥46,000
税込¥50,600
当日出荷
ノントルエン。シートパッチ付。
用途パンク修理用。
寸法(mm)【ゴムのり】約111×19×29
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッチシート】約74×256×1
内容量(g)18
1個
特価
¥589
税込¥648
当日出荷
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
エスコ品番EA573XY-3
セット内容六角棒(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、-ドライバー(0.8×5mm)、+ドライバー(#2)、ソケットスパナ/6角(8/9/10mm)、オープンエンドスパナ(8/10/15mm)、スポークキー(14G)
長さ(mm)(ケース)88
1個
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
仕様●メーカー:Wera●型番:004184●全長(mm):105●先幅(mm):31●重量(g):35g●材質:ガラス繊維強化プラ●用途:自転車タイヤ交換●入数:2本●6.35mm六角差込穴付●デフレーター付●【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能●【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能
アズワン品番65-9265-46
1セット
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
JISフレーム強度試験合格品。
質量(kg)約13
タイヤサイズ16インチ
エスコ品番EA986Y-15
耐荷重(kg)約70
材質(フレーム)スチール
組立寸法(mm)1340×530×910
色(フレーム)アイボリー
折りたたみ寸法(cm)74×39×59
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
自転車組み立て後の最終点検、整備はお客様にて行っていただく必要がございます。スポーティなルックスの20インチ折畳自転車です。
仕様●タイヤサイズ:20型●ギア数:変速なし●カラー:ホワイト×レッド●組立サイズ:約147×57×103cm●折りたたみサイズ:約84.5×49×63cm●重量(kg):約13.5●推奨適応体重:65kg●材質:フレーム/スチール リム/アルミ●JISフレーム基準適合品●折りたたみ式●適正身長/150cm以上、サドル高さ約73~90cm●折りたたみサイズはコンパクトで車のトランクにも収納可能●フレームはダブルロックジョイントのセーフティ機構採用
アズワン品番65-9339-45
1台
¥30,000
税込¥33,000
翌日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
アズワン品番65-5670-47
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
ハンドルを工具を使わず折り畳めます。ノーパンクタイヤで空気入れ不要、災害時の悪路でも走行可能。
仕様●商品名:ACTIVEPLUS●タイヤサイズ:20インチ●重量:約23.5kg●カラー:マットブラック●材質:スチール(リム/アルミ合金)●折りたたみサイズ:87×41×78cm●組立サイズ:約159×54×102cm●推奨適応体重:65kg●バッテリー:リチウムイオンバッテリー(容量/5.8Ah)●モーター:ブラシレスモーター(定格出力/250W)●ギア数:3モード●アシスト切替:3モード(エコ、平坦、坂道)●走行距離:約21km●サドル高さ:約740~940mm●充電器:電源/AC100V~240V、充電時間/約4時間●仕様:アシスト機能、ノーパンクタイヤ、折畳みフレーム、折畳みハンドル、ワンタッチコントローラー、LEDライト、フロントキャリア、サークルキー、シングルギア●付属品:バッテリー充電器(カギ2本)●フレーム・ハンドルの折畳み部分を2重に固定●3モード(エコ、平坦、坂道)アシスト●型式認定番号取得(公道の走行が可能)
アズワン品番65-9339-49
1台
¥125,000
税込¥137,500
翌日出荷
JISフレーム強度試験合格品。
26インチの折畳み自転車で他社製品ではハンドルの固定を手動レバーで行うタイプが事故を起こしていますが、この製品は工具で固定するタイプですので安全上の不安はありません。
タイヤサイズ26インチ
変速段数18段
質量(kg)17.5
仕様チェンジ:18段
エスコ品番EA986Y-31A
ブレーキアルミVタイプ
耐荷重(kg)約80
材質(フレーム)ハイテンスチール
組立寸法(mm)1680×580×990
色(フレーム)ホワイト×レッド
折りたたみ寸法(cm)96.5×41×74
1個
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)300
エスコ品番EA617DG-300
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
従来の約半分の力で、自動車・バイク・自転車に軽々空気入れ可能。
ホース長さ(mm)700
付属品自転車用アダプター(英式)、小型レジャーアダプター(細・太)、ボール用ニードルアダプター
エスコ品番EA919SD-15
寸法(mm)204×664
色イエロー
質量(g)585
適合タイヤバルブ英式・米式
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
全長(mm)1000
質量(g)1800
差込角(inch)1/2”
サイズ(mm)D1:17D2:22
アズワン品番64-7899-93
1本
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
Φ12~15mmのシートステーに対応のリフレクターです。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂、塩化ビニル樹脂
寸法(mm)46×33
質量(g)20
1個
特価
¥349
税込¥384
当日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
タップレンチに装着する事で奥まった場所でも使用できます。
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
1個
¥8,650
税込¥9,515
翌日出荷
エスコ品番EA687BV-5
1個
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
エスコ品番EA618JC-600
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
エスコ品番EA618JC-400
1個
¥2,960
税込¥3,256
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-91
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)87
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)58
寸法C(Φmm)24
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥3,460
税込¥3,806
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-56
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M10
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-54
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M10
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
差込角(inch)1/2”
全長(mm)75
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。
差込角(inch)1/2”
全長(mm)250
仕様ロックボール付
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌日出荷
エスコ品番EA618KC-600
1個
¥4,150
税込¥4,565
翌日出荷
エスコ品番EA617YR-6X
1個
¥6,560
税込¥7,216
翌日出荷
差込角(inch)3/8
全長(mm)150
エスコ品番EA617DG-150
1個
¥800
税込¥880
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール
本体幅(mm)37
ケーブル径(Φmm)Φ5
鍵2本付。ケーブルはビニールコーティングしています。
全長(mm)1800
材質(ケーブル)スチール(ビニールコーティング)
ケーブル径(Φmm)10
1本
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-59
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)131
寸法D(mm)22
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)41
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)40
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
本体の高さが低い上、レバー角度0°でフラットの為、上下にスペースのない場所に最適です。
エスコ品番EA948CA-51
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)102
寸法D(mm)19
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法C(Φmm)33
表面処理(本体)黒染め
取付長(mm)30
取付穴径(mm)M8
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-97
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)106
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)68
寸法C(Φmm)28
取付長(mm)60
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
エスコ品番EA948CA-96
形状ノブ付形
材質(本体)SUL22L
種類テンションレバー
回し半径(mm)106
材質(グリップ)フェノール樹脂
取付部おねじ
寸法B1(mm)68
寸法C(Φmm)28
取付長(mm)50
取付穴径(mm)M12
1個
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ