満量になると給油が自動で止まります。
アズワン品番64-7988-96
危険物の類別非危険物
1個
¥23,400
税込¥25,740
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×0.75(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-101
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-202
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-102
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-103
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-201
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
仕様●商品名:ペネトンA●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~130℃●色:透明●性能:屋内防錆/1年以上 湿潤/720時間以上●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/168mL●錆びたり、焼き付いて固着したボルト・ナット等のゆるめに●自動車の分解修理に●水漏れ、又は湿って動かなくなったディストリビューターの接点回復、湿った電気系統の性能回復に●PTFE(フッ素樹脂)配合で潤滑性アップ●逆さ吹きOK●無臭タイプ●水置換性●2WAYノズル
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-53
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量168mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,340
税込¥1,474
翌々日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等
アズワン品番65-9311-17
1袋
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-12
容量(mL)125
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-11
容量(mL)60
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥5,800
税込¥6,380
翌日出荷
ガンノズル式なので給油しやすいです。
オイル用なので、水や洗剤で使用すると内部部品が錆びて使用できなくなります。
乾電池式なので電源がないところでも使用可能。
適合軽油、灯油専用
エスコ品番EA990KB-11
質量(g)830
電源単1電池×4本(別売)
全長(m)本体:1.35、ホース:1.5
電池寿命1000L(揚程0m時)
吐出口径(mm)25
危険物の類別非危険物
1個
¥7,410
税込¥8,151
当日出荷
お好みのグリス・オイル(NLGINo.000/No.2)を容器に入れ充填できます。
どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。
給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。
仕様【吐出期間設定】1~12ヶ月
付属品ガスジェネレーター
エスコ品番EA991CT-13
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-20~55
構造防爆構造
接続ねじR1/4”
防塵防水性能IP68
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Li(リチウム)
材質PET材
容量(mL)125
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-25~130、容器:-20~55
方式稼働:乾電池式H2ガス圧力
接続ねじG1/4”
最大圧力(bar)作動圧力:5
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
サイズ(mm)52×104
危険物の類別非危険物
グリース種類:モリブデン
グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
防爆構造。どんな方向にも取り付け可能、水面下での使用も可能です。給油期間を設定すると、H2ガス圧力がピストンを押し下げ自動供給されます。重量は、入っているグリス・オイルにより若干異なります。空容器にお好きなグリスやオイルを充填したり、使用後の容器を再利用することができます。
仕様せっけん基:Be(ベントナイト)
材質PET材
容量(mL)125
質量(g)190
使用温度範囲(℃)-20~160、器:-20~55
方式稼働:乾電池式H2ガス圧力
接続ねじG1/4”
最大圧力(bar)作動圧力:5
防塵防水性能IP68
取付方向360°制限なし
基油鉱物油
サイズ(mm)52×104
危険物の類別非危険物
グリース種類:高温
グリス吐出期間設定:1~12ヶ月
1個
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色ブラック
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
付属品アンカー1本
材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)
寸法(mm)Φ35×45
色グレー
1個
¥1,010
税込¥1,111
当日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
形状ストレートユニオン
材質鉄
ピッチ(mm)1.75
アズワン品番64-7962-83
入数10個
ねじサイズM12
1袋(10個)
¥345
税込¥380
翌日出荷
材質ステンレス
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-90
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1.25
アズワン品番64-7962-81
入数10個
ねじサイズM8
1袋(10個)
¥155
税込¥171
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)1
アズワン品番64-7962-80
入数10個
ねじサイズM6
1袋(10個)
¥115
税込¥127
翌日出荷
材質鉄
ピッチ(mm)0.7
アズワン品番64-7962-78
入数10個
ねじサイズM4
1袋(10個)
¥80
税込¥88
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状ストレートユニオン
材質(本体)樹脂(PBT)、真鍮
使用温度(℃)-15~60
材質(パッキン)NBR
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-70
チューブ外径×内径(mm)8×6
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
差込角(inch)3/8”
全長(mm)53
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-29
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)-15~60
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2197-28
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
仕様●差込角:1/2”●全長:61mm●重量:150g
アズワン品番65-2112-72
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
材質SUS316
エスコ品番EA425CG-46
形状ストレートユニオン
寸法H(mm)28
寸法A(mm)42.7
寸法F(mm)14
寸法E(mm)3.5
チューブ外径(Φmm)4×6
寸法D1(mm)15.3
寸法D2(mm)15.4
寸法G(mm)G1:14、G2:14
寸法C1(mm)17.8
寸法C2(mm)17.9
1個
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
欠品中
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-71
チューブ外径×内径(mm)10×6
1個
¥315
税込¥347
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-69
チューブ外径×内径(mm)8×4
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-72
チューブ外径×内径(mm)10×8
1個
¥395
税込¥435
翌日出荷
差込角(inch)1/2”
全長(mm)64.5
1個
¥1,580
税込¥1,738
当日出荷
付属品M10オールアンカー
材質亜鉛ダイカスト(サチライトクロームメッキ仕上)、EPDM(ゴム)
寸法(mm)Φ45×80
アズワン品番64-7966-80
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等
アズワン品番65-9311-18
1袋
¥7,670
税込¥8,437
翌日出荷
フックの方向が自由にできます。
付属品ナベタッピンねじ(6.0×40)(木質、1本止め用) ナベタッピンねじ(3.5×25)(木質、3本止め用) 皿木ねじ(3.5×16)(木質) オールアンカー(C8-50)(コンクリート用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)45.5×45
アズワン品番65-2288-04
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ