標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。
品質の安定があり、撚りもしっかりしています。
目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。
境界線や、立ち入り禁止警告標示に。
工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。
野積シート押さえや固定に。
線径(Φmm)12
エスコ品番EA983DR-112
材質PE・不織布
質量(kg)約3.5~4.0
色黄/黒
全長(m)100
1個
¥4,290
税込¥4,719
当日出荷
ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。
境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
エスコ品番EA983DR-9
長さ(m)100
太さ(Φmm)9
1個
¥4,020
税込¥4,422
当日出荷
線径(Φmm)12
エスコ品番EA983DR-212
材質PE・不織布
質量(kg)約7.0~8.0
色黄/黒
全長(m)200
1個
¥8,570
税込¥9,427
翌日出荷
線径(Φmm)12
エスコ品番EA983DN-100
材質反射材・PE・不織布
質量(kg)約5
色黄/黒
全長(m)100
1個
¥23,000
税込¥25,300
当日出荷
線径(Φmm)12
エスコ品番EA983DN-50
材質反射材・PE・不織布
質量(kg)約2.5
色黄/黒
全長(m)50
1個
¥14,200
税込¥15,620
当日出荷
線径(Φmm)9
エスコ品番EA983DR-109
材質PE・不織布
質量(kg)約2.4~2.7
色黄/黒
全長(m)100
1個
¥3,520
税込¥3,872
当日出荷
線径(Φmm)9
エスコ品番EA983DR-209
材質PE・不織布
質量(kg)約4.8~5.4
色黄/黒
全長(m)200
1個
¥7,030
税込¥7,733
当日出荷
60m先の光まで反射する安全ロープです。
日中でも目立つカラー。
ロープ径(Φmm)4
長さ(m)15.2
エスコ品番EA628AJ-41
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.27
色オレンジ
使用荷重(kg)22.7
構造ダイヤモンドブレード
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
用途養生シート張り、トラックの幌止めに。
エスコ品番EA628WL-10
タイプリングタイプ
折径(mm)750~900
1個(12本)
¥2,310
税込¥2,541
当日出荷
内側は天然ゴム、外側はポリエステル製。8本の天然糸ゴムの外側をポリエステル16打ちで被覆しています。
用途荷台荷物の固定。シートやカバー、ネット等の押さえに。部材の簡易結束や押さえにも。
長さ(m)5
径(mm)7
エスコ品番EA628WL-15
色黒
1個
¥1,310
税込¥1,441
当日出荷
リングタイプ。トラックの帆止め、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ
幅(mm)20
厚さ(mm)2
色黒
質量(g)700
折径(mm)950~1100
入数(本)8
1袋(8本)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
自由な長さに切って使用できます。トラックシートなどの固定、シートゴム、資材固定、養生シート張りに。
材質タイヤ再生チューブ
幅(mm)25
厚さ(mm)2
長さ(m)20
1袋(1本)
¥2,280
税込¥2,508
翌日出荷
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています。
色ブラック
線径(Φmm)2.5
使用荷重(kg)0.3
自然長(mm)110
最大伸長(mm)700
従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム
寸法(mm)W40×T2
長さ(m)40
1巻(1巻)
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
ロープの両端は輪になっています。
仕様3ツ打
材質クラレビニロン、ポリエステル混紡
色白
先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2
フック内径(Φmm)16
1セット(1セット)
¥17,600
税込¥19,360
翌々日出荷
ビス付き
コーンにワンタッチで取付可能。
トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
アズワン品番65-2307-49
1個
¥690
税込¥759
翌日出荷
ビス付
仕様●サイズ:Φ85×150(H)mm●材質:PP
アズワン品番65-2307-50
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
材質ポリプロピレン
寸法(mm)Φ88×168(H)
質量(g)55
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
エスコ品番EA628WH-8
コード長さ(m)60
1個
¥7,250
税込¥7,975
当日出荷
エスコ品番EA628WH-5
コード長さ(m)120
1個
¥8,040
税込¥8,844
欠品中
耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。耐候性があり、腐食にも優れた抵抗力があります。
材質耐候性ラバー、 フック/スチール
寸法(mm)18×480
アズワン品番65-2158-55
フック内径(Φmm)26
フック線径(Φmm)4.5
1個
¥310
税込¥341
翌日出荷
寸法(mm)20×457
色オレンジ
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)5
1個
¥805
税込¥886
翌日出荷
寸法(mm)20×457
色ブラック
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)5
1個
¥805
税込¥886
取扱い終了
寸法(mm)20×305
色オレンジ
フック内径(Φmm)28
フック線径(Φmm)5
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
軽量で持ち運びに便利です。平面にジャッキを置くことができます。耐腐食性。ロープハンドル付き。
材質超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
厚さ(mm)25
寸法(mm)300×300
質量(kg)2.2
能力(t)55
1枚(13枚)
¥22,400
税込¥24,640
3日以内出荷
耐候性・耐油性に優れています。アイボルト付でロープやチェーンが取付可能です。耐候性・耐油性に優れています。
材質ポリウレタン
質量(kg)1.3
色オレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×254×152
アズワン品番65-2311-24
耐荷重(t)9
1組(2個)
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
刃の反対側はギザギザ加工がされており、ツタやロープなどの繊維系を切る際に威力を発揮します。ハンドルは指をかけやすいデザイン&滑り止めグリップ付き。ギュッと握る事ができるので使用時のすっぽ抜けを起こしにくいです。紐を通せる穴を設けており、セーフティーループなどとも併用できます。ベルトに通すループ付き。腰から下げて現場に向かえます。ナイロン製カバー付属で不使用時は刃を収納して安全に保管できます。コンパクトで場所をとらないため車載用の非常用斧としても便利です!
材質ヘッド:ステンレス鋼
全長(mm)290
刃長(mm)70
全質量(kg)0.35
1個(1個)
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
管理しやすい・フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができます。フォークリフト、自動車などの駐車時に必要アイテムです。ロープ付きなので、片方を無くす心配がありません(置き忘れ防止)。マグネットタイプ。
材質合成ゴム
セット内容:13点。ソケット(6角)8・10・12・13・15・16・17・18・19mm、エクステンションバー 200mm、首振りエクステンションバー 76mm、ラチェットハンドル 222mm、ナットエキストラクター 43mm。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。布の外側素材による表面保護軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。サイズに応じて色分けされています。ソケットはホールド機能付ロックボールを内蔵しており、ボルト・ナット類の脱落を強固に防ぐ形状です。手締め時に便利なローレット加工。マジックテープ付。
1セット
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
仕様アルミ合金製
幅(mm)295
質量(kg)7
全長(m)1.825
最大積載荷重(kg)200
折りたたみ寸法(mm)930×295×150(H)
1個
¥24,300
税込¥26,730
当日出荷
色黒
ロープ径(Φmm)6
セット数2
ロープ長さ(m)3
1セット(2個)
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
色黄
ロープ径(Φmm)6
セット数2
ロープ長さ(m)3
1個
¥5,450
税込¥5,995
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ