仕様オムロン:WLNJ-N
エスコ品番EA940DK-17A
保護構造IP67
アクチュエータの種類コイル・スプリング(スプリング直径Φ6.5)
耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min
絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度35~95%RH
機械的耐久性1500万回以上
電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)
接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
1個
¥6,230
税込¥6,853
当日出荷
両刃形状。
フルーツナイフ、レジャーナイフ、剪定ナイフ、テーブルナイフ、ペーパーナイフ等としてお使いいただけます。
安心ロック付(押しボタンを押しながら開閉します。)
全長(mm)215
刃長(mm)92
エスコ品番EA916JG-1
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)45
収納時寸法(mm)123×33×13
材質(刃)ジルコニアセラミック
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
単一指向性、卓上マイクロフォン。トークスイッチ(ロック機構付き)。トークスイッチを押しながら右に回すとロックされます。ハンズフリーができるので、会議、呼出、案内用に最適です。
材質本体:亜鉛ダイカスト、ベース:ABS樹脂、マイク:鉄、トークボタン:POM樹脂
長さ(mm)マイク長:292(フレキシブルシャフト)
質量(kg)1
使用温度範囲(℃)-10~+55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×165×47
周波数特性80Hz~12kHz(1kHz基準 偏差+12dB -12dB)
プラグ出力プラグ:2極大形単頭プラグ
出力コード長さ(m)約3
インピーダンス(Ω)定格600Ω
音圧感度(dB)-52±3(1kHzにおいて0=1V/Pa)
1個(1個)
¥7,920
税込¥8,712
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりません。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)420
消費電力(W)10
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 10400mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)358×57×56
連続使用時間強:9~10時間 中:13~14時間 弱:60~61時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)10
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:1180 中:620 弱:310
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)71
電球の種類LED
1本(1本)
¥26,900
税込¥29,590
翌日出荷
付属品:USBケーブル。マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式LED照明。屋内・屋外兼用型。灯部回転360度。明るさ3段階(切替スイッチ式)。充電しながらの点灯はしないでください。USB(TYPE-A)出力付きなので、モバイルバッテリーにもなります。USB-ACアダプターは付属しておりませんので市販品をご用意ください。USB-ACアダプターDC5V-2Aが別途必要です(DC5V-2Aを超える電流値で充電しないでください。)
材質ABS(アクリロニトリルブタジエンスチレン)、PC(ポリカーボネイト)
質量(g)175
消費電力(W)3
出力USB:DC5V 1A(TYPE-A)
電源充電:DC5V/2.0A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2600mAh
定格寿命(時間)40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×57×56
連続使用時間強:5時間 中:9時間 弱:18.5時間
色温度(K)6500
使用環境温度(℃)-10~40
点灯方式強/中/弱/点滅/SOS
フック○
光源色昼光色
電池寿命約500回
充電時間(時間)1.5
色(本体)白
使用場所屋内外
マグネット○
明るさ(Lm)強:260 中:130 弱:60
照射角水平(H)140度 垂直240度
防水性IPX3
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1本(1本)
¥9,230
税込¥10,153
翌日出荷
セット内容:180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥19,900
税込¥21,890
翌日出荷
セット内容:125mm コブラウォーターポンププライヤー、150mm コブラウォーターポンププライヤー、180mm コブラウォーターポンププライヤー、250mm コブラウォーターポンププライヤー、300mm コブラウォーターポンププライヤー。透明なカバーのついたプラスチックトレー入。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状、てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。アゴの開きは片手で調節が可能。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。
1セット
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
シーンに合わせて3WAY「1マイク形(本体のみ)、2メガホン形(付属グリップホルダー取付)、3ハンズフリー形(マイクロスタンドに取付)」の使い方ができます。
音量調節の必要はなく、電源ON時に音声が入ると、ハウリングを抑制しながら、自動でボリュームを引き上げます。
室内用ECOモード切替スイッチ搭載。出力を下げ、電池持続時間を長くすることができます。
仕様●通達距離:ECOモードON:20mECOモードOFF:31.5m●使用電源:単3形乾電池(LR6)×4本(別売)または単3形充電式ニッケル水素蓄電池(HR15/51)×4本(別売)●サイズ:Φ50×280mm●重量:本体:330gクリップホルダー:130g●信号音:無し
アズワン品番65-2241-65
1台
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
セット内容:125mm プライヤーレンチ、125mm ウォーターポンププライヤー。耐久性のあるポリエステル生地で作られたツールバッグ(面ファスナーおよびベルトクリップ付き)。つかみ面はフラットなので、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。つかみ面は平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。プライヤーとレンチの二つの役割を果たし、つかむ、締める、曲げる作業に最適です。ジョー部分はフラットになっているのでメッキ処理されたナットを傷つけずに掴めます。てこの原理を最大限に発揮するデザインで、ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わるので板金を曲げたり、つかんだりすることが可能です。スプリング付ボタンにより調整が楽です。アゴの開きは片手で調節が可能です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。ボタンを押すことで、素早く、快適に刃の調整ができます。
用途化粧ナット、水道のカラン回しに
1セット
¥17,200
税込¥18,920
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
紫外線強度の管理、確認に最適です。
セパレート式なので、液晶表示を見ながら受光部を光源に向ける子ができ、最適な位置での測定が可能です。
測定レンジ切替スイッチで測定範囲を紫外線の強さに合わせて3段階に切り替えることができます。
測定中の最高値を固定表示できるピークホールド機能付きです。
読み取りやすい文字液晶(17mm)を採用しています。
仕様●測定範囲:0~2000μW/cm2●分解能:レンジ0~400.0μW/cm2:0.1μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:1μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:0.01mW/cm2●精度:レンジ0~400.0μW/cm2:±16.2μW/cm2レンジ0~4000μW/cm2:±162μW/cm2レンジ0~20.00mW/cm2:±1.62mW/cm2●測定波長:290~390nm●使用温湿度:温度:0~40℃湿度:70%以下●電源:9V乾電池 1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)●材質:本体:ABS樹脂カバー:ゴム●サイズ:本体:130×72×30mmセンサー:164×50×32mm●重量:219g
アズワン品番65-2167-43
1個
¥27,300
税込¥30,030
翌日出荷
静かにふんわりと暮らしに寄り添うファンタイプのアロマディフューザー。簡単・気軽に香りのある暮らしへ操作は電源スイッチのオン・オフだけ。コンパクトなボディでありながら、パワフルなファンでさまざまな小空間を香りで満たします。電池と電源ケーブルの使い分けができるので、場所を選ばず、持ち運びもしやすいディフューザーです。ご自宅の寝室や玄関・洗面室、オフィスのデスク周り・会議室などでのご使用におすすめです。アロマ初心者の方でも簡単・気軽に使い始めていただけます。動作音が静かで、就寝時にもファンの動作音が静かで、おやすみ前のくつろぎタイムだけでなく、就寝時にもお使いいただけます。電池で使用すれば、約20分で自動的に電源が切れるので、切り忘れの心配もありません。
仕様●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:オレンジ●リール穴径:約Φ19mm
アズワン品番65-3886-57
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間
アズワン品番65-9280-22
1台
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
付属品:ワイドブローブラシ。「ナノイー」で髪と地肌をいたわり、美しくしっとりまとまる髪へ。地肌ストレスの原因となる乾燥が抑えられるので、健やかな地肌を保ちます。本体前面のパネルを握るとナノイーが髪に付着しやすくなるので、毛先までうるおいます。押すだけワンタッチで冷風に切替できるクールショット(冷風スイッチ)で、温風でセットした髪を冷風でキープするプロのテクニックが簡単に。ワイドブローブラシはベーシックなブラシながら、様々なスタイリングが可能。ストレートヘアに、毛先のニュアンス付けに、スタイリングの仕上げに、ブラッシングしながらの乾燥に。
色ホワイト
質量(g)375
消費電力(W)650(ドライ・温風時)
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)約120(ドライ・温風:室温30の時)
機能ナノイー イオンチャージ 風温切替SET/DRY クールショット(冷風スイッチ) 1種類のアタッチメント
サイズ(mm)69×340(L)
電源供給方式交流式
1台
¥15,530
税込¥17,083
翌日出荷
リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレスマウス。長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの利用にも最適です。日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様! リーズナブルながら快適な操作性を実現したスタンダードサイズのワイヤレス静音マウス。マウスのクリック時のカチカチ音がしない静音スイッチを採用し、音が気になる場所でも使えます。 ころんとしたシンプルなフォルムの左右対称モデルで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。 財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠し、表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を持つ抗菌仕様です。無線方式は2.4GHz帯を採用し、非磁性体で約10m、スチールデスクなど磁性体上でも約3mの範囲で使用可能です。ノートパソコンのUSBポートに接続しても気にならず、装着したまま持ち運び可能な1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。レシーバはマウス本体内に収納できるため、持ち運び時のレシーバの紛失を防ぎます。 ゴミやホコリが付きにくい光学式モデルのため、メンテナンスフリーで快適に使用可能です。
色ホワイト
サイズ分類:Mサイズ
質量(g)約58.5(電池含まず)、レシーバ:約2
定格電圧1.5V
コネクタ形状USB(A)オス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57.8×94.6×39、レシーバ:18×15×6.3
対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機
分解能1000カウント
通信方式GFSK方式
電池使用可能:単4電池×1本(付属)
LED色レッド
電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10
連続動作時間約94時間
インターフェイスUSB
連続待機時間約750日
ホイール数1個
電波周波数(GHz)2.4帯
読取方式光学センサー方式
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
付属品:ミニポーチ、アルファベットシール。ケース角部分には、強度が高められています。無料受託手荷物サイズ対応。機内持ち込み不可。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック・アンロックが可能。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。メインファスナーは通常のファスナーより3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用。ファスナータイプでも安心の強度を実現し、セキュリティ性を高めています。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。
材質ポリカーボネイト
質量(kg)3.5
容量(L)54
キャスター自在×4(材質:樹脂)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×580
関連キーワード