29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。屋内装飾照明に適しています。
材質ガラス、アクリル樹脂 電圧(V)100 消費電力(W)0.5 口金E12 全光束(Lm)18 定格寿命(時間)約30000 寸法(Φ×mm)20×46 アズワン品番65-2178-96 光色昼白色
1個
655 税込721
当日出荷

口金E12 電球の種類LED 電球形状ナツメ電球 使用電圧(V)AC100(50/60Hz) 電球色 エスコ品番EA758ZM-11 全長(mm)48 消費電力(W)0.2 光源高輝度LED球3個
1個
640 税込704
当日出荷



口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-58 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
1,970 税込2,167
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-59 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1パック(5個)
2,110 税込2,321
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)30 エスコ品番EA758ZA-52 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1袋(5個)
1,740 税込1,914
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-53 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)24 エスコ品番EA758ZA-51 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1袋(5個)
1,570 税込1,727
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)250 エスコ品番EA758ZA-60 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1セット(5個)
2,100 税込2,310
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-55 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1個
1,760 税込1,936
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-54 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-62 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,780 税込1,958
欠品中

分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48 電圧(V)24 消費電力(W)10 入数(個)5
1袋(5個)
1,560 税込1,716
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-67 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)15
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-63 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)20
1個
1,950 税込2,145
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)140 エスコ品番EA758ZA-57 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

口金E12 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-56 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)20
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48 消費電力(W)5 入数(個)5
1個(5個)
1,780 税込1,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-66 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)10
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)120 エスコ品番EA758ZA-64 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)220 エスコ品番EA758ZA-65 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

口金Wピン式ベース 電球形状ナツメ球 電圧(V)110 エスコ品番EA758ZA-61 寸法(mm)Φ20×48 消費電力(W)5
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48 入数(個)5
1袋(5個)
1,560 税込1,716
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

口金E12 仕様LED素子にはバラツキがあるため、 同じ品番の商品でも明るさ、光色が 異なることがあります。全光束、色温度、LED寿命は設計上の数値であり、保証値ではありません。 全長(mm)47 直径(Φmm)20 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)0.9 全光束(Lm)約65 仕上クリア電球 色温度2700K 光源色電球色 LED寿命(時間)約40000時間 電球の種類LED球2個
1個
960 税込1,056
当日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):0.5●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):21●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):125(100)●最小回転半径(mm):900●スチール製 アズワン品番65-9339-42
1台
60,300 税込66,330
翌々日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1.6●適合ビーム幅(mm):100・125・150●重量(kg):39.2●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):180●最小回転半径(mm):1200●スチール製 アズワン品番65-9339-44
1台
96,400 税込106,040
翌々日出荷

衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。GSマークが示す信頼の世界初認定V級チェーンを使用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装を採用しました。高い機械効率を維持するノックピンを採用しています。高精度なギヤと軸受け構造です。異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイド付です。強力なロードチェーンは最小破断応力1000MPaです。信頼性の高いメカニカルブレーキを採用しています。フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。二重カバーで雨水、塵埃を防御します。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具付です。巻上げの限界を知らせるチェーン止め金具付です。ギヤードトロリ結合式です。
仕様●定格荷重(t):1●適合ビーム幅(mm):75・100・125●重量(kg):27.4●標準揚程:2.5m●最小の高さ(mm):150(125)●最小回転半径(mm):1100●スチール製 アズワン品番65-9339-43
1台
69,300 税込76,230
翌日出荷

ガラス球。LED装飾電球ナツメ球タイプ(屋内用)。消費電力が少なく長寿命の省エネ設計。※調光機能のついた器具や回路には使用できません。(100%点灯でも使用不可)
仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDT1CL-G-E12-G106●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●定格寿命:30,000時間●サイズ:Φ20×46mm●重量:5g●材質:ガラス、アクリル樹脂 アズワン品番65-9277-70
1個
655 税込721
翌日出荷

関連キーワード