材質リン脱酸銅
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
厚さ(mm)1
長さ(m)20
全長(m)20
肉厚(mm)1
管外径(Φmm)銅:12
外径(Φmm)12
1巻
¥28,700
税込¥31,570
当日出荷
エスコ品番EA436BA-10
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料(0.05MB)
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
給湯配管用に
用途なまし銅管用
適合サイズ(Φmm)6
エスコ品番EA215M-6
全長(mm)220
1個
¥3,700
税込¥4,070
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ8mm●重量(g):85●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-80
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R1/4"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ6mm●重量(g):82●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-79
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ12mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):169●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番65-9254-01
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R3/8"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):101●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番65-9253-98
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はフレアー式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●材質:黄銅●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R3/8"(PT)●ボア径:6mm●適合銅管:Φ10mm●重量(g):115●銅管用フレアー式
アズワン品番65-9253-81
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はリング式の銅管固定用継手として開発されました。簡単に銅管並びにアルミのなまし管などの接続を可能にしました。
仕様●取付ねじ:R1/2"(PT)●適合銅管:Φ10mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):147●銅管用リング型のストレートタイプ
アズワン品番65-9253-99
1個
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
3/16"~7/8"まで切断可能なオートマチックチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。 コイル銅管に適しています。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~7/8"(4~22mm)●全長(mm):71~78(伸縮式)●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):170●銅管用刃付属
アズワン品番65-9248-19
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
アズワン品番65-9248-21
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
セット内容: フレアーツール 3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”、 チューブカッター 1/8”~1・1/8”(3~28.5mm)、 リーマー 3~22mm。チューブカッターにスペア替刃1枚付き。ボディはアルミダイカスト製でとても軽く、長時間使用しても疲れません。新冷媒対応。なまし銅管3/4”(肉厚1.2mm)対応。
用途用途 銅、アルミ、真鍮、鋼、チタンなど様々な管に
ケース寸法(mm)240×150×95
材質(ケース)スチール製
1セット(1セット)
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
爪痕が縦線で残りますので、矯正の為、少しパイプを回し最後の仕上げをするときれいに仕上ります。なまし銅管用。EA208、208BS、208H、208HA、旧208E専用。
材質クロムモリブデン鋼
用途銅管の外側に入れて曲げます。
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4・3/8・1/2・5/8・3/4
エスコ品番EA218
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)-
適合管なまし銅管用
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)
質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)
サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))
スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ
回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290
加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)
バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
動力直流整流子モーター
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)約70
加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
1台
¥88,000
税込¥96,800
翌日出荷
ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。
仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
アズワン品番65-9247-74
1個
¥26,400
税込¥29,040
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)3/8
エスコ品番EA218-3
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)255
適合管なまし銅管用
1個
¥210
税込¥231
当日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/2
エスコ品番EA218-4
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)305
適合管なまし銅管用
1個
¥305
税込¥336
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)1/4
エスコ品番EA218-2
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)250
適合管なまし銅管用
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
適合管径(Φinch)(銅管外径)5/8
エスコ品番EA218-5
材質スチール(亜鉛メッキ)
全長(mm)355
適合管なまし銅管用
1個
¥420
税込¥462
翌日出荷
電動ドリルドライバー、ラチェットハンドル(1/2"DR)、手動と3通りの使い方ができます(電動ドライバー使用時は別売のアダプターが必要)。
材質アルミ(本体・バー)
質量(g)850
タイプインチ
適合チューブなまし銅管用
フレア角度(°)45
適合銅管径3/16”・1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”
1個(1個)
¥19,800
税込¥21,780
翌日出荷
関連キーワード