材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-38
入数1個
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-43
入数1個
銅管径(Φmm)6.35(1/4")
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
形状パイプ
呼び径(A)2A
エスコ品番EA440DB-2A
厚さ(mm)0.8
長さ(m)2
1個(4本)
¥5,740
税込¥6,314
当日出荷
エスコ品番EA436BA-10
材質リン脱酸銅(C1220)
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
呼び径(A)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
材質真鍮
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-37
入数1個
銅管径(Φmm)6
関連資料図面(0.03MB)
1個
¥215
税込¥237
当日出荷
関連キーワード