「ねじ 修理」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ねじで留める時に最適です
材質スチール(研磨仕上げ)
全長(mm)130
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)2.1×3.0
1本
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
日の裏歯車のネジ用として最適です
材質スチール(研磨仕上げ)
全長(mm)130
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)1.9×3.0
1本
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
ハイクオリティーペーパーボックス仕様。
工具セット内のミニケースとして使用できる、目に留まりやすく、特徴などが記載されたパッケージです。
成革製ロールアップケース入り。
組み立て作業、修理・点検作業、工場、ご自宅、または、移動中のための基本装備。
精密で正確に適合する刃先、ねじに最適フィット。
柔らかい表面の凸曲面のグリップ、快適な握り心地、優れたトルク伝達。
8 本のプロフェッショナルな高品質工具、スクエアプリッカー付き、最も狭い場所で使用できます。
用途スロットねじおよびフィリップスねじ用
仕様ドライバーハンドル:105mm
セット内容ドライバーハンドル:105mm(+)ドライバービット:#1・#2(-)ドライバービット:4×0.6・5.5×0.8・6.5×1・8×1.2mm(-)精密ドライバー:0.4X2.5・0.6X3.5mmきりビット
商品構成セット品
アズワン品番64-7868-87
1セット
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下
耐熱温度(℃)100
硬化時間(分)5
危険物の類別非危険物
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-2
色クリア
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-1
色ホワイト
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
板金加工、自動車修理作業に最適です。
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)
全長(mm)330
頭径(Φmm)40
アズワン品番64-2231-63
交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
全質量(g)1150
1本
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
板金加工、自動車修理作業に最適です
材質頭:銅/ナイロン、柄:ファイバーグラス(ラバーグリップ付)
全長(mm)300
頭径(Φmm)30
アズワン品番64-2231-62
交換方法ホルダー部分のインヘックスネジを外すとホルダーが2つに分かれるので、新しいヘッドと交換して組立て直してください。
全質量(g)560
1本
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-3
色ブラック
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)622.50
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-82
ねじサイズM20-2.5
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)446.4
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-81
ねじサイズM18-1.5(極細目)
1個
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2(HSS)、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)345
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-77
ねじサイズM14-2.0(並目)
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)503.5
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-83
ねじサイズM20-2.0
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)505.8
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-84
ねじサイズM20-1.5(極細目)
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容リコイルタップ#2、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)331
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-78
ねじサイズM14-1.25(極細目)
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
産業機械、自動車、オートバイの保守、修理用として世界中で広く使用されています。
セット内容パイロットタップ、リコイル(6個)、挿入工具
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)446.4
ケース寸法(mm)85×195×30(H)
材質(ケース)プラスチック
アズワン品番64-7964-85
ねじサイズM18-1.5(極細)
リコイル数6個
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
付属品:Type-C充電ケーブル×1本。360°の多方向照射が可能で、自動車修理、道路脇の緊急時、工事現場、キャンプなどに最適です。コントロールパネルで明るさを調節し、暖色と冷色の光を切り替えることができます。充電レベルは4つのLEDライトで表示されます。270°角度調整、180°回転できます。ON・OFFボタン付。底面に360°回転可能な収納式ナイロンフック付。底面には強力マグネット付(3ヶ所)。取付ねじサイズM6の三脚を使用できます。
1個
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
。軸カラーはサイズにより異なります。
仕様●先端:(+)#000●全長:95mm●生産国:日本●材質:刃先/クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル/真鍮●軸径(mm):Φ1.8●軸長(mm):24●精密機器のネジ回しに●回転座金付き●コンピューター関連・精密機器の組立、修理●TV・VTR・ラジオ・無線機器の取付、修理●時計・メガネの調整・修理、模型組立など●握りやすいローレット付ハンドル
アズワン品番65-9263-99
1本
¥265
税込¥292
翌日出荷
関連キーワード