ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0397●容量(mL):500●胴径(mm):90●高さ(mm):120●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:63.1g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-73
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径16
適合径(Φmm)22
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径42
適合径(Φmm)48
ねじ穴(Φmm)5.5
1袋(5個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径54
適合径(Φmm)60
ねじ穴(Φmm)5.5
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径36
適合径(Φmm)42
ねじ穴(Φmm)5.5
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径14
適合径(Φmm)18
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径SV14
適合径(Φmm)14
ねじ穴(Φmm)4
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径28
適合径(Φmm)34
ねじ穴(Φmm)5.5
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径22
適合径(Φmm)26
ねじ穴(Φmm)5
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径SV11
適合径(Φmm)11
ねじ穴(Φmm)3.5
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
用途塩ビ管・VP管用
材質塩化ビニール
呼び径SV9.5
適合径(Φmm)9.5
ねじ穴(Φmm)4
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
材質塩化ビニール
全長(mm)0.8
ねじの種類回転ナット
ホース径(Φmm)内径:Φ30
取付ねじG1.1/4”
取付サイズ呼30
1個(1個)
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
用途二槽式流し台用
ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA468LA-32
取付方式ねじ込み式
加工抗菌
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/3m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:2.5kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-50
1セット
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
IBCコンテナ接続口がピストンバルブタイプの場合に接続できます。
仕様●ホース:口径/25mm 長さ/5m●接続口:ネジキャップ●吐出口外径:Φ18mm●重量:3.1kg●材質:ポンプ/POM(ポリアセタール樹脂)ノズル/強化PVC(塩化ビニール)●ホース材質:強化PVC
アズワン品番65-9340-51
1セット
¥29,400
税込¥32,340
8日以内出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1
取付ねじG1"
取付サイズ呼25
アズワン品番64-7853-29
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G2"
ホース内径(Φmm)38
取付ねじG2"
取付サイズ呼50
アズワン品番64-7853-38
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
取付ねじG1・1/4"
取付サイズ呼30
アズワン品番64-7853-30
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-37
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
。普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
アズワン品番65-9256-41
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
アズワン品番65-5669-58
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-36
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-32
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-34
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-2
色クリア
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-3
色ブラック
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-1
色ホワイト
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修、ねじ山の再生に。
使用温度範囲(℃)25以下
耐熱温度(℃)100
硬化時間(分)5
危険物の類別非危険物
ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125B-5
材質ウレタン樹脂
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-40~60
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)7.2
使用流体空気
主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用
特性柔軟性
1本
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-7858-57
入数2
1個(2個)
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質スチ-ル
使用温度範囲(℃)-10~90
容量(L)24
使用圧力(MPa)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436
取付ねじG3/4"
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-7858-58
入数2
1個(2個)
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
銅管用、軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用下さい。表面に軟質塩ビをコーティングしたUボルトです。(銅管用)、絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かい傷から守ります。配管施工時のナットの締付トルクは2.9Nm(30kgf・cm)を厳守してください。
収納・携帯性に優れたカッター式鋸
滑りにくいエラストマラバー
力のかけやすいホールドグリップ
安全ロープ取付け穴付
硬質なものの切断に最適な刃数(24山/インチ)
アサリあり
衝撃焼き入れ加工による粘り強さと耐久性に優れた刃先
ねじっても曲げても折れない『特殊焼き入れ鋼』
用途アルミ、鉄管、塩ビ管、配管プラカバー、ベニヤ板
仕様●ロック:ねじ●刃長(mm):135●刃幅(mm):25●刃厚(mm):0.6●色:黒●全長:195mm●材質:本体:樹脂刃:特殊焼き入れ鋼●重量(g):146
アズワン品番65-2153-15
1個
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
プロパンボンベに直接繋げられます。
用途塗装はがし、板金加工、塩ビパイプの加熱加工等のあぶり作業に
火炎形状ソフトな棒状炎(火炎長:約350mm)
火炎温度(℃)約1400
エスコ品番EA330FA-1
全長(mm)360(ホース除く)
質量(g)1240
ホース長さ(m)3
おねじサイズ【ボンベ取付】22.5mm左ネジ
材質(クリップ)硬質樹脂グリップ
発熱量(kW[kcal/h])約14(12000)
火口径(Φmm)35
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
キャップ内側にネジが切ってあります。キャップ装着時の接着材やビニールテープによる2次加工が不要です。下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。キャップ内及びキャップ縁を充填材にてコーキング処理することで、防水処理ができます。
用途全ネジボルトUボルトアンカー用シングルナット保護キャップ
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
仕様●容量(mL):500●胴径(mm):80●高さ(mm):145●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:47mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-81
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0398●容量(mL):1000●胴径(mm):96●高さ(mm):167●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:72mm●重量:78.6g●耐熱温度:約60℃
アズワン品番65-9260-76
1箱(10個)
¥5,080
税込¥5,588
翌日出荷
仕様●容量(mL):250●胴径(mm):61●高さ(mm):117.8●入数:10個●材質:本体/塩ビ(PVC)、キャップ/ポリプロピレン(PP)、中ぶた/ポリエチレン(PE)●内径:41.5mm●ふたは、ねじ式●中ぶた付
アズワン品番65-9260-80
1箱(10個)
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ