1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ7.0×38
耐荷重(kg)4.0
1パック(4個)
¥415
税込¥457
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ5.0×32
耐荷重(kg)3.5
1パック(4個)
¥370
税込¥407
当日出荷
材質スチール
寸法(mm)Φ4.0×25
耐荷重(kg)2.5
1パック(4個)
¥305
税込¥336
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA940CS-46
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-45
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
エスコ品番EA940CS-44
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
種類丸型
エスコ品番EA940P-32
形状アングル
質量(g)10
結合方式ねじ
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-42
材質真鍮(ニッケルメッキ)
胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズR1/8”
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-77
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
アズワン品番65-9313-69
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-78
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-75
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-74
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-76
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
用途EA300M-4、M、MB用交換サオ
仕様【溶接火口】#140(EA300BG-4付属)
エスコ品番EA300M-1
材質真鍮
全長(mm)83.5
質量(g)38
ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
1個
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-32
材質真鍮(ニッケルメッキ)
胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズM6×1.0
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)9
アズワン品番64-2197-46
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-2197-55
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-2197-54
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-52
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)14
アズワン品番64-2197-51
1個
¥1,630
税込¥1,793
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)10.5
アズワン品番64-2197-47
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質真鍮
使用圧力(MPa)3.45以下
適合ホース内径(Φmm)8
アズワン品番64-2197-45
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):125
アズワン品番65-9246-77
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):61
アズワン品番65-9246-75
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/8"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●重量(g):23
アズワン品番65-9246-72
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45
アズワン品番65-9246-73
1個
¥775
税込¥853
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120
アズワン品番65-9246-82
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92
アズワン品番65-9246-80
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):122
アズワン品番65-9246-76
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
。機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123
アズワン品番65-9246-83
1個
¥1,560
税込¥1,716
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:8mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):87
アズワン品番65-9246-79
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):3/8"(PT)●適合ホース内径※:7mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):60
アズワン品番65-9246-74
1個
¥1,010
税込¥1,111
翌日出荷
ビスは付属していません。表面のメッキ加工はありません。
材質青銅
全長(mm)49
ねじ径G1/2"×Rp1/2"(オス×メス)
取付穴径(Φmm)5
呼び径(A)13
取付ピッチ(mm)横/37・縦/15
アズワン品番65-2123-07
1個
¥2,300
税込¥2,530
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-351A
幅(mm)40×40
厚さ(mm)2
寸法(mm)【穴】7×29.5
全長(mm)100
質量(g)約119.4
穴数4
取付ねじなし
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ