59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

エスコ品番EA109KL-5 全長(mm)230 種類刷毛 サイズ(号)10 毛丈(mm)33 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途万能用(多用途) 毛色白色 玉厚(mm)12 刷毛幅(mm)30 材質(シャフト)スチール
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷


ワイヤーをねじる・挟む・切断の1丁3役
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm 全長(mm)267 材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
30,600 税込33,660
翌日出荷

ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
仕様使用可能ワイヤーサイズ:~Φ1.5mm 全長(mm)267 材質(本体)ハイカーボンスチール合金
1丁
29,000 税込31,900
翌日出荷

ロッドを引くだけで簡単にワイヤーロック作業を行えます
材質(本体)ハイカーボンスチール合金 適合ワイヤ径(Φmm)~1.5
1丁
26,900 税込29,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耕うん機の泥落としに使用します。
材質柄:天然木 刃部:ステンレス420J2 全長(mm)190 刃幅(mm)55
1本(1本)
925 税込1,018
翌日出荷

フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-40 質量(g)約53 線径(Φmm)0.14
1個
830 税込913
当日出荷

1個
1,200 税込1,320
当日出荷

溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質スチール 軸径(Φmm)1/4”(6.35) 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(mm)0.2
1本
540 税込594
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質真鍮 ねじピッチ(mm)27 仕上ミガキ 取付穴径(Φmm)3 適合扉厚(mm)28~33
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルターとしてものを漉すのに使えます。 流しや浴室など排水口のごみとりに。 空気や光は通したいけど、虫などを防ぎたいところに。 家庭用のはさみでカーブもOK。 どんな角度にも折れます。 ねじり方によっていろいろな形がつけられます。
エスコ品番EA952-10 質量(g)約75 線径(Φmm)0.4
1個
875 税込963
当日出荷

電動ドリル、インパクトドリル用。溶接洗浄、スケールや錆の除去などに最適です。
材質ステンレス 軸径(Φmm)1/4”(6.35) 最大回転数(min-1[r.p.m])1200 線径(mm)0.13
1本
550 税込605
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

ダブルねじり、ダブルステム型。
用途EA109CH用 材質ステンレス 全長(mm)約100 ねじNo.12-24NC
1本
2,560 税込2,816
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)300 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
585 税込644
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
全長(mm)200 材質(ブラシ部)ナイロン
1本
560 税込616
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじりコイルバネの弾力で楽に切れます。
エスコ品番EA916HH-26 材質爪切り:ステンレス刃物鋼、やすり:ステンレス鋼(三段目立て) 全長(mm)ニッパー:110、やすり:112 刃幅(mm)ニッパー:15、やすり:10
1個
2,800 税込3,080
翌日出荷

付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
全長(mm)762 材質(ブラシ部)ナイロン 材質(柄部)スチール ブラシ長(mm)76 線径(mm)0.3 径(mm)ブラシ:12.7
1本
495 税込545
翌日出荷

シングルねじりシングルシステム型。柔らかく毛が切れにくいです。
材質(ブラシ部)ナイロン ブラシ長(mm)75 径(mm)ブラシ:15
1本
585 税込644
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付着物の少ない管のクリーニングに。シングルねじり、シングルステム型。
材質(ブラシ部)ナイロン 材質(柄部)スチール
1本
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール柄は曲げて使うこともできます。 シングルねじり、シングルステム型
仕様●ブラシ径:53mm●ブラシ長(mm):177●全長(mm):1200●ブラシ材質:真鍮 アズワン品番65-2107-81
1本
2,880 税込3,168
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-21ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:8
1本
830 税込913
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-31ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:25
1本
950 税込1,045
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-28ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:19
1本
805 税込886
翌日出荷

中・軽度の付着物が付いた管に。シングルねじり、シングルステム型。
全長(mm)1067 材質(ブラシ部)ステンレス ブラシ長(mm)101.6 線径(mm)0.15 径(mm)ブラシ:12.7
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮 線径(mm)0.12
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

EA109CH用 曲げ加工しやすいです。 シングルねじり、シングルステム型
1本
1,210 税込1,331
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィン、ブレード、コイル、ラジエーター、炉などの清掃に シングルねじり、シングルシステム型
仕様●ブラシ径:13~25mm●ブラシ長(mm):178●全長(mm):533●ブラシ材質:豚毛●ブラシ形状:渦巻き●重量:63g アズワン品番65-2107-89
1本
1,580 税込1,738
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-25ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:14
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-26ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:16
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-23ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:11
1本
805 税込886
翌日出荷

1本
5,850 税込6,435
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柄の部分は柔らかく、曲げて使うことができます シングルねじり、シングルステム型
1本
1,940 税込2,134
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-22ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:10
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-27ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:18
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-29ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:20
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-20ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:6
1本
975 税込1,073
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-30ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:22
1本
805 税込886
翌日出荷

シングルねじり・ダブルステム型。1/4-24ねじ。柔らかく毛が切れにくいです。
用途EA109CS、109FS用 材質ナイロン 径(mm)ブラシ:12
1本
805 税込886
翌日出荷