13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸着力(N)11 エスコ品番EA781EF-12 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
特価
359 税込395
当日出荷

注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。
仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-38 危険物の類別非危険物
1本
5,640 税込6,204
翌日出荷

吸着力(N)220 エスコ品番EA781EF-18 外径(Φmm)(ネジ受け部)10 ねじ寸法M5
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

吸着力(N)90 エスコ品番EA781EF-16 外径(Φmm)(ネジ受け部)8 ねじ寸法M4
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

吸着力(N)60 エスコ品番EA781EF-15 外径(Φmm)(ネジ受け部)8 ねじ寸法M4
1個
815 税込897
翌日出荷

吸着力(N)5 エスコ品番EA781EF-11 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
350 税込385
翌日出荷

吸着力(N)40 エスコ品番EA781EF-14 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
570 税込627
翌日出荷

吸着力(N)20 エスコ品番EA781EF-13 外径(Φmm)(ネジ受け部)6 ねじ寸法M3
1個
535 税込589
翌日出荷

吸着力(N)150 エスコ品番EA781EF-17 外径(Φmm)(ネジ受け部)8 ねじ寸法M4
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ25×7 B:14(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径) 吸着力(N)200(20kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
1,720 税込1,892
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ8×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ6(ネジ受け外径) 吸着力(N)13(1.3kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM3
1個
360 税込396
翌日出荷

仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。 材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工) 寸法(mm)A:Φ16×4.5 B:11.5(ネジ穴込高さ)、C:Φ8(ネジ受け外径) 吸着力(N)95(9.5kgf) 使用温度(℃)80以下 ねじサイズM4
1個
765 税込842
翌日出荷

。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用 アズワン品番65-9326-62
1本
7,900 税込8,690
翌日出荷