1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
仕様外ねじ:PT3/8"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-94
内ネジPF3/8”(G)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/4"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.9
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-96
内ネジPT1/4”(RC)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/4"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-93
内ネジPF1/4”(G)
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
仕様外ねじ:PF3/8"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-97
内ネジPT3/8”(RC)
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
仕様外ねじ:PT1/2"(R)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-95
内ネジPF1/2”(G)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
エスコ品番EA432LJ-44
1個
¥715
税込¥787
当日出荷
仕様外ねじ:PF1/2"(G)
材質黄銅(カドミレス材)
使用圧力(MPa)6.90
最高使用圧力(MPa)6.90
使用温度(℃)-50~150
アズワン品番64-7819-98
内ネジPT1/2”(RC)
1個
¥1,060
税込¥1,166
当日出荷
1個
¥990
税込¥1,089
当日出荷
※ガスケットは付属していません。
。※ガスケットは付属していません。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●ねじ径:PT3/4"(R)×PF3/4"(G)●使用圧力:6.90MPa●使用温度:-50~150℃●重量(g):118●RoHS指令相当品(カドミウム含有75ppm以下)
アズワン品番65-9247-21
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
※ガスケットは付属していません。
エスコ品番EA432LH-66
材質青銅
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
エスコ品番EA432LH-44
材質青銅
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
両側が三脚用1/4インチオスネジ仕様の止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC1/4”●直径:約16mm●重量(g):約9
アズワン品番65-2179-38
1個
¥570
税込¥627
欠品中
ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。
仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
アズワン品番65-2179-41
1個
¥1,660
税込¥1,826
当日出荷
三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。
仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
アズワン品番65-2179-39
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
オスメス変換や各種スペーサーにも活用できる1/4インチのメスメス止ネジ
仕様●メーカー:エツミ(ETSUMI)●型番:VE-7070●サイズ:Φ38×12mm●重量:34g●ねじサイズ:UNC1/4"(雌ねじ)×UNC1/4"(雌ねじ)●材質:アルミ
アズワン品番68-1841-44
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/2"(PT)●ねじ径(雌):G1/2"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):38
アズワン品番65-9247-29
1個
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×0.75(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-101
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R3/8"(PT)●ねじ径(雌):G3/8"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番65-9247-28
1個
¥2,570
税込¥2,827
当日出荷
。PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-202
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
当日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1/4"(PT)●ねじ径(雌):G1/4"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):28
アズワン品番65-9247-27
1個
¥2,270
税込¥2,497
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30
アズワン品番65-9247-34
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)M6×1.0(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-102
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1"(PF)●ねじ径(雌):Rc1"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):52
アズワン品番65-9247-37
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G1/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc1/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):23
アズワン品番65-9247-32
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
PTネジからPFネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):R1"(PT)●ねじ径(雌):G1"(PF)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):50
アズワン品番65-9247-31
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
仕様●ねじ径(雄):G3/4"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/4"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):42
アズワン品番65-9247-36
1個
¥5,540
税込¥6,094
当日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-203
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
メートルネジを管用テーパーネジに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にしたりできます。
ねじサイズ(雄)UNF1/4”(雌)Rc1/8”
材質黄銅棒(ニッケルメッキ)
エスコ品番EA991CY-103
全長(mm)20
1個
¥350
税込¥385
翌日出荷
メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。
油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×0.75
材質ステンレス
エスコ品番EA991CY-201
全長(mm)20
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●用途:小型でガンノズルと組み合わせしやすい流量計。安価で灯油・軽油の液体管理が可能●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス/メス(入出変更可)●材質:アルミ、鉄、SUS、EPFE、PTFE●適用:灯油、軽油●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999) トータル清算/6桁(0.1~999999)
アズワン品番65-9340-88
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
測定単位はリットルです。液体の管理に適した吐出量を計るデジタル式流量計です。タービンデジタル方式の簡易電池式流量計です。ドライバー1本で表示板を4方向に付け替え可能です。ソケットを取り付けることで片側をメスネジに変換可能 ※接続口が平行ネジですので、接続の際液漏れにご注意ください。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●流量範囲:6~120L/分●精度:±1.0%●接続サイズ:G1"オス(G1"メスソケット付)●材質:ポリプロピレン、ステンレス●適用:アドブルー、水●計量方式:タービン(液晶デジタル表示)●最大使用圧力:2Mpa●重量:400g●最大目盛表示(L):清算/5桁(0.01~99999)トータル清算/6桁(0.1~999999)●小型なので、ガンノズルと組み合わせしやすい●デジタル表示画面(単4電池2個使用)●キャリブレーション(校正)で繰返精度0.2%●デジタル表示画面(単4電池2個使用)
アズワン品番65-9340-89
1個
¥56,300
税込¥61,930
8日以内出荷
UNC3/8コネクタとUNC1/4コネクタに対応した耐荷重6Kgの拡声器スピーカー用スタンド。
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP、MM-SPAMP4)にも対応します。
仕様●取付ねじサイズ:UNC3/8●ベース径:Φ520mm●重量:約1260g●折畳みサイズ:W85×D85×H785mm●高さ:810~1480mm●耐荷重量:6Kg●付属品:変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)
アズワン品番65-2197-03
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
材質鉄、ナイロン、ABS
寸法(mm)165×165×330
質量(kg)1.5
ねじ規格W3/8”(本体)、NS5/8”(変換ねじ)
適合径(Φmm)【マイク】55
有効伸長(mm)【ブーム】320~630
1台
¥5,750
税込¥6,325
翌日出荷
最大Φ35mmのマイクまで保持できるクリップ式マイクホルダー付、取外も可能
2段式で高さが120~175mmまで無段階調整可能
付属品クリップ式マイクホルダー×1
エスコ品番EA763CE-11
質量(kg)約1.0
高さ(mm)120~175(マイクホルダー含まず)
取付可能寸法(mm)(マイク)Φ18~35
取付可能質量(kg)(マイク)0.5
ねじ部変換ネジ:U5/16、内パイプネジ:NS5/8
1個
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ