カテゴリ

  • 機構部品(11)
  • 日用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 介護用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • LAMP(スガツネ工業)(58)
  • RS PRO(27)
  • THK(16)
  • ジョー・プリンス竹下(15)
  • BEST[金物](10)
  • ひめじや(8)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(6)
  • 東芝キヤリア(5)
  • TAKIGEN(タキゲン)(5)
  • ECLE(エクレ)(5)
  • ラクテム(5)
  • TRUSCO(4)
  • 三高(4)
  • マリンテック(4)
  • アサダ(3)
  • カネテック(3)
  • 日東工器(3)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ねじ棒 ステンレス」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
Φ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビ エスコΦ35x 600mm 樹脂製手すり L型/抗菌・防カビエスコ
6,700税込7,370
1本
翌日出荷
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用アズワン品番65-9326-69
M 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /288mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:288、幅L1:300、高さH:50ねじサイズM8
M 8 /238mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /238mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:238、幅L1:250、高さH:50ねじサイズM8
M 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50ねじサイズM8
M 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /150mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
M 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /120mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:120、幅L1:130、高さH:40ねじサイズM6
M 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 6 /110mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ10mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:10、ねじ間L:110、幅L1:120、高さH:40ねじサイズM6
M 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 5 /100mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
900税込990
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ9mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:9、ねじ間L:100、幅L1:109、高さH:30ねじサイズM5
M8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM8/150mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:150、幅L1:162、高さH:50ねじサイズM8
M5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM5/ 68mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
460税込506
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ7mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:7、ねじ間L:68、幅L1:75、高さH:30ねじサイズM5
M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
415税込457
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22ねじサイズM4
M4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製) エスコM4/ 40mm 雌ねじ取手(ステンレス製)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:40、幅L1:46、高さH:22ねじサイズM4
1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ1700-2800mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
3,770税込4,147
1個
8日以内出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-103A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)1300耐荷重(kg)【170cmの場合】30、【225cmの場合】20、【280cmの場合】8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1700~2800×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ1100-1900mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-102A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)880耐荷重(kg)【110cmの場合】45、【150cmの場合】30、【190cmの場合】15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製) エスコ750-1200mm 強力伸縮棒(ステンレス製)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。 サビに強いステンレス製です。 圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。 1人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
エスコ品番EA951FE-101A材質パイプ:ステンレス巻きスチールパイプ、樹脂部:ABS樹脂・EVA樹脂、ねじ類取付(1)伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。(2)アダプターに伸縮棒を乗せる。(3)突っ張る。(4)アダプターを外し、完了です。(※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。)質量(g)665耐荷重(kg)【75cmの場合】50、【100cmの場合】40、【120cmの場合】30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750~1200×70×95太さ(mm)太い部分:約29.6、細い部分:約25.4
12m  絶縁操作棒 エスコ12m 絶縁操作棒エスコ
127,400税込140,140
1個
8日以内出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本
9.6m 絶縁操作棒 エスコ9.6m 絶縁操作棒エスコ
98,700税込108,570
1個
翌日出荷
絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。
全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-110A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)4.6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】8本
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら