81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質真鍮 表面処理:Ni 基材:CuZn 全長(mm)40.5 質量(g)2 定格電圧1000V、CAT II 適合サイズ(Φmm)4 定格電流(A)25
1個
410 税込451
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-50 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)22.5(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)18 全高(mm)69 耐荷重(kg)40 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,640 税込2,904
当日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-1 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.164 車輪幅(mm)18 軸長(mm)30 全高(mm)69 耐熱温度(℃)-25/80
1個
1,860 税込2,046
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-75 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) サイズM10×30(ネジ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)98 耐荷重(kg)60 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,160 税込3,476
当日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-11 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)18 取付高(mm)69 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-13 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 取付高(mm)122 軸長(mm)30 耐熱温度(℃)-20/60
1個
4,430 税込4,873
当日出荷

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー エスコ品番EA986GF-100 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ 長さ(mm)30(ハブ) 車輪幅(mm)25 全高(mm)122 ベアリングボールベアリング プレート寸法(mm)Φ43(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~60 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング エスコ品番EA986GF-12 材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー 車輪幅(mm)25 取付高(mm)98 軸長(mm)30 耐荷重(kg)60 耐熱温度(℃)-20/60
1個
3,760 税込4,136
当日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-2 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.211 車輪幅(mm)23 全高(mm)98 耐荷重(kg)75 耐熱温度(℃)-25/80
1個
2,240 税込2,464
当日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-340 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)67 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)42 平径P(mm)14
1個
635 税込699
当日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-360 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)126 車輪幅(mm)(W/W')46/10 耐荷重(kg)80 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)55 平径P(mm)17
1個
840 税込924
当日出荷

仕様自在(前ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-191 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 軸長(mm)25 特性静音
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-132 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)35
1個
555 税込611
翌日出荷

仕様自在キャスター、ボルトタイプ、ブレーキ付 エスコ品番EA986TA-350 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)108 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 耐荷重(kg)60 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)49 平径P(mm)17
1個
725 税込798
当日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-260 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)122 車輪幅(mm)(W/W')46/10 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)18 旋回半径A(mm)47 平径P(mm)17
1個
725 税込798
翌日出荷

仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-182 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 軸長(mm)25 特性静音
1個
2,290 税込2,519
当日出荷

仕様自在、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-181 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-250 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)104 車輪幅(mm)(W/W')45.5/9 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)39 平径P(mm)14
1個
660 税込726
翌日出荷

仕様自在キャスター、ブレーキ無、ボルトタイプ エスコ品番EA986TA-240 材質本体、車輪:ナイロン 質量(g)64 車輪幅(mm)(W/W')41.5/7 耐荷重(kg)40 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)34 平径P(mm)14
1個
500 税込550
翌日出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-122 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 軸長(mm)14
1個
410 税込451
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-30
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

EA976CB-2・-3用キャスター固定金具。この部品を使用してM8ねじ付キャスターをUポールに取り付ける事が可能。
仕様●ねじサイズ:M8●材質:ステンレスSUS304●重量(g):6.7●サイズ(W×D×H)mm:13×21×4 アズワン品番65-3900-93
1パック(4個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-134 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 軸長(mm)25
1個
1,110 税込1,221
8日以内出荷

仕様自在 エスコ品番EA986PT-121 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)18 ピッチ(mm)1.25 軸長(mm)14
1個
335 税込369
翌日出荷

仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリング エスコ品番EA986HV-3 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6 質量(kg)0.516 車輪幅(mm)32 軸長(mm)20 全高(mm)133 耐熱温度(℃)-25/80
1個
4,670 税込5,137
当日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×38●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●ベアリング入り●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-28
1個
4,660 税込5,126
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-31
1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

ベアリング入。取付高の低さと重荷重の要求を満たした低床式重荷重用キャスターです。重量物で安定を求められる大型機械や重量物運搬用に適しています。
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):75×40●耐荷重(kg):300●材質:金具:スチール(黒色三価クロム化成処理)、車輪:ナイロン●全高(mm):100●穴径(P):8.8mm●取付寸法(X×Y):63×63mm●取付座(A×B):82×82mm●偏心(E):23mm●旋回半径:63mm アズワン品番65-3902-52
1個
6,420 税込7,062
翌日出荷

使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用することによって耐摩耗性を実現しました。スチール製プラグゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様自在 エスコ品番EA986PT-123 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)35
1個
715 税込787
翌日出荷

仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-32 車輪幅(mm)33 耐荷重(kg)150 耐熱温度(℃)-25/70
1個
8,200 税込9,020
翌日出荷

仕様自在ストッパー無、ボールベアリング エスコ品番EA986HT-31 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)100 耐熱温度(℃)-25/70
1個
3,910 税込4,301
翌日出荷

EA506MA-1~-9、EA506MA-11~-16用。差し込むだけで簡単に取り付けられるストッパー付きキャスターです。掃除や移動時に便利です。使用時は高さが約5cmアップします。ストッパー付きが2個、ストッパーなしが2個となります。
1個(4個)
970 税込1,067
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×32●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ゴム●RoHS対応品 アズワン品番65-9339-27
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×40●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ゴム●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り アズワン品番65-9339-29
1個
5,540 税込6,094
翌日出荷

樹脂製ハウジング・ホイールを採用しており、錆の心配がありません。スムーズで安定した走行・旋回性能。ホイールと軸心周辺の溝にグリースを充填させ、その上から金属のキャップをかぶせています。樹脂と金属との接触により摩擦抵抗が少なく、回転がスムーズです。
仕様●仕様:自在(ストッパー無)●車輪径×幅(mm):Φ40×19●耐荷重(kg):20●全高:60mm●穴径:4.5mm●材質:車輪:ポリウレタンホイール:6ナイロン筐体:ポリプロピレン・6ナイロン アズワン品番65-3902-48
1個
625 税込688
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付)、ベアリング入 エスコ品番EA986PT-186 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)27 耐荷重(kg)60 特性静音
1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

仕様自在(ストッパー付) エスコ品番EA986PT-133 材質金具:ユニクロームメッキ、車輪:ゴム 車輪幅(mm)20 耐荷重(kg)35
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷

エスコ品番EA954FB-60 セット内容キャスター(ストッパー付き)×2個、キャスター(ストッパー無し)×2個、スパナ×1本
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
エスコ品番EA506L-50 材質ポリプロピレン・スチール 寸法(mm)39×49×68 質量(g)(全部まとめて)130
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

関連カテゴリ