35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェット噴射ですばやいハエ、しつこい蚊を逃しません。香りや刺激に敏感な方も使えます。目・鼻・のどにやさしい低刺激・無香料。お子様・ペットがいるご家庭にも!【使用方法】・使用開始時に天面のストッパーを上におこして、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。・噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10m2)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。 ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、燃えないゴミとして捨ててください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分 内容量(mL)450 有効成分d-T80-フタルスリン0.465w/v%、フェノトリン 0.17w/v%(ピレスロイド系) 対象害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ、イエダニ
1本(2本)
1,100 税込1,210
翌日出荷

単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N アズワン品番68-1869-08
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)56×48×5 測定範囲余盛高さ:20mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:0°~60°(最小読取値:5°) 質量(g)25 精度脚長・板厚測定:±0.3mm、ベベル角度測定:±2.0° アズワン品番64-7910-12
1個
1,880 税込2,068
当日出荷

自在キャスター4個(内2個ストッパー付)。組み立て式(要工具)。天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組み立て可能です。棚板は取り付け高さの調節ができます
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)460×310×H809(突起部を含む) 質量(kg)5.5 材質(車輪)ゴム 段数2段 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)約100mm(高さ調節可) キャスター径(Φmm)40 アズワン品番64-2290-88 引出しなし 作業面寸法(mm)447×297
1台
18,100 税込19,910
当日出荷

注入口全開タイプ。排出口無し。鉱物・パウダー・肥料・粉体・湿気を嫌う内容物などの運搬に。直径が70cmと小さく、かつ内袋が付いているバッグです。ドラム缶より一回り大きいサイズで、吊上げても高さが出ないので、天井が低いようなところでも作業可能です。湿気を嫌う内容物または水分を含んだ内容物のどちらにも使用可能です。耐候性の対応付数は、約4~5ヶ月です。
用途肥糧粉体湿気を嫌う物 等の運搬 仕様内袋:有 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)内袋:0.05 耐荷重(kg)300
1枚(1枚)
3,550 税込3,905
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用。ダッシュボード表面のエンボスにもよくなじみます。素材の変形や縮みにもよくなじみ、高い接着力を発揮します。いろんな使用シーンで大活躍。様々な素材に対応します。強靭なアクリルフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した両面テープ。アクリルフォーム基材のもつ強靭かつ柔軟性に富んだ特性に加え、アクリル粘着剤の優れた耐候性を併せ持つ接合材で、従来の粘着剤では得ることのできなかった強力な接合を可能にする両面テープです。ポリプロピレン製、軟質塩化ビニール製のどちらのダッシュボードにも使用可能
用途車内の小物の固定に 材質基材:高密度ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 幅(mm)15 厚さ(mm)1.1 長さ(m)4 粘着力(N/10mm)20 径(mm)内芯:76 (3”)
1個(1個)
1,120 税込1,232
翌日出荷

裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
1本
550 税込605
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途溶接の肉盛、すみ肉の測定に 付属品ビニールケース エスコ品番EA719K-11 材質ステンレス 全長(mm)100 高さ(mm)【余盛】8 質量(g)80 精度(mm)±0.2 角度の測定範囲(°)【開先角度】60・70・80・90 分解能(mm)0.1 すみ肉のど厚(mm)11
1個
4,600 税込5,060
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)95×1.5×70 測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷


材質ステンレス 寸法(mm)70.5×4.3×46.8 測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:20mm、すみ肉のど厚:10mm、ルート間隔:0.5~3mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
6,540 税込7,194
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)69×5.2×120 測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉のど厚:20mm、開先(ベベル)角度:60°・70°・80°・90°(器差±2°) 質量(g)130 電源CR2032リチウム電池(付属) 精度長さ寸法の測定:±0.05 器差(mm)±0.03 最小目盛(mm)0.01 アズワン品番64-2256-24
1個
27,000 税込29,700
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)125×7×90 測定範囲余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:50mm、すみ肉のど厚:50mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:10mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:±0.4、角度測定:±0.7°
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

穴あけ・フライス加工に。 障害物があるスペースでも使えるようにハンドルを外側に設置
仕様●最大開口:200mm●締付能力:657kgf●のど深さ:123~140mm●レールサイズ:28×11mm●材質:スチール●重量:3.0kg●取付穴径:Φ16.5mm アズワン品番65-2159-45
1個
24,900 税込27,390
翌日出荷

左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金 適合【作業台】EA903BM-5A(取付位置の変更で使用可能) エスコ品番EA903BM-54 質量(kg)7
1個
67,100 税込73,810
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×43、2:92×1.5×44、3:92×1.5×45、4:92×1.5×46 測定範囲すみ肉脚長:11・13・14・15mm固定、すみ肉のど厚:8~11mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、45・47.5・50・52.5・55・57.5・60・62.5°固定 精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

電話台は、縦位置、横位置のどちらでも取付可能です。電話機固定用ホルダー・コードホルダー付。
材質電話台:ABS樹脂 支柱:PAグラスファイバー 質量(kg)1.7 耐荷重(kg)2 寸法・サイズ(mm)電話台:172×258 支柱の高さ(mm)470 ベース回転範囲(°)360 台の高さ(mm)電話台:最大155 クランプ取付幅(mm)18~74、奥行:30 作動範囲(mm)前後:510~790
1台
27,300 税込30,030
翌日出荷

左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金 適合【作業台】EA903BM-5A エスコ品番EA903BM-34 質量(kg)3.8
1個
32,600 税込35,860
翌日出荷

左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金 適合【作業台】EA903BM-4A、BR-4 エスコ品番EA903BM-33 質量(kg)3.7
1個
29,500 税込32,450
翌日出荷

左右共通。手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金 適合【作業台】EA903BM-3 エスコ品番EA903BM-32 質量(kg)3.2
1個
29,500 税込32,450
翌日出荷

左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金 適合【作業台】EA903BM-4A(取付位置の変更で使用可能) エスコ品番EA903BM-53 質量(kg)6.4
1個
54,300 税込59,730
翌日出荷

溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度測定、圧接溶接の膨らみ測定など 携帯に便利なビニールケース付
仕様●測定範囲(サイズ):本体直尺目盛:60mm余盛高さ:25mmすみ肉脚長:25mmすみ肉のど厚:15mmアンダーカット深度:25mmルート感覚:2~5mmビード幅:0~50mm丸棒径:40mm開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値5°)●精度:長さ寸法の測定:±0.6mm角度測定:±2°●材質:ステンレス●サイズ:105×1.5×78mm●対応鉄筋径:Φ19~35mm●重量:190g アズワン品番65-2169-34
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)ブランクNo,1:92×1.5×46、2:92×1.5×45、3:92×1.5×44、4:92×1.5×43 測定範囲すみ肉脚長:5・7・8・10mm固定、すみ肉のど厚:4~7mm固定(1mmとび)、開先(ベベル)角度:、25・27.5・30・32.5・35・37.5・40・42.5°固定 精度長さ寸法の測定:±0.1、角度測定:±1°
1個
12,000 税込13,200
翌日出荷

自在キャスター4個(内2個ストッパー付)、組立て式(要工具)。 天板は落下防止用の皿型・フラット型のどちらにも組立て可能です。 棚板は取り付け高さの調節ができます。
材質ステンレス(SUS430) 寸法(mm)460×310×809(H)※突起部を含む 質量(kg)7 段数3段 耐荷重(kg/段)20 棚間隔(mm)約100(高さ調節可) キャスター径(Φmm)40(ゴム製) アズワン品番64-2290-90 作業面寸法(mm)(有効)447×297
1台
21,800 税込23,980
翌日出荷

バーグラフ表示があり、デジタル・アナログのデュアル表示で インテリアにもなる温湿度計です。 常時、最高最低温湿度を表示します。 スタンド付のため、卓上・壁掛けのどちらでもご使用できます。
測定範囲温度:-10~50℃/湿度:20~95%RH エスコ品番EA742CA-3A 質量(g)135(電池含む) 電源単4電池×1本 精度温度:±1℃(10~40℃)/±2℃(その他の範囲)、湿度:±5%RH(40~70%RH、15~35℃において)/±7%RH(その他の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×85×17 センサー温度:サーミスタ/湿度:電気抵抗変化型湿度センサー 分解能(℃)1 機能最大最小温湿度表示 サンプリング周期毎10秒 電池寿命約1年(温度20℃/湿度50%RH/マンガン電池使用) 設置方式卓上・壁掛け 温度表示方式デジタル・アナログ バーグラフ表示温度:0~50℃/湿度:0~100%RH 分解能(%RH)1
1個
5,300 税込5,830
翌日出荷

ほとんどの工具箱や壁に取り付けることができ、クリーパーを床から離して保管できます。レール本体のどこにでもハンガーを取り付けることができ、サイズ幅を調整してクリーパーを引っ掛けて保管できます。ハンガーを取り付ける為のねじやボルトは付属していません。
材質ハンガー:ABSプラスチック 全長(mm)610 質量(g)540 取付穴寸法(mm)ねじ:115×7(両端に2か所)
1個
7,680 税込8,448
翌日出荷

換気口・パイプファン等の後付に最適。壁材を挟んでしっかり固定するので、簡単に確実に施工できます。(ネジを回すことでプレートが壁材を挟み込みます。)芯材に当たらない位置などどこでも取付可能。内外壁のどちら側からでも工事可能なリバーシブル機能。付属のスペーサーリングでコーキングが簡単・確実。コーキング直後にフードをワンタッチで取り付けでき、コーキング剤が外部から見えない。ネジの効かない場所にも極めて簡単に取り付け可能。
材質PP樹脂 質量(g)65 内径(Φmm)99 外径(Φmm)100 適合材【換気材】アルミダクト:100mm ライト管内径:Φ100mm 使用壁厚(mm)70 以上 取付穴寸法(mm)110 穴径(mm)ビス:2-Φ4.5 呼び径(Φmm)100 ボード厚さ(mm)21 以下(ネジ止めの場合は制限なし)
1個
635 税込699
翌日出荷

PoEの有無を数秒で確認できます。 電圧が12~36V(A class接続)または45~78V(B class接続)のどちらで給電されているかを判断し、PSEタイプを調べることができます。 IEEE802.3af/IEEE802.3at規格に準拠しています。 UTP・STPのRJ-45ケーブル(EIA/TIA-568A/568B、AT&T258A)、10BASE2のThin Ethernetケーブル、RJ-11モジュラーケーブル、トークンリングなどのピンの状態を調べることができます。 ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。 親機・子機に分かれているので、既に敷設されているネットワークケーブルもテストすることができます。 自動・手動スキャンの両方に対応しています。
仕様●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)、電話ケーブル※直接RJ-45のポートに挿し込んで測定できます。●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)RJ-11RG-58(BNCケーブル)●サイズ:マスターユニット・親機:68(W)×26(D)×105(H)mmリモートユニット・子機:31(W)×25(D)×102(H)mm●重量:マスターユニット・親機:約115gリモートユニット・子機:約40g●電源:9V乾電池×1(付属)●表示方法:LED●付属品:10BASE-Tケーブル×1本、10BASE-2ケーブル×2本、BNCコネクタ×1個、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2個、RJ-45コネクタキャップ×2個、006P 9V乾電池(テスト用)×1個、収納ケース、取扱説明書兼保証書 アズワン品番65-2167-45
1個
23,700 税込26,070
翌日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)105×1.5×78 測定範囲本体直尺目盛:50・60mm、余盛高さ:25mm、すみ肉脚長:25mm、すみ肉のど厚:15mm、アンダーカット深度:25mm、ルート間隔:2~5mm、ビード幅:0~53mm、丸棒径:30mm、開先(ベベル)角度:0~70°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:、±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度)、角度測定:±2
1個
17,000 税込18,700
8日以内出荷

材質ステンレス 寸法(mm)67×4.3×70 測定範囲本体直尺目盛:40mm、余盛高さ:10mm、すみ肉脚長:10mm(最小読取値:0.1)、すみ肉のど厚:10mm、アンダーカット深度:10mm、ルート間隔:0.5~5mm、丸棒径:20mm、開先(ベベル)角度:0~60°(最小読取値:5°) 精度長さ寸法の測定:±0.2(隙間測定±0.4)、角度測定:±0.7°
1個
17,200 税込18,920
8日以内出荷

左右共通。 側面手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
材質アルミ合金 適合【作業台】EA903BM-3(取付位置の変更で使用可能) エスコ品番EA903BM-52 質量(kg)5.6
1個
53,800 税込59,180
8日以内出荷

騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらにご使用 いただいても空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切り 音を防ぎます。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防 ぎます。特殊なひねりを加えた高性能ファンの採用により、グングン換気します。 また、モータは塵埃や湿気に強い全閉型を採用。高性能シールドベアリ
1台
48,000 税込52,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
1個
61,800 税込67,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ:1871(W)×1429(H)mm●外形サイズ:1971(W)×28(D)×1519(H)●重量(kg):2.5●取付方法:フック掛け(2ヵ所)●材質:鋼材、PVC、PP アズワン品番65-9278-57
1個
46,900 税込51,590
8日以内出荷

標準/中望遠レンズを装着したプロ用一眼カメラを横向きに収納でき、さらに交換レンズやストロボなどが収納可能です。フロントにはクリーニングアイテムやスマートフォンなどを整理しやすいインナーポケット付きファスナーポケット、天面パネルの裏側には取扱説明書や地図など薄手の物を収納するのに適したメッシュポケットを装備しています。左右のサイドポケットは予備バッテリーなどの撮影アイテムが収納できる充分なマチ幅があり、面ファスナー式で素早く取り出せます。中仕切りの位置を調節し、収納部の寸法を最大限に活用することで、フードを逆付きけした70-200mm F2.8クラスの大口径望遠レンズを装着したプロ用一眼レフカメラを横向きに収納することも可能です。望遠レンズを支えるU字仕切りは、付属の追加パッドを装着することで、機材同士の干渉を防ぐ可変式の中仕切りとして機能します。収納機材に合わせた多様なレイアウトが可能で、望遠レンズを装着した一眼カメラを下向きに1台と、交換レンズ2~3本などが収納できます。厚いクッション材が入った大型ショルダーパッドが肩にしっかりとフィットし、衝撃を効果的に吸収します。肩への負担を軽減し、長時間の使用でも疲れにくく、快適な背負い心地を提供します。ショルダーベルトは必要に応じて着脱が可能です。バッグの底が直接地面へ接することを防ぐフットスタンドを装備しています。底面の素材には防汚性と防水性に優れたターポリンを採用。ぬかるんだ場所でも安心してバッグを置いて撮影に集中することができます。背面にはキャリーバッグのハンドルを通せるホルダーを備えています。旅行や出張撮影で多くの荷物を運ぶ際に便利です。天面の固定ベルトを使って、三脚やウェア等をしっかり取り付けることができます。三脚は天面の対角線上に固定することでショルダーベルトとの干渉を避け、重量バランスの良い装着が可能です。固定ベルトを通す4つの取り付きけホルダーを備えているので、三脚のサイズに合せて対応できるほか、左右の肩のどちらで掛けてもバランスがとれるような角度で調節できます。
付属品中仕切り×9、三脚固定ベルト×2、ショルダーベルト 材質ポリエステル、ターポリン 質量(g)約1030 容量(L)約10 外寸(mm)約415 (W)×230 (D)×230 (H) 内寸(mm)約310 (W)×170 (D)×190 (H) (カメラ収納部)
1個(1個)
19,000 税込20,900
8日以内出荷