カテゴリ

  • 作業工具(158)
  • 電動工具(39)
  • 電気材料(10)
  • 切削工具(7)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(2)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(23)
  • RS PRO(712)
  • カワムラサイクル(219)
  • マキタ(186)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(119)
  • ノーブランド(110)
  • ミルウォーキーツール(108)
  • 大見工業(104)
  • BOSCH(ボッシュ)(88)
  • 潤工社(83)
  • Panasonic(パナソニック)(63)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(62)
  • 常磐精工(62)
  • 尼崎彫刻工業(56)
  • 道刃物工業(49)
  • TRUSCO(48)
  • JTC(45)
  • 扶桑精機(42)
  • KANON(中村製作所)(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「のみ 工具」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸付きホールソー エスコ軸付きホールソーエスコ
3,150税込3,465
1本(1本)
3日以内出荷
バイメタル構造で、耐久性に優れ、ステンレスの切断も可能です。インパクト軸には対応していません。部品提供はパイロットドリルのみとなります。耐久性があり切削が早く万能。高速度鋼歯が破損を防ぎ寿命を延ばします。高トルクによるダメージを抑えます。
用途鉄(~5mm)・ステンレス(~2mm)・木材(釘・ビス入り)・竹・非鉄金属、軽天・複合材・化粧ボード・塩ビ管(排水マス)・木質/金属系サイディング(窯業系サイディングは除く)仕様【交換用パイロットドリル】EA823LX-1材質【刃先】M42コバルトハイス【胴部】特殊スプリング鋼寸法(mm)35全長(mm)125刃長(mm)52有効長(mm)44六角シャンク径(Φmm)9.5
ドライバードリル (充電式) エスコドライバードリル (充電式)エスコ
104,000税込114,400
1台(1台)
翌日出荷
多彩なアタッチメントで狭所やキワでの穴あけからケーブル切断まで可能。ビット方式採用で小回りのききやすいヘッドサイズ。連続穴あけも止まりにくい。ドリルロック時停止機能を新搭載ドリルロック停止機能で、穴あけ作業時の不意の噛みこみによる大電流を検知し停止。トリガー操作のみで正転・逆転を自動切替、よりスムーズなタップ立て・タップさらいが可能。新ワンタッチビットロック方式スリーブを引かずにビットを軽く押し込むだけ、六角軸の先端工具がそのまま装着可能。予備ビット収納スペース本体底部の内側に、65mmビットを2本(左右各1本)収納できるスペースを確保。
仕様樹脂ケースセット付属品バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース、キイレスチャックアタッチメント寸法(mm)143×66×254(H)質量(kg)約1.8最大トルク(N・m)高速:約15、低速:約35、剛性体締付トルクの場合低速:約50チャック能力(mm)ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法:13mm)機能電子スピードコントロール、正転・逆転、高速・低速、電子クラッチ、手締め機能、タップモード、ブレーキ付、LEDライトバッテリー18V、14.4V両対応能力(mm)【穴あけ】 《Highモード》 金工ホルソー・SPC(Φ21×厚さ1.6約55穴 木工・米松(Φ15×120約140穴 木工・米松(Φ21×120約100穴 コアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16+合板12約25穴 《Lowモード》 金工ホルソー・SPC(Φ33×1.6約35穴 木工・米松(Φ35×40約110穴 コアドリル(Φ110×窯業系サイディング材16+合板12約10穴 【ねじ締め】 《Highモード》 機械ネジM5・アルミ約1800本 テクスネジ・冷間圧延鋼線(SPC)(Φ4×13、厚さ1.6約300本防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100充電時間(分)実用:約40 フル:約60LEDスイッチ連動回転数(回/分)高速:70~1800、低速:20~530クラッチ作動トルク(N・m)高速:約3~5、低速:約3~5
電動スプレー (乾電池式) エスコ電動スプレー (乾電池式)エスコ
3,790税込4,169
1個(1個)
翌日出荷
2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。
材質ポリエチレン質量(g)308容量(L)1電源単3電池×2本(付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
デジタル温度計セット エスコデジタル温度計セットエスコ
39,800税込43,780
1台(1台)
8日以内出荷
セット内容:デジタル温度計×1台、表面温度センサー×1本、気体温度センサー×1本、延長用補償導線(1m)、ケース。機能性と操作性に優れたデジタル温度計スターターセット。アプリ連携で測定結果の表示・記録・データ化可能。バックライト付きディスプレイ。空調機器のフィールドサービスや工場の設備保全に。手のひらサイズのコンパクトボディ。高品質な表面温度プローブと気体温度センサー。セパレート型で使用するための補償導線付き。測定の対象や用途に応じて温度プローブを選択可能です。
仕様表面温度・気体温度センサー+ケース寸法(mm)表面温度センサー:Φ12×136(先端)、気体温度センサー:Φ4×99(先端)電源単3電池×3本(付属)測定範囲(℃)本体:-50~1000、表面温度センサー:-50~350、気体温度センサー:-50~400測定項目表面温度・気体温度温度(℃)-20~50、湿度:0~80%RH(室内使用のみ)本体質量(g)188精度本体:±(0.5+0.3%of mv)接続ミニチュアプラグ(ミニオメガ)センサーKタイプ熱電対(1ch)、適合:EA701BG-5、-8、-10~-15分解能(℃)0.1(-50~499.9、1(その他の範囲)保護等級IP20(センサー接続時IP40)機能バックライト、ホールド(最大値/最小値)、平均値(時間/複数点)、ダンピング(移動平均)、音アラーム(上限値/下限値)、自動オフ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×135寿命150時間
エキスパンダーセット エスコエキスパンダーセットエスコ
40,500税込44,550
1セット(1セット)
翌日出荷
樹脂ケース、ヘッド付き。エキスパンダーヘッドはEA208A-3~-14よりお選び下さい。
全長(mm)370質量(kg)2.4(ボディのみ:850g)サイズエキスパンダーヘッド:3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・1”
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,100税込27,610
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・760W・8A・サイズ:295×64×60(H)mm・重量:1.9kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:1160W・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
25,300税込27,830
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
12,600税込13,860
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:12,000rpm・モーター:100V・640W・6.6A・サイズ:257×120×104(H)mm・重量:1.5kg・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ・最大出力:850W・コード長:2m切断砥石:・粒度:#46・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:15,300rpm・材質:アルミニウムオキサイド・スチール、ステンレス、チタニウム用・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 オフセット研削砥石:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズ エスコ丸鋸ガイド 高精度 EA851Xシリーズエスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
突き当てが畳めるのでコンパクトに収納できます。畳んだ状態から開くだけで簡単に丸ノコガイド定規として使用できます。ネジをスリットに沿って直角固定位置に固定するだけで、90°になります。突き当ての角度を変更することで自由な角度で切断できます。角度目盛、寸勾配目盛(返し勾配)付です。軽量で扱いやすく持ち運びに便利です。スライダー(別売)用溝付です。溝に合わせて滑らせるだけで切断時のズレが防げます。ケガキ作業や寸法測定もできるメートル目盛付です。材料を保護する保護キャップ付です。ガイド面はステンレス細板付です。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:73121●サイズ(mm):687×346×73mm(畳んだ時/巾100mm)●ガイド長:450mm●直角精度:±1/1000rad (100mmにつき0.1mm以内(90°のみ))●重量:910g●材質:本体/アルミ ガイド面/ステンレス 保護キャップ・角度指示板/ABS樹脂 ツマミネジ/ステンレス・真ちゅう ハンドル/ABS樹脂・エラストマー樹脂●目盛:500mm●竿サイズ:687×100×7mm●角度調整範囲:75~135°●寸勾配調整範囲:左2.5寸勾配/右6寸勾配(返し勾配)●突き当て高さ:15mm●用途:・電気丸ノコで板材を直角や角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。 ・寸法測定に。 ・カッターガイドに。アズワン品番68-1860-48
20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズ エスコ20mmx2m 化粧テープ EA440Dシリーズエスコ
715税込787
1巻
3日以内出荷
粘着付、棚板のカット後の小口処理に
仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52アズワン品番68-1812-62
バイメタルホールソーセット プラマス用 EA823MEシリーズ エスコバイメタルホールソーセット プラマス用 EA823MEシリーズエスコ
24,400税込26,840
1組
翌日出荷から8日以内出荷
プラスチック製の排水マス等に。、引っかかりなく安全な作業が可能です。、カッターのみの交換ができ、大変経済的です。、オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。
440x233x230mm 両開き工具箱 レッド エスコ440x233x230mm 両開き工具箱 レッドエスコ
32,900税込36,190
1個
翌日出荷
南京錠等による施錠ができます。(鍵は付属しておりません。) ビルトインハンドルは軽量で耐久性に優れたアルミダイキャスト製で、シャープなデザインでありながら手の当たる部分に丸みを付けて持ちやすくしています。 オープン時に内蔵されたトレイが左右に展開し、収納物を一覧できる両開きタイプの工具箱です。 フラットに収納されるビルトインハンドルは、収納状態から「持ち上げる」動作のみでケースを運ぶことができ、置くときは手を放すと自重で収納される新機構を採用しました。ハンドルを起こしたり倒したりする必要がなく、スピーディーに持ち運べます。 取り外して持ち運び可能な可搬式のキャリングトレイ(上段)と固定トレイ(下段)が左右に一つずつ、計4つ設けられています。(※可搬式トレイに取っ手はありません。) コーナーは車のトランクやフローリング等を傷付けないラバー製のパッドです。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EK-10AR3●南京錠取付穴:Φ5mm寸法(mm)キャリングトレー:390×100×45(H)質量(kg)7.1レッド材質(本体)スチール内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×210×210アズワン品番68-1814-74外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)230外寸法・奥行(mm)233
DC18.0V [充電式] ニブラー エスコDC18.0V [充電式] ニブラーエスコ
52,600税込57,860
1個
翌日出荷
バッテリー・充電器は別売です。 14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える 同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 電池容量ランプ/充電中の電池容量を4段階で確認できます。 エンジン発電機対応 低温充電対応(-10℃まで) USB端子付(5V・2A)
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:CN18DSL(NN)●仕様:本体のみ●能力:軟鋼板、非鉄金属板/1.6mm、 ステンレス板/1.2mm●バッテリー:14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応●ストローク数:2,500spm●最小切断半径:40mm●サイズ:295(W)×196(H)mm●重量:2.1kg●振動3軸合成値:8.8m/s2●付属品:六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用●替カーボンブラシ:EA813HH-9アズワン品番67-7213-56
超硬付ホルソーセット エスコ超硬付ホルソーセットエスコ
30,600税込33,660
1セット
翌日出荷
セット内容:ホルソー×6本、シャンクS(センタードリル付)×1本、センタードリル×2本。回転専用。ポリクリックシャンク。超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。カッターのみの交換で経済的。カッターはワンタッチでシャンクに取付可能。シャンク重量が軽く、作業性に優れています。安全性を考えた切り込み量設定方式。切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付。
用途FRP、樹脂板等への穴あけ作業に有効長(mm)4シャンクEA822A-5(ストレートシャンク)刃先(mm)径:21・27・33(各2本)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×185×100シャンク径(mm)10センタードリル径(Φmm)EA822A-1(8×70)
窒素ボンベ(容器のみ) エスコ窒素ボンベ(容器のみ)エスコ
33,600税込36,960
1個
翌日出荷
空窒素ボンベ(2.1L)。
全長(mm)365質量(kg)4名称窒素ボンベ(2.1L)
スーパーメタルコアドリル用替刃 エスコスーパーメタルコアドリル用替刃エスコ
14,600税込16,060
1個
翌日出荷
厚みのある金属サンドイッチパネルの穴あけが可能。別売りのガイドバー(EA820DE-3)を使用することにより、厚さ130mmまでの金属サンドイッチパネルへの穴あけが可能。刃のみの交換で経済的。
有効長(mm)130カッター長(mm)160
[ESD]精密エンドニッパー(ばね付) エスコ[ESD]精密エンドニッパー(ばね付)エスコ
10,000税込11,000
1丁
翌日出荷
バネ付。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。静電気エネルギーがゆっくりとハンドルから誘導されます。有効な規格(例えばIEC TR 61 340-5、DIN EN 61 340-5、SP Method 2472)に準拠。
[充電式]ディスクグラインダー エスコ[充電式]ディスクグラインダーエスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
仕様本体のみ粒度付属砥石:25質量(kg)1.6(本体のみ)最高回転数(min-1[r.p.m])1500(付属砥石)回転数(min-1[r.p.m])8500砥石サイズ(mm)100×穴径15連続使用時間約27分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)充電時間(分)約60サイズ(mm)365×128×113(H)径(mm)スピンドル:M8×14砥石周速度(m/s)最高:80
[充電式]ジグソー エスコ[充電式]ジグソーエスコ
15,500税込17,050
1台
翌日出荷
仕様本体のみ材質ABS樹脂長さ(mm)スロトーク:19質量(kg)1.5(本体のみ)連続使用時間約34分(無負荷)バッテリー18V(リチウムイオン2.0Ah)(別売)能力(mm)木材:45充電時間(分)60サイズ(mm)217×81×213(H)ストローク数(回/分)0~2400切断角度(°)傾斜切断角度:左右0~45(15度刻み)
[充電式]フレアーリングツール エスコ[充電式]フレアーリングツールエスコ
88,000税込96,800
1台
翌日出荷
付属品:バッテリー、充電器、電源コード、チューブカッタ、六角棒スパナ、クランプ、ケース。新冷媒対応。小型軽量化。銅管作業の必需品。コンパクトになって、さらに便利に変身!リチウムイオン電池採用で継ぎ足し充電が可能に!ワンアクション機構ストッパによりパイプのクランプ位置が一定するため、フレア加工にバラつきが出ません。また、クランプはワンアクションで開閉でき、スピーディな作業は可能偏芯コーン偏芯コーンが回転しながら前進し、パイプを徐々に押し広げます。所定の加圧力になるとクラッチが働き、偏芯コーンは回転のみの動作となり、フレア面をきれいに仕上げます。EA200RX-100を使用することで、ステンレスフレキシブル管のツバ出し加工が可能です。シーソースイッチに変更した事により、正・逆回転の切り替えが容易になりました。
仕様フレア加工可能回数:1/2”の銅管を満充電で約250口(使用状況により変化します)質量(kg)1.135 (電池セット時:1.32)サイズ108×72×225(H) (電池セット時:108×72×261(H))スイッチ正逆回転切り替えシーソースイッチ回転数(min-1[r.p.m])コーン:0~290加工方式:偏心コーン(定圧押付回転方式)バッテリー10.8V(リチウムイオン2.0Ah)動力直流整流子モーター充電器電圧(V)AC100充電時間(分)約70加工時間(秒)約5(1/4”)~7(3/4”)
[差替式]スタビードライバーセット エスコ[差替式]スタビードライバーセットエスコ
8,130税込8,943
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
3,260税込3,586
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
4,840税込5,324
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
レバー式ベンダー EA215BKシリーズ エスコレバー式ベンダー EA215BKシリーズエスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
バイスに固定することができます。銅管のみならず、ステンレス管も曲げる事が出来、主な特徴として上質なニッケルメッキ仕上げ、シュー部ローラーにベアリングを内蔵する事による省力化、フックは誤差調整機能付、工場内作業用としてバイス固定での使用が可能です。ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
仕様●銅管外径:12mm●全長(mm):620●材質:炭素鋼●最大曲げ角:90°●曲げ半径(mm):38.1●高さ(mm):140●重量:2.8kg●肉厚1.2mmまでのステンレス管にも対応●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)アズワン品番65-9248-25
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
2,890税込3,179
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:21mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄アズワン品番65-9266-86
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
3,440税込3,784
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:30mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄アズワン品番65-9266-88
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
7,720税込8,492
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:36mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄アズワン品番65-9266-77
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:9mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄アズワン品番65-9266-70
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
4,280税込4,708
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:42mm●材質:刃/鋼●形状:三角●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●木柄アズワン品番65-9266-90
AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコAC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付エスコ
55,000税込60,500
1台
翌日出荷
屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付アズワン品番65-9285-80
リフォームのみ 225mm EA589XHシリーズ エスコリフォームのみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
2,690税込2,959
1本
翌日出荷
木工・増改築・電工リフォーム等の作業に。
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
4,620税込5,082
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
平のみ 225mm EA589XHシリーズ エスコ平のみ 225mm EA589XHシリーズエスコ
5,960税込6,556
1本
翌日出荷
安来鋼を使用した本職用最高級品です。柄は打撃に強い赤樫柄を使用しています。木材の削り、溝や穴を掘る作業に。
仕様●全長:225mm●刃幅:24mm●材質:刃/安来鋼●形状:平●ほ丈:60mm●軸丈:45mm●柄丈:120mm●赤樫柄アズワン品番65-9266-75
Φ165mm 電動丸鋸 エスコΦ165mm 電動丸鋸エスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付アズワン品番65-3893-80
DC18V ジグソー 充電式 エスコDC18V ジグソー 充電式エスコ
10,700税込11,770
1台
翌日出荷
オービタル機構付きで、ツーバイ材もラクラク切断可能。ブレードはワンタッチで交換できます。切断角度調節も容易にできます。※バッテリー、充電器は別売です。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:BDCJS18B●仕様:本体のみ●能力:木材/55mm、軟鋼/8mm、アルミ/20mm●バッテリー:18V(バッテリー別売/EA813W-6)●充電時間:約40分(EA813W-6使用時)●ストローク数:0~2,500spm●ストローク長:19mm●傾斜切断角度:最大左右45°●サイズ:80×265×215(H)mm●重量:1.8kg●付属品:木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI)、木工曲線切断用ジグソーブレード、平行定規、六角レンチ●無段変速、オービタル機構アズワン品番65-3893-88
10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付 エスコ10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付エスコ
10,300税込11,330
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプアズワン品番65-5657-83
小物収納ポケット エスコ小物収納ポケットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
左右幅と奥行き調節できる小物収納ポケットです。L字フック、両面テープ、マグネットの3通りの取り付けが可能です。マウスやバーコードリーダー、リモコン、工具など様々な用途で使用できます。
セット内容本体、ペンホルダー、底板、L字フック、ボルト×2、マグネット、両面テープ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】82~124.5×52~78×116.5、【ペンホルダー取付時】98~140×52~78×116.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら