「のみ 40mm」の検索結果

92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)280 刃幅(mm)40 エスコ品番EA588GH-40 角度(°)25(刃) 刃部硬度RC59-61 材質(柄部)ブナ材、鉄輪付 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
8,420 税込9,262
翌日出荷

全長(mm)270 切断能力(Φmm)40 仕様EA650AX-58、旧EA650AX-56用、旧EA650AX-57 エスコ品番EA650AX-51 質量(g)1250 材質(刃)特殊刃物鋼
1個
8,780 税込9,658
欠品中

耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-125 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 質量(g)300 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)40 硬度98°ショアA ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~70 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
3,690 税込4,059
翌日出荷

耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番EA986ME-150 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)400 車輪径(Φmm)150 質量(g)500 材質(車輪)ポリウレタン 車輪幅(mm)40 硬度98°ショアA ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~70 特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-80 軸径(Φmm)20 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)1000 車輪径(Φmm)80 質量(g)500 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
8,720 税込9,592
8日以内出荷

軽量・コンパクトで使いやすい モーターの出っ張りがないスリム形状 風量は3段階で調整可能。 電池パック・充電器は付属しておりません。 バッテリーはEA813HF-17Aをお使いください。 充電器はEA813H-18Aをお使いください。
用途吹き飛ばし 仕様●風量:1.2m3/分(ノズルなし)●風速:最大102m/s●回転数:強モード:80,000rpm中モード:53,000rpm弱モード:43,000rpm●連続使用時間:強モード:約12分中モード:約40分弱モード:約70分●サイズ:320(ノズル無:220)×96×184mm●重量:1kg(バッテリー込み:1.4kg)●付属品:ノズル(S) アズワン品番65-2236-18
1台
17,500 税込19,250
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MB-125 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 質量(g)300 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

エスコ品番EA986MH-100 軸径(Φmm)20 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 質量(g)600 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)45 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
7,310 税込8,041
翌日出荷

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-160 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)160 質量(g)1200 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 硬度80 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

アルコール、塩分、グリス、希釈酸、希アルカリなどに耐えます。
エスコ品番EA986MB-5 材質ナイロン6 軸径(Φmm)10 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
3,990 税込4,389
翌日出荷

耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番EA986MD-125 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) ナチュラルホワイト 許容荷重(kg)700 車輪径(Φmm)125 質量(g)400 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-40~80 特性耐摩耗性、耐衝撃性
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番EA986MC-160 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)160 質量(g)800 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-30~80 特性耐衝撃性
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

エスコ品番EA986M-100 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)180 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
6,130 税込6,743
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-50 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)15 寸法(mm)50×40 許容荷重(kg)500 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)62
1個
7,710 税込8,481
翌日出荷

エスコ品番EA986M-125 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

用途ハンドパレットトラック等に エスコ品番EA986RM-80C 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール 許容荷重(kg)280 車輪径(Φmm)80 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~70 車軸径(mm)20
1個
8,060 税込8,866
翌日出荷

動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様ボールべリング 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミダイカスト 軸径(Φmm)15 寸法(mm)(車輪径×幅)100×40 許容荷重(kg)300 耐熱温度(℃)-25~70
1個
9,000 税込9,900
翌日出荷

エスコ品番EA986SF-75 材質ソリッドスペシャルスチール 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)800 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

エスコ品番EA986SC-100 材質ソリッドスチール 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)1700 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-100 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)300 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

外樹木の枝払いや木板切断に最適 工具不要で簡単ブレード交換(SDSシステム) コンパクトで高効率なブラシレスモーター採用 ソフトグリップ採用、超低振動で疲れません 便利で革新的なデザインで片手でも使いやすい 世界初の新設計ナノブレードテクノロジー採用:振動が少なくスムースに切断か可能、しかもブレードが変形しないので垂直に近い切断面を実現します
仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン2.5Ah)(別売)●充電時間:80%充電:約40分フル充電:約60分●サイズ:270×110×85(H)mm●重量:0.7kg●回転数:0~7000rpm●能力:木材:65mm、プラスチック:30mm●切断可能材料:木材、プラスチック、アクリル、ポリカーボネイト●付属品:マイクロソーブレード●振動3軸合成値:木材切断時2.5m/s2 アズワン品番65-2153-19
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

鍵2本付。防水タイプ。4シリンダー。パック内でのみ同一キーです。
ロックキー式 エスコ品番EA983SA-4 材質本体:スチール、ツル部:ハードスチール 幅(mm)40 ツル径(Φmm)10 ツル幅(mm)13 ツル長(mm)25
1個
7,050 税込7,755
翌日出荷

エスコ品番EA986MN-125 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)350 車輪径(Φmm)125 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

エスコ品番EA986M-140 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)270 車輪径(Φmm)140 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/80
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

取付可能場所:コンクリートブロック、スチール、アルミ、木部 フック部分が前後にスイングします。 フック本体を外したときに、跡が残ってもかまわない場所のみにご使用ください。
耐荷重(kg)8(垂直方向) エスコ品番EA638LL-9 材質(本体)ABS樹脂、(フック)ステンレス 寸法(mm)54×40
1個
605 税込666
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-5 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)150 車輪幅(mm)40 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

エスコ品番EA986MP-100 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム 軸径(Φmm)15 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)40 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25/70
1個
9,430 税込10,373
翌日出荷

エスコ品番EA986SD-75 材質鋳鋼 軸径(Φmm)20 寸法(mm)75×40 許容荷重(kg)700 種類ボールベアリング 耐熱温度(℃)-25~120 フランジ外径(Φmm)100
1個
6,720 税込7,392
当日出荷

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)70 車輪径(Φmm)160 材質(車輪)軟質ゴム 車輪幅(mm)40 ボス幅(mm)20 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-25~80 材質(ホイール)スチール
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷

走行音が静かで床面への抵抗も少なく快適な走行が可能です
仕様騒音:A転抵抗:B 材質タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6 軸径(Φmm)15 使用温度範囲(℃)-20~70 耐熱温度(℃)-20~70 アズワン品番64-7986-36
1個
6,970 税込7,667
翌日出荷

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MC-6 材質タイヤ:ソリッドラバー、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)135 車輪径(Φmm)160 車輪幅(mm)40 耐熱温度(℃)-20/60
1個
2,950 税込3,245
翌日出荷

暗証番号で解錠できるため、暗証番号を知る人のみで鍵を共有できます。鍵、貴重品、小物等を収納し、複数人で共有できるキーボックス。内部のストッパーを左方向に押した状態で、U字フックを取り付け・取り外しが可能です。
付属品取り付け用ネジ・プラグ 各4本 材質アルミ合金 幅(mm)90 質量(g)570 外寸(mm)90×40×186 内寸(mm)64×32×27 アズワン品番65-2311-03 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)90×40×186 ツル径(Φmm)約9.64 クリアランス(縦×横)(mm)55×40
1個
3,000 税込3,300
翌々日出荷

粘着付、棚板のカット後の小口処理に
仕様●幅(mm):20●長さ(m):2●カラー:ブラック●材質:ポリオレフィン系樹脂とポリエステル系樹脂の混合物、アクリル系粘着剤●厚み(mm):0.52 アズワン品番68-1812-62
1巻
715 税込787
3日以内出荷

1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA986MJ-100 材質リム:ナイロン 軸径(Φmm)15 長さ(mm)45(ハブ) 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)100 質量(g)300 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)40 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA986MV-400 材質リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 長さ(mm)75(ハブ) 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)400 質量(g)2800 材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ(2層) 車輪幅(mm)100 ベアリングプレーンベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 車輪タイプ空気入り
1個
13,900 税込15,290
翌日出荷


1個
610 税込671
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様ローラーベアリング エスコ品番EA986MV-18 材質タイヤ:チューブ入りエアータイヤ(2層)、リム:ポリプロピレン 軸径(Φmm)25 許容荷重(kg)250 車輪径(Φmm)400 車輪幅(mm)100 耐熱温度(℃)-20/40 車輪タイプ空気入り
1個
15,500 税込17,050
翌日出荷