カテゴリ

  • 測定用品(108)
    • デジタル上皿はかり(34)
    • アナログ上皿はかり(20)
    • デジタル台はかり(8)
    • デジタル吊はかり(2)
    • 防塵/防水デジタルはかり(4)
    • 手ばかり(7)
  • 空調・電設資材(7)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(16)
  • A&D(572)
  • ドリテック(20)
  • シンワ測定(20)
  • Yamato(大和製衡)(206)
  • カスタム(13)
  • タニタ(58)
  • エスコ
  • トライメイト(3)
  • 三光精衡所(12)
  • サンワダイレクト(4)
  • ブランドをもっと見る
  • 2kg(3)
  • 10kg(3)
  • 20kg(4)
  • 30kg(9)
  • 60kg(5)
  • 100kg(3)
  • 150kg(3)
  • 2000g(5)
  • 3000g(3)
  • 5000g(3)
  • ひょう量をもっと見る
  • 0.001g(2)
  • 0.01g(5)
  • 0.01kg(4)
  • 0.02kg(7)
  • 0.1g(8)
  • 0.2g(6)
  • 0.5g(4)
  • 1g(11)
  • 2g(3)
  • 5g(5)
  • 最小表示をもっと見る
  • 種類
    上皿はかり(19)
  • 種類
    台はかり(14)
  • 種類
    吊りはかり(5)
  • 種類
    電子天秤(36)
  • g(グラム)(18)
  • kg(キログラム)(30)
  • N(ニュートン)(1)
  • 表示形式
    アナログ(12)
  • 表示形式
    デジタル(62)
  • 128×128(3)
  • 132×130(3)
  • 133×170(2)
  • 160×160(2)
  • 165×165(2)
  • 217×217(4)
  • 230×190(8)
  • 300×280(6)
  • 300×380(6)
  • 390×530(4)
  • 計量皿寸法(mm)をもっと見る
  • (9)
  • (58)

「はかり」の検索結果

118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防水・防塵デジタルはかり エスコ防水・防塵デジタルはかりエスコ
11,600税込12,760
1台(1台)
翌日出荷
風袋引機能付で容器の重さを引いた測定ができます。使用する地域に合わせて重力加速度を設定できます。文字高30mmで大きく見やすい液晶を採用しました。濡れても安心の防塵防水仕様です。
材質本体:ABS樹脂 計量皿:ステンレス寸法(mm)載皿:224×176質量(kg)1.6電源単2電池×4本(付属)または、 ACアダプター(別売)精度±0.06kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×223×80機能オートパワーオフ、バックライト、風袋引き使用温湿度範囲温度:5~35℃ 湿度:85%以下防塵防水性能IP54最小目盛(kg)0.02液晶表示LCD 文字高表示30(mm)最小秤量(kg)0.08秤量(kg)30
バックパック エスコバックパックエスコ
10,200税込11,220
1個(1個)
翌日出荷
中型サイズのハイキングパックです。メイン収納はスナップバックルで固定出来ます。ジッパー付きサイドポケット(2Lペットボトルも収納可能)。前面のフラップ部分はかさばる荷物を収納できます。調節可能なウエストストラップ。荷物をしっかり固定出来るサイドコンプレッションストラップ。頑丈な底部は屋外の様々な場所での使用に適しています。
材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)1.5容量(L)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×203×610
30kg 10g デジタル吊りはかり エスコ30kg 10g デジタル吊りはかりエスコ
3,640税込4,004
1個
当日出荷
取引証明以外用 計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。アズワン品番68-1838-55
冷媒自動充填はかりセット エスコ冷媒自動充填はかりセットエスコ
59,800税込65,780
1台
翌日出荷
セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
冷媒自動充填はかり エスコ冷媒自動充填はかりエスコ
43,000税込47,300
1個
翌日出荷
デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
200g 0.1g コンパクトスケール エスコ200g 0.1g コンパクトスケールエスコ
4,460税込4,906
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。持ち運びに便利なポケットサイズです。風袋引機能付で容器や袋などを引いた重さを表示できます。見やすくシンプルな白文字液晶表示で薄す暗い場所でも使用可能です。
仕様●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:115×64×18mm●重量:110g●秤量:200g●最小秤量:0.2g●最小目盛:0.1g●載皿サイズ:62×53mm●材質:計量皿/ステンレス、フタ/ABS樹脂●液晶表示:LCD 文字高表示13mm●使用環境:10~30℃(湿度85%以下)●オートパワーオフ:無操作状態で約1分後●バックライト、オートパワーオフ(約1分)、校正用100g分銅、収納ケース付アズワン品番65-9272-76
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:20kg●最小目盛:0.01kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-81
300x200mm スクエアー・台付 2級 エスコ300x200mm スクエアー・台付 2級エスコ
11,000税込12,100
1個
3日以内出荷
一般工作用 厳密精度は保持できません。
仕様●サイズ(mm):300×200●直角度:〔±20+L/10〕μm●材質:軟鋼製●内外角の測定面はラッピング仕上、側面は研磨仕上●木箱入アズワン品番65-9272-82
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:1000g●最小目盛:0.5g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-77
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-79
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:10kg●最小目盛:0.005kg●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-80
デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコデジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
仕様●秤量:2000g●最小目盛:1g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能アズワン品番65-9272-78
13/19mmx15m 散水ホースリール エスコ13/19mmx15m 散水ホースリールエスコ
94,500税込103,950
1台
8日以内出荷
堅牢さと耐久性を追求して生まれたヘビーデューティーシリーズです。ダブルアーム構造により本体をしっかり支え歪みを軽減します。ダブルアーム構造で本体への負荷軽減。強度はそのままにドラムの板厚を薄くし軽量化をはかりました。散水や洗車に★5パターンの設置方向を選択可能スプレーパターン2種(霧・ストレート)
仕様●型番:MMW-415A●材質:本体:スチール(粉体塗装)ホース:PVC●ホース長:15m●サイドホース長:1.5m●ホース:内径:13mm外径:19mm●重量:17.6kg●最高使用圧力:0.5MPaアズワン品番65-3882-30
ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ エスコケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズエスコ
165,600税込182,160
1台
翌日出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式アズワン品番65-3888-56
ОRP計 [防水型] エスコОRP計 [防水型]エスコ
27,300税込30,030
1台
翌日出荷
ORP(酸化還元電位)値、温度を同時表示。IP67の防塵、防水耐性。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。ORP標準液(例/235mV/25℃)による1点校正可能。各水質調査(例/工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。
付属品ORP計用校正液測定範囲ORP/-1000~1000mV、温度/0~60℃質量(g)130タイプORP計電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度ORP/±2%FS 温度/±1℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×48×185分解能ORP/1mV 温度/0.1℃機能IP67準拠、オートロック、バックライト、センサー電池寿命(時間)120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃/75%RH以下アズワン品番65-2217-45
電解液 [EA776BE-41用] エスコ電解液 [EA776BE-41用]エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
EA776BE-41用ダイアフラムヘッドへの補充用に。
質量(g)35内容量(mL)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×35×65アズワン品番65-2217-42
カウントはかり 50.0kg 5g エスコカウントはかり 50.0kg 5gエスコ
115,000税込126,500
1台
8日以内出荷
質量(kg)約7.5種類電子天秤ひょう量(kg)50電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック最小表示(g)5表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性5g(標準偏差)計量皿寸法(mm)300×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±5g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-84校正分銅50kg±1g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
カウントはかり 30.0kg 5g エスコカウントはかり 30.0kg 5gエスコ
106,000税込116,600
1台
8日以内出荷
質量(kg)約7.5種類電子天秤ひょう量(kg)30電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック最小表示(g)5表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性5g(標準偏差)計量皿寸法(mm)300×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±5g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-83校正分銅30kg±1g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
カウントはかり 20.0kg 2g エスコカウントはかり 20.0kg 2gエスコ
89,100税込98,010
1台
8日以内出荷
質量(kg)約6.7種類電子天秤ひょう量(kg)20電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック最小表示(g)2表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性2g(標準偏差)計量皿寸法(mm)300×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±2g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-82校正分銅20kg±0.5g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
カウントはかり 10.0kg 1g エスコカウントはかり 10.0kg 1gエスコ
89,100税込98,010
1台
翌日出荷
質量(kg)約6.7種類電子天秤ひょう量(kg)10電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック最小表示(g)1表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性1g(標準偏差)計量皿寸法(mm)300×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±1g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-81校正分銅10kg±0.2g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
カウントはかり 5.0kg 0.5g エスコカウントはかり 5.0kg 0.5gエスコ
89,100税込98,010
1台
8日以内出荷
質量(kg)約6.7種類電子天秤電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパックひょう量(g)5000最小表示(g)0.5表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.5g(標準偏差)計量皿寸法(mm)300×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.5g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-80校正分銅5kg±0.1g計量皿形状
カウントはかり 2.0kg 0.2g エスコカウントはかり 2.0kg 0.2gエスコ
96,400税込106,040
1台
8日以内出荷
質量(kg)約6.5種類電子天秤ひょう量(kg)2電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック最小表示(g)0.2表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.2g(標準偏差)計量皿寸法(mm)300×280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×117連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-79校正分銅2kg±0.05g計量皿形状
カウントはかり 1.0kg 0.1g エスコカウントはかり 1.0kg 0.1gエスコ
96,400税込106,040
1台
8日以内出荷
質量(kg)約5.5種類電子天秤ひょう量(kg)1電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパック最小表示(g)0.1表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.1g(標準偏差)計量皿寸法(mm)205×152寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.1g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-78校正分銅1kg±0.02g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
カウントはかり 0.5kg 0.05g エスコカウントはかり 0.5kg 0.05gエスコ
96,400税込106,040
1台
8日以内出荷
質量(kg)約5.5種類電子天秤電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパックひょう量(g)500最小表示(g)0.05表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.05g(標準偏差)計量皿寸法(mm)205×152寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×107連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.05g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-77校正分銅500±0.01g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
カウントはかり 5000g 0.2g エスコカウントはかり 5000g 0.2gエスコ
132,000税込145,200
1台
8日以内出荷
質量(kg)約7.6種類電子天秤電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパックひょう量(g)5000最小表示(g)0.2表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.2g(標準偏差)計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-76校正分銅5000g±0.05計量皿形状材質(計量皿)SUS304
カウントはかり 2000g 0.2g エスコカウントはかり 2000g 0.2gエスコ
124,000税込136,400
1台
8日以内出荷
質量(kg)約8.1種類電子天秤電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパックひょう量(g)2000最小表示(g)0.2表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.2g(標準偏差)計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-75校正分銅2000g±0.05g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
カウントはかり 500g 0.02g エスコカウントはかり 500g 0.02gエスコ
132,000税込145,200
1台
8日以内出荷
質量(kg)約7.6種類電子天秤電源ACアダプタまたはNi-MHバッテリーパックひょう量(g)500最小表示(g)0.02表示7セグメント/5×7ドット 蛍光表時間再現性0.02g(標準偏差)計量皿寸法(mm)128×128寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×462×106連続使用時間(時間)約10(本体のみ/オプションなし)表示形式デジタル動作温湿度範囲5~40℃/85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.02g書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-74校正分銅500g±0.005g計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子はかり 12.0kg 1.0g エスコ電子はかり 12.0kg 1.0gエスコ
29,800税込32,780
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3000・6000・12000最小表示(g)1・2・5表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)計量皿寸法(mm)170×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%書換え回数約10回/秒アズワン品番65-2168-66バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)計量皿形状材質(計量皿)SUS304
ACアダプタ A&D製 [電子天秤用] エスコACアダプタ A&D製 [電子天秤用]エスコ
3,500税込3,850
1台
翌日出荷
適合機種EA715CA-16、-17、-18、-19、-21、-22、-31、-32、-33、-34、-35、-36、-37、-38、-39、-40、-41コード長さ(m)約1.5入力電圧(V)100~240/Aプラグ定格出力DC12V/1Aアズワン品番65-2168-49
電子天秤 5200g 0.01g エスコ電子天秤 5200g 0.01gエスコ
79,000税込86,900
1台
翌日出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)5200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)150最小目盛(g)0.01モード最小単位質量/0.01g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/1.00g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)アズワン品番65-2168-36計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 3200g 0.01g エスコ電子天秤 3200g 0.01gエスコ
69,000税込75,900
1台
翌日出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)150最小目盛(g)0.01モード最小単位質量/0.01g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/1.00g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)アズワン品番65-2168-35計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 520g 0.001g エスコ電子天秤 520g 0.001gエスコ
79,000税込86,900
1台
8日以内出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)520最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130最小目盛(g)0.001モード最小単位質量/0.001g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/0.100g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)アズワン品番65-2168-34計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 320g 0.001g エスコ電子天秤 320g 0.001gエスコ
69,000税込75,900
1台
8日以内出荷
充電式バッテリー(別売)で電源のない場所でも使用できます。(初回・交換時はメーカーでの取付が必要)
質量(kg)約2.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)320最小表示(g)0.001寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×262.5×84.5機能個数計測、動物計量、パーセント表示、統計演算機能など表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)130最小目盛(g)0.001モード最小単位質量/0.001g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】最小100%質量/0.100g、パーセント最小表示/0.01%・0.1%・1%(100%質量により自動切替)アズワン品番65-2168-33計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 12.0kg 1.0g エスコ電子天秤 12.0kg 1.0gエスコ
41,800税込45,980
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)12000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-22計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 6.0kg 1.0g エスコ電子天秤 6.0kg 1.0gエスコ
39,800税込43,780
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)6000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-21計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 3.0kg 0.1g エスコ電子天秤 3.0kg 0.1gエスコ
39,800税込43,780
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-20計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 2.0kg 0.1g エスコ電子天秤 2.0kg 0.1gエスコ
39,800税込43,780
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-19計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 1.2kg 0.1g エスコ電子天秤 1.2kg 0.1gエスコ
39,800税込43,780
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)1200最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-18計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 0.6kg 0.1g エスコ電子天秤 0.6kg 0.1gエスコ
39,800税込43,780
1台
翌日出荷
質量(kg)約1.3種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)600最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)0.1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%アズワン品番65-2168-17計量皿形状材質(計量皿)SUS304
電子天秤 2.2kg 0.01g エスコ電子天秤 2.2kg 0.01gエスコ
84,000税込92,400
1個
翌日出荷
動物計量モード/動物計量皿キットは別売ですショックアブソーバー機構付き計量皿:計量皿裏面にショックアブソーバー機構を持たせ、センサ部にかかる衝撃を和らげる構造足コマ:回しやすいサムホイールつきサムホイールを回してもシャフトは回転しない構造なので水平調整時に天びんが横ずれをしないLEDライトつき水平器:見やすく、簡単調整パスワード機能:天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能天びん使用前にパスワード入力 時計時刻など全ての機能設定ができる管理者レベルと、 計量のみ行える使用者レベル(×10人分)の2段階選べる表示単位:g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)・ct(カラット)・mom(もんめ)・ DS(比重) もんめ/真珠計量用単位業界初:3つの機能を提案/ISD/ECL/FRDISD(衝撃検出機能):計量皿に衝撃が加わった時に4段階の警告表示とブザーでお知らせECL(電子制御荷重(自己点検)機能):独自の天びん内部の機構によって、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性(標準偏差SD)を計量・算出故障診断や、その設置環境で天びんの性能が出ているかの診断機能(SDがスペック内のとき"OK"表示約90秒で自動的に測定FRD(流量測定機能):荷重の変化を「流量」として計算 天びん単体で高精度の流量測定が可能2ch出力標準装備:RS-232C(D-sub 9P)/USBインタフェース(ミニBタイプ)を標準装備PCとプリンタ等、2つの機器に接続可能USBファンクション機能:内部設定で一方向と、双方向の切替えが可能 一方向(クイックUSB)/ドライバのインストールも不要で、PCに直接出力 従来のクイックUSBを機能アップ! アルファベットも出力可能なので、GLP出力や統計演算出力にも対応双方向通信(コマンド入力)/データ処理ソフトWinCTでのデータ取得が可能 ドライバのインストールが必要統計演算:計量値を統計処理し、結果を表示・出力比重測定機能:固体または液体の比重を計算して表示、出力データメモリ機能:計量値 最大200個(単位質量(個数計量)最大50個 /キャリブレーション履歴 最大50個)
質量(kg)約5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.01計量皿寸法(mm)165×165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93機能個数モード、動物計量、パーセントモード等表示形式デジタル最小目盛(g)0.01(計数可能最小単重)アズワン品番65-2168-16計量皿形状
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら