用途比較的溶剤に強い素材に(樹脂素材や金属等)
主な用途金属
エスコ品番EA942DN-6
タイプハード
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌々日出荷
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。
樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。
化学床に
液性アルカリ性
エスコ品番EA920LE-6
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥6,040
税込¥6,644
翌日出荷
ノンリンスタイプ
古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性
エスコ品番EA920LE-7
標準使用量200mL/m2
希釈5~20倍
1個
¥9,010
税込¥9,911
翌日出荷
非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
何度も貼って剥がせる優れモノ。剥がした後も糊後の心配なし。ホワイトボードと同じように書くことができます。使用方法シートから剥がして使用してください。平滑な面に貼り付けて使用してください。貼りつけたい箇所を綺麗にしてから使用してください。吸着が悪く、貼りつかなくなってきた場合は、水え軽く洗い、水分が完全に乾いてから使用してください。
材質PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル
内容お知らせ(ホワイトボード)
サイズ(mm)270×192
1枚
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
完全剥離用
EA899MW-3用
フラットタイルの使用に適しています。
パッド台をポリッシャーに取付けてからパッドを装着して下さい。
エスコ品番EA899MW-123
材質PA
寸法(mm)380
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
水・光・温度変化に強く、屋外での使用に最適。
しっかり貼れて、きれいに剥がせます。ガラスに貼るPOP等に便利です。
ラベルサイズ(mm)83.8×42.3
面付12面
エスコ品番EA759XD-64
片数120片
入数10シート
シートサイズA4
適合プリンタカラーコピー、モノクロコピー、カラーレーザー
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途ステンレス、ガラス
エスコ品番EA935L-13
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.012L
危険物の性状非水溶性
1個
¥420
税込¥462
当日出荷
用途溶剤に弱い素材に(本革やビニール等)
エスコ品番EA942DN-7
タイプソフト
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,230
税込¥2,453
翌々日出荷
エスコ品番EA159SA
ストローク(mm)66
全長(mm)210
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)0.64
ケース寸法(mm)320×250×95
空気消費量(L/min)157
所要圧縮機(kw)1.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1個
¥9,240
税込¥10,164
当日出荷
用途不要な場所に付着した接着剤やシール材塗料のふき取り
その他【ふき取れるもの】ウレタン樹脂系接着剤、合成ゴム系接着剤、酢酸ビニル樹脂接着剤、変性シリコーン系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、各種塗料、シーリング材
材質アルコール溶剤
シートサイズ(mm)225×300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量5mL
危険物の性状非水溶性
1袋(5枚)
¥735
税込¥809
9日以内出荷
全長(mm)295
質量(g)1300
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)120
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-63
使用コンプレッサ1.5HP以上
打撃数(bpm)4800
1台
¥16,300
税込¥17,930
当日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
当日出荷
1個
¥19,600
税込¥21,560
翌日出荷
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm
アズワン品番65-2111-51
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●全長:165mm●重量:160g●防錆のための黒色酸化仕上げ
アズワン品番67-2993-30
1本
¥2,030
税込¥2,233
3日以内出荷
仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm
アズワン品番65-2111-44
1本
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック
アズワン品番65-2111-56
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥2,770
税込¥3,047
翌日出荷
1個
¥3,700
税込¥4,070
8日以内出荷
1個
¥625
税込¥688
翌日出荷
エスコ品番EA159RD-10
幅(mm)(チゼル)100
厚さ(mm)(チゼル)5
全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230
質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56
対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6
空気消費量(L/min)283
本体径(mm)60
吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
1台
¥51,700
税込¥56,870
翌日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)168
質量(g)218
刃幅(mm)16(3)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)180
質量(g)250
刃幅(mm)22
先端形状ヒラ
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
アズワン品番65-2111-48
1本
¥9,530
税込¥10,483
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼル
アズワン品番65-2111-33
1本
¥8,260
税込¥9,086
8日以内出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
アズワン品番65-2111-32
1台
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g
アズワン品番65-2111-46
1本
¥7,810
税込¥8,591
翌日出荷
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ニードルスケーラー エアー式
モノタロウ
¥15,980
税込¥17,578
使用圧力(MPa)0.64
仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm
アズワン品番65-2111-45
1本
¥5,420
税込¥5,962
翌日出荷
仕様●<セット内容>:ハンマー:3本交換用ヘッド:6個●ハンマー全長:108・203・304mm●ヘッド:ソフト・ミディアム・ハード・スチール・真鍮・アルミニウム●ハンマー材質:工具鋼●色:ソフト:赤、ミディアム:緑、ハード:黄、スチール:銀、アルミ:銀、真鍮:金
アズワン品番65-2111-55
1セット
¥36,100
税込¥39,710
8日以内出荷
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ