73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタンダードタイプのワックス剥離剤です。 樹脂皮膜への強力な浸透力で、スピーディーに作業を行えます。 化学床に
液性アルカリ性 エスコ品番EA920LE-6 標準使用量200mL/m2 希釈5~20倍
1個
6,040 税込6,644
翌日出荷

ノンリンスタイプ 古くなった厚塗り被膜も完全に除去します。
液性中性 エスコ品番EA920LE-7 標準使用量200mL/m2 希釈5~20倍
1個
9,010 税込9,911
翌日出荷

ステンレス・ガラスなどの硬質面についた油性インクの落書き落しに最適です。
主な用途ステンレス、ガラス エスコ品番EA935L-13 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.012L 危険物の性状非水溶性
1個
420 税込462
欠品中

非イオン系界面活性剤。中性。金属やガラス等に付着した塗料や油性マジックのインキ除去に。金属、ガラス、プラスチック等に付着した油汚れ、湯垢の洗浄、シールやテープ等の粘着物の除去に。
pH6.5~8.9
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途比較的溶剤に強い素材に(樹脂素材や金属等) 主な用途金属 エスコ品番EA942DN-6 タイプハード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個
2,230 税込2,453
翌々日出荷

用途溶剤に弱い素材に(本革やビニール等) エスコ品番EA942DN-7 タイプソフト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 危険物の性状非水溶性
1個
2,230 税込2,453
翌々日出荷

用途不要な場所に付着した接着剤やシール材塗料のふき取り その他【ふき取れるもの】ウレタン樹脂系接着剤、合成ゴム系接着剤、酢酸ビニル樹脂接着剤、変性シリコーン系接着剤、エポキシ樹脂系接着剤、各種塗料、シーリング材 材質アルコール溶剤 シートサイズ(mm)225×300 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状非水溶性
1袋(5枚)
735 税込809
9日以内出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-64
1枚
4,880 税込5,368
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-55
1枚
3,800 税込4,180
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-61
1枚
6,860 税込7,546
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.095 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-57
1枚
5,010 税込5,511
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-53
1枚
2,860 税込3,146
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.33 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-65
1枚
11,000 税込12,100
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.16 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-60
1枚
3,060 税込3,366
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.115 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-59
1枚
6,040 税込6,644
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.045 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-52
1枚
1,270 税込1,397
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-62
1枚
4,350 税込4,785
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.115 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-58
1枚
2,680 税込2,948
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.095 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-56
1枚
2,240 税込2,464
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.075 寸法(mm)300×300 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-54
1枚
1,690 税込1,859
翌日出荷

用途剥離剤、絶縁材、コンベアベルト、ヒートシール離型材、その他 材質PTFE焼成品 形状折りたたみタイプ 厚さ(mm)0.23 寸法(mm)500×500 使用温度範囲(℃)-180~260 最高使用温度(℃)ガラスクロス基材ファブリック:260、アラミドクロス基材ファブリック:200 アズワン品番64-7993-63
1枚
9,780 税込10,758
翌日出荷

VOC物質極少、高接着、再剥離性良好。高強度の特殊不織布基材により、剥がすときにちぎれにくく、被着体からきれいに剥離することが可能です。強粘着な粘着剤を使用しているため、各種素材に高い粘着力を示します。新たな粘着剤の配合技術により、高い耐反発性と高せん断力を発揮します。低VOCの粘着剤を使用しており、屋内でも安心してご使用できます。
用途家電製品の緩衝用部材の固定やデコレーションパネルの取付用・金属、プラスチック銘板の取付、自動車の内装下地材の固定など 材質基材:高強度特殊不織布 、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 寸法(mm)300×200 (シート)無色半透明 粘着力(N/10mm)8.2 剪断接着力(N/cm2)169
1組(4枚)
1,120 税込1,232
当日出荷

用途シーリング材除去、塗装剥離 材質炭素工具鋼 刃長(mm)40 刃幅(mm)52
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:1kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等 アズワン品番65-9311-17
1袋
1,540 税込1,694
翌日出荷

機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明 品名スーパークリーン 使用温度範囲(℃)常温 内容量(mL)420 アズワン品番65-2242-54 危険物の類別非危険物
1本
1,220 税込1,342
欠品中

早くて簡単な、水処理不要の剥離廃液固化剤です。持ち運びが困難な液体の廃棄物を固化し、産業廃棄物の可燃物として廃棄可能にします。競合製品と比較し、少量の添加で高い凝固力・スピードを示します。排水に「アット・ユーマ」を添加し、撹拌するのみと、処理が簡単です。ワックス剥離廃液や、洗浄液の処理のみならず、水分を多く含む残飯等についても 固化し、廃棄し易くできます。湿度の低い冷暗所にて保管ください。開封後は速やかに使いきってください。
仕様●内容量:5kg●用途:ワックス剥離廃液処理 レンジフード等洗浄後の強アルカリ廃液処理 屋外イベントのフードコーナーの廃液処理 金属切削廃液処理 等 アズワン品番65-9311-18
1袋
7,670 税込8,437
翌日出荷

。ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:50m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-68
1巻
1,560 税込1,716
翌日出荷

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
翌日出荷

ダクト管の接合用に。水回りやトタン屋根などの防水補修、冷凍倉庫等保温材目地シール用にも。剥離紙付き。手でカンタンに切れます。
仕様●幅:50mm●長さ:25m●厚さ:0.08mm●材質:基材/アルミ箔 粘着剤/アクリル系●内芯径:75mm●テープ色:シルバー アズワン品番65-9316-67
1巻
950 税込1,045
翌日出荷

タブレット・Wi-Fiルーター・スマートフォンなどのケーブルが誤って抜けることを防止します。 固定プレートの粘着剥離紙を剥がして機器へ取り付け、線材をプラグへ絡めて固定します。 シンプルで取り付け取り外しが簡単です。 固定プレートは、スペースに合わせてカットして取り付けることができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:165×1.25×25●重量:2g アズワン品番65-2310-61
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

RoHS対応品 粘着式 粘着テープの剥離紙が余分に出ているため剥がしやすく、作業効率が上がります。 線材保持部分にスポンジ状の絶縁体がついているので、線材の被覆を傷つけず保持します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
2,290 税込2,519
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

多少の凹凸面でもクッション性があり、なじみやすく安定接着します。 鏡やネームプレートの固定に※鏡固定の場合は接着剤や取付金具を併用してください。 鏡固定の場合、1cm角当たりの重量を10g以下でご使用ください。
仕様●サイズ:300×450mm●厚さ:3mm●重量:84g●材質:ポリウレタンフォーム/アクリル系粘着剤●シート色:グレー●粘着力(N/25mm 対SUS板、90度剥離):26.3(測定値の一部であり保証値ではありません) アズワン品番65-2251-44
1枚
1,320 税込1,452
当日出荷

補修のあとが目立たない透明フィルムで、ポリ容器などのプラスチック製品のヒビ割れに適しています。丈夫で貼りやすい軟質ビニルなので、曲面やコーナーにもピッタリ接着します。密着用ヘラ付
仕様●幅(mm):50●長さ(m):2●厚さ(mm):0.2●材質:基材:塩化ビニル粘着剤:合成ゴム系はくり紙ヘラ:ポリエチレン アズワン品番65-3898-96
1巻
555 税込611
翌々日出荷

2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104 アズワン品番65-3898-90
1巻
1,030 税込1,133
翌日出荷

縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-26 材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤 特性防水気密 粘着タイプ強粘着
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

装置を運転したまま洗浄ができるOSR型の洗浄剤です。空調機器や配管の汚れを除去、とくに鉄錆に対して優れた溶解力をもった洗浄剤です。中性タイプの洗浄剤ですから、多くの場合洗浄排水の中和も不要で、取扱も容易です。鉄錆を徐々に溶解するため、剥離した鉄錆によるストレーナー等の目づまりが少なくなります。軟鋼、銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調密閉冷温水系配管、機器の鉄錆洗浄除去 エスコ品番EA119-4 pH値PH7.0~8.0 比重1.39~1.43 使用量系内の保有水量に対して10~20%
1個(10kg)
43,500 税込47,850
翌々日出荷

JIS方式のねじプラグゲージです
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T4590●幅(mm):15●長さ(m):1●厚さ(mm):1.2●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系 剥離紙/紙●用途:合板やベニヤ、ブロックなどの粗面への固定に●内芯径:28mm(1.1")●テープ色:灰●重量(g):32●入数:1巻 アズワン品番65-3898-83
1巻
555 税込611
翌日出荷

1巻
705 税込776
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

縦・横に伸び被着体にフィットするスリット入り剥離紙付き片面テープ。 気密防水・配管・仮止・シートの目張・貫通部などに。 アクリル系粘着剤使用で高耐久です。 粗面にも安心強粘着。重ね貼りも可能。
仕様のり面:片面 エスコ品番EA944MJ-27 材質基材:特殊フィルム(Pe/Ps不織布)、粘着剤:アクリル系粘着剤 特性防水気密 粘着タイプ強粘着
1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

剥離紙(PETフィルム・透明)付 シリコーンゴム接着用 柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。 片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
使用温度範囲-20~200℃ アズワン品番65-2258-99
1枚
1,970 税込2,167
翌日出荷